特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
316件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロードセル ハネウェル

    ロードセル

    ハネウェル
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    Honeywellモデル54ロードセル。Honeywellモデル53ロードセルは、接着ホイルひずみゲージトランスデューサです。コスト効率の高い製造 / テスト用途向けに設計されています。 このモデルは、最大50,000 lbの圧縮力を測定できる設計になっています。 高精度の測定技術とステンレススチール構造により、過酷な動作条件で優れた長期安定性と信頼性が得られます
    仕様●力の測定:圧縮●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●許容差:±0.6 %アズワン品番65-7352-11
  • ホール効果センサ ワイヤリード 1袋 100個入 ハネウェル

    ホール効果センサ ワイヤリード 1袋 100個入

    ハネウェル
    299,800税込329,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ソリッドステート位置センサ SR 13/15シリーズ。定評あるHoneywell社SS400シリーズ ソリッド ステート センサを導入したスナップ イン/フラット マウント センサ パッケージ 過酷な条件でのシーリング性能が高まります ストレス作用を除去するQuadホール エレメント設計 温度補償磁気学 単極マグネット 24 AWG Radoxリード線
    仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:-1 → +25 V dc●接続方式:ワイヤリード●最大DC電圧:25V●出力開閉電流:50 mA●長さ:7.62mm●幅:20.32mm●奥行き:11.43mm●寸法:7.62 x 20.32 x 11.43 mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7360-35
  • ホール効果センサ ワイヤリード 1袋 100個入 ハネウェル

    ホール効果センサ ワイヤリード 1袋 100個入

    ハネウェル
    389,800税込428,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    SR16 / SR17シリーズホール効果センサ。金属ターゲット検出用のマグネットを内蔵したホール効果ベーン 赤外線センサでは実行できない検出用途や計数用途に最適 ゴミや埃の多い産業環境向け 垂直又は水平取り付け、ピン又はワイヤ出力(モデルにより異なる)
    仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:3.8 → 30 V dc●接続方式:ワイヤリード●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:20 mA●長さ:23.88mm●幅:15.75mm●奥行き:12.95mm●寸法:23.88 x 15.75 x 12.95 mm●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7360-51
  • ホール効果センサ ワイヤリード ハネウェル

    ホール効果センサ ワイヤリード

    ハネウェル
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ソリッドステート位置センサ SR 13/15シリーズ。定評あるHoneywell社SS400シリーズ ソリッド ステート センサを導入したスナップ イン/フラット マウント センサ パッケージ 過酷な条件でのシーリング性能が高まります ストレス作用を除去するQuadホール エレメント設計 温度補償磁気学 単極マグネット 24 AWG Radoxリード線
    仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:-1 → +25 V dc●接続方式:ワイヤリード●最大DC電圧:25V●出力開閉電流:50 mA●長さ:7.62mm●幅:20.32mm●奥行き:11.43mm●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7310-93
  • ホール効果センサ ワイヤリード ハネウェル

    ホール効果センサ ワイヤリード

    ハネウェル
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    SR13 / SR15シリーズホール効果センサ。ワイヤ付きのプラスチックケース入りホール効果センサ フラット又はクイックフィットスナップインケースで迅速に組み立て可能 マグネットと組み合わせて使用 さまざまなタイプの検出用途、低コスト
    仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:3.8 → 30 V dc●接続方式:ワイヤリード●出力開閉電流:20 mA●長さ:7.6mm●幅:20.3mm●奥行き:5.1mm●寸法:7.6 x 20.3 x 5.1 mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7300-78
  • エアフローセンサ ドライガス AWM700シリーズ ハネウェル

    エアフローセンサ ドライガス AWM700シリーズ

    ハネウェル
    54,980税込60,478
    1個
    10日以内出荷
    AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサ。AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサは、特別に設計されたバイパスフローハウジングを備えており、インライン流量測定が可能です。このセンサは、標準的な圧力降下を1インチH2Oに抑えながら、300 SLPMの高流量を測定することができます。 AWM700は、小型パッケージで高流量範囲に対応し、応答
    仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:補償型 / 増幅型●最大流量:200 SLPM●電源電圧:15 V dc●パイプの直径範囲:22 mm●接続タイプ:4-Pin●最大圧力:25psi●素材:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:AWM700アズワン品番65-7288-01
  • エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ ハネウェル

    エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ

    ハネウェル
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    高流量マスエアフロー / 増幅型。AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。特長と
    仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:増幅●最小流量:0 sLpm●最大流量:20 SLPM●電源電圧:15 V dc●接続タイプ:1/4 NPT●最大圧力:50psi●素材:プラスチック●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●シリーズ:AWM5000アズワン品番65-7306-29
  • エアフローセンサ ドライガス AWM40000シリーズ ハネウェル

    エアフローセンサ ドライガス AWM40000シリーズ

    ハネウェル
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    AWM40000シリーズ増幅型エアフローセンサ。AWM40000シリーズ質量流量センサファミリには、実績のあるマイクロブリッジ技術が採用されており、増幅型信号調整デバイスと非増幅型センサ専用デバイスの両方が用意されています。非増幅型デバイス(AWM42150VH及びAWM42300V)を使用する場合、仕様どおりに動作させるには、ヒーター制御回路と検出ブリッジ電源
    仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:増幅●最大流量:1000 cm3/s●電源電圧:15 V dc●パイプの直径範囲:0.246 in●最大圧力:150psi●素材:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:AWM40000アズワン品番65-7315-90
  • エアフローセンサ ドライガス AWM3000シリーズ ハネウェル

    エアフローセンサ ドライガス AWM3000シリーズ

    ハネウェル
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    AWM3000シリーズ増幅型エアフローセンサ。AWM2000シリーズと同様に、AWM3000シリーズでは、デュアルホイートストンブリッジでエアフローの測定を制御します。AWM3000シリーズは、増幅型なので、ゲインを高めたり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりすることができます。オンボードパッケージでヒーター制御回路及び検出ブリッジ電源回路が用意されて
  • インジケータ レンズ 緑 正方形 1袋 5個入 ハネウェル

    インジケータ レンズ 緑 正方形 1袋 5個入

    ハネウェル
    4,398税込4,838
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    画像には、スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。レンズ / ボタン。「押ボタンスイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適
    仕様●レンズ色:緑●レンズ形状:正方形●長さ:20.5mm●併用可能製品:AML11, 21, 31 Switches And AML41 Indicatorsアズワン品番65-7244-22
  • インジケータ レンズ 赤 長方形 1袋 5個入 ハネウェル

    インジケータ レンズ 赤 長方形 1袋 5個入

    ハネウェル
    9,998税込10,998
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    画像には、スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。レンズ / ボタン。「押ボタンスイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適
    仕様●レンズ色:赤●レンズ形状:長方形●併用可能製品:AML11, 21, 31スイッチ及びAML41インジケータアズワン品番65-7256-99
  • インジケータ レンズ 赤 正方形 1袋 5個入 ハネウェル

    インジケータ レンズ 赤 正方形 1袋 5個入

    ハネウェル
    4,398税込4,838
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    画像には、スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。レンズ / ボタン。「押ボタンスイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適
    仕様●レンズ色:赤●レンズ形状:正方形●長さ:20.5mm●併用可能製品:AML11, 21, 31 Switches And AML41 Indicatorsアズワン品番65-7243-99
  • インジケータ レンズ 青 正方形 1袋 5個入 ハネウェル

    インジケータ レンズ 青 正方形 1袋 5個入

    ハネウェル
    4,798税込5,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    画像には、スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。レンズ / ボタン。「押ボタンスイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適
    仕様●レンズ色:青●レンズ形状:正方形●長さ:20.5mm●併用可能製品:AML11, 21, 31 Switches And AML41 Indicatorsアズワン品番65-7243-86
  • インジケータ レンズ 黒 正方形 1袋 5個入 ハネウェル

    インジケータ レンズ 黒 正方形 1袋 5個入

    ハネウェル
    5,498税込6,048
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    画像には、スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。レンズ / ボタン。「押ボタンスイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適
    仕様●レンズ色:黒●レンズ形状:正方形●長さ:20.5mm●併用可能製品:AML11, 21, 31 Switches And AML41 Indicatorsアズワン品番65-7253-24
  • Gauge Pressure Sensor スルーホール実装 ハネウェル

    Gauge Pressure Sensor スルーホール実装

    ハネウェル
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズ
    仕様●最大圧力の読み:60psi●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7275-99
  • 円形 ストレインリリーフ サイズ25 アルミニウム ハネウェル

    円形 ストレインリリーフ サイズ25 アルミニウム

    ハネウェル
    9,998税込10,998
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:MIL-DTL-38999 シリーズ III & IV コネクタ シェルサイズ:25 ストレインリリーフ 材質:アルミニウム 最大ケーブル径:21.67mm 適合製品:円形 コネクタ ニッケルアズワン品番65-1491-35
  • 円形 ストレインリリーフ サイズ17 アルミニウム ハネウェル

    円形 ストレインリリーフ サイズ17 アルミニウム

    ハネウェル
    6,898税込7,588
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:MIL-DTL-38999 シリーズ III & IV コネクタ シェルサイズ:17 ストレインリリーフ 材質:アルミニウム 最大ケーブル径:15.6mm 適合製品:円形 コネクタ ブラックアズワン品番65-1491-40
  • 円形 ストレインリリーフ サイズ13 アルミニウム ハネウェル

    円形 ストレインリリーフ サイズ13 アルミニウム

    ハネウェル
    5,498税込6,048
    1個
    16日以内出荷
    仕様シリーズ:MIL-C-38999 シリーズ III & IV 適合製品:円形 コネクタ ニッケル コネクタ シェルサイズ:13 ストレインリリーフ 材質:アルミニウム 最大ケーブル径:8.33mmアズワン品番65-1491-38
  • 円形 ストレインリリーフ サイズ11 アルミニウム ハネウェル

    円形 ストレインリリーフ サイズ11 アルミニウム

    ハネウェル
    4,798税込5,278
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:MIL-DTL-38999 シリーズ III & IV コネクタ シェルサイズ:11 ストレインリリーフ 材質:アルミニウム 最大ケーブル径:5.94mm 適合製品:円形 コネクタ ニッケルアズワン品番65-1491-37
  • ガス検知モジュール センスポイントXCL ハネウェル

    ガス検知モジュール センスポイントXCL

    ハネウェル
    1個
    欠品中
    余分な機能を省き、シンプルなガス測定に特化したモジュールです。DC24V駆動です。測定レンジのフルスケールに対し4-20mA出力。8種のガス測定ラインナップをご用意しております。ホワイト・チャコールグレーの二色のラインナップをご用意しております。
  • 変流器 入力電流:200A 200:1 基板実装 ハネウェル

    変流器 入力電流:200A 200:1 基板実装

    ハネウェル
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    クローズドループ電流センサ。CSNシリーズは、DC、AC、又はパルス電流を測定します。ホール効果、及びヌルバランス又はゼロ磁束の方式に基づいています。
    仕様●巻数比:200:1●センサ技術:クローズループ●電源電圧:12 → 15 V dc●入力電流:200A●出力電流:62.5 mA●全体の高さ:29.6mm●全体の幅:36.6mm●全体的な深さ:14.45mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:CSNアズワン品番65-7310-36
  • 位置センサ IC 基板 ハネウェル

    位置センサ IC 基板

    ハネウェル
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    LOHETIC。周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置。3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器動作温度範囲-40→+125℃
    仕様●出力タイプ:レシオメトリック●取付けスタイル:基板実装●電源電圧:6.6 → 12.6 V dc●ターミナルタイプ:基板●スイッチング電流:2 mA●長さ:7.62mm●幅:15.24mm●深さ:1.78mm●寸法:7.62 x 15.24 x 1.78 mm●最大使用温度:+125℃アズワン品番65-7348-45
  • 圧力センサ 相対 ねじ込み PX3シリーズ ハネウェル

    圧力センサ 相対 ねじ込み PX3シリーズ

    ハネウェル
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    HoneywellPX3シリーズ圧力トランスデューサ。HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲:1→46バール(絶対及びシールゲージ)完全較正/温度補正済みトータルエラーバンド:±1.0%FSS、-20→85℃絶縁抵抗:100MΩ@1500Vdc絶縁耐力:AC1500V、1分。又は、AC1800、1秒消費電流:3.5mA侵入保護:最大IP67応答時間:;2msRoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
    仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●動作温度 Min:-30℃アズワン品番65-7302-39
  • 圧力センサ 相対 ねじ込み ハネウェル

    圧力センサ 相対 ねじ込み

    ハネウェル
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    HoneywellPX3シリーズ圧力トランスデューサ。HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲:1→46バール(絶対及びシールゲージ)完全較正/温度補正済みトータルエラーバンド:±1.0%FSS、-20→85℃絶縁抵抗:100MΩ@1500Vdc絶縁耐力:AC1500V、1分。又は、AC1800、1秒消費電流:3.5mA侵入保護:最大IP67応答時間:;2msRoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
    仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:46バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●実装タイプ:ねじ込みアズワン品番65-7302-41
  • 圧力センサ 絶対 ハネウェル

    圧力センサ 絶対

    ハネウェル
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●許容差:± 0.25 % FSS BFSL●出力タイプ:トランジスタ●メディアは、測定:ガス、液体●電源電圧:3.6 V●インターフェイス:I2Cアズワン品番65-7319-17
  • 圧力センサ 差動 ハネウェル

    圧力センサ 差動

    ハネウェル
    354,980税込390,478
    1個
    7日以内出荷
    超低差圧タイプ。これらの超低圧差動センサは、印加された圧力に比例した出力電圧を提供します。定格単一の正電源電圧から動作します。信号調整により、直接使用可能な出力と温度補償により、指定された温度範囲で予測可能な性能が得られます。Honeywell圧力センサは、完全な信号調節また、ポートの反対側に基板端子も備えています。低圧センサは、HVAC(暖房/換気/空調)、医療機器、コンピュータ周辺機器、空圧機器など、多くのシナリオで使用できます。特長と利点:低圧測定ポートの反対側に基板端子がある完全な信号処理応答時間:1ms増幅高感度、低NULLシフト簡単に交換できます
  • ホール効果センサ 欧州 3 ピン ハネウェル

    ホール効果センサ 欧州 3 ピン

    ハネウェル
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    HoneywellRTPシリーズホール効果ロータリ位置センサは、外部アクチュエータを備え、センサ本体から磁石を分離することで、非接触検知を次のレベルに引き上げます。センサの検出範囲は70°です。True、非接触動作無制限の回転(RTPシリーズ)ソリッドステートホール効果技術コネクタ一体型の丈夫なIP69K密封パッケージ車載グレードのEMI/EMCテスト、逆極性保護機能、短絡保護機能を内蔵しています
    仕様●出力タイプ:標準●本体形状:ブロック形●取付方法:ねじ●電源電圧:5 V●接続方式:欧州 3 ピン●出力開閉電流:0.02 → 0.025 Aアズワン品番65-7284-34
  • 円形 ストレインリリーフ サイズ15 アルミニウム ハネウェル

    円形 ストレインリリーフ サイズ15 アルミニウム

    ハネウェル
    4,298税込4,728
    1個
    16日以内出荷
    仕様シリーズ:MIL-C-38999 シリーズ III & IV 適合製品:円形 コネクタ ニッケル コネクタ シェルサイズ:15 ストレインリリーフ 材質:アルミニウム 最大ケーブル径:11.61mmアズワン品番65-1491-39
  • 円形 ストレインリリーフ サイズ14 アルミニウム ハネウェル

    円形 ストレインリリーフ サイズ14 アルミニウム

    ハネウェル
    5,398税込5,938
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:MIL-DTL-26482 シリーズ 2 MIL-DTL-5015 Matrix(MS345X)MIL-DTL-83723 シリーズ II コネクタ シェルサイズ:14 ストレインリリーフ 材質:アルミニウム 最大ケーブル径:12.09mmアズワン品番65-1491-53
  • ガス検知管 集中管理制御盤 タッチポイントプラス ハネウェル

    ガス検知管 集中管理制御盤 タッチポイントプラス

    ハネウェル
    1式
    欠品中
    直接壁に取り付けが可能です。現場で使われている多種多様なハネウェルガス検知器との接続可能です。バックアップ電源機能を搭載しています。耐衝撃ポリマープラスチック構造による高い汎用性・耐久性があります。指先での簡単操作・設定が可能です。
    仕様電源供給:AC115/220V 測定チャンネル:4(オプションで最大8チャンネルまで可能) 容器材料:ポリカーボネートABS 外形寸法:426×300×156mm 重量:8500g 外部出力:警報・故障時連動用リレー接点搭載アズワン品番65-2783-38
  • スタンダード ターミナル ブロック ハネウェル

    スタンダード ターミナル ブロック

    ハネウェル
    38,980税込42,878
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:LS シリーズ コンタクト数:4 ピッチ間隔- コネクタ タイプ:ターミナルブロック コネクタ マウント:パネル マウント 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト メッキ:-アズワン品番65-1596-86
  • N95使い捨てマスクH910プラス 50枚入り ハネウェル

    N95使い捨てマスクH910プラス 50枚入り

    ハネウェル
    7,998税込8,798
    1箱
    当日出荷
    飛沫感染予防、感染拡大防止用マスク。 顔にフィットし快適に装着可能。 NIOSH (米国国立労働安全衛生研究所)によって、42 CFR Part 84(連邦規則42巻84条)にて要求される油分を含まない微粒子に対するフィルタ性能(N95)を認証されたマスクです(マスク単品H910 Plusとして認証取得)。
    用途感染症対策。 飛飛沫感染対策。 災害時備蓄対策。 ソーシャルディスタンス対策。トラスコ品番434-7929材質外フィルタ:ポリプロピレン、フィルタ:ポリプロピレン、ノーズパッド:ポリウレタン、しめひも:ポリエステルサイズ150規格N95検定合格品粒子捕集効率(%)95以上縦(mm)220横(mm)95
  • ヴェリシールド VS13HK(ハイジーンキット) ハネウェル

    ヴェリシールド VS13HK(ハイジーンキット)

    ハネウェル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ヴェリシールドシリーズ専用の交換用イヤークッション&ライナー(イヤークッション:1組、ライナー:1組のキット)です。
    用途対象機種:VS130、VS130N、VS130Hトラスコ品番257-6470材質イヤークッション:塩化ビニール(PVC)、ライナー:ポリウレタン
  • ヴェリシールド VS11HK(ハイジーンキット) ハネウェル

    ヴェリシールド VS11HK(ハイジーンキット)

    ハネウェル
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ヴェリシールドシリーズ専用の交換用イヤークッション&ライナー(イヤークッション:1組、ライナー:1組のキット)です。
    用途対象機種:VS110、VS110F、VS120Hトラスコ品番257-6469材質イヤークッション:塩化ビニール(PVC)、ライナー:ポリウレタン
  • ヴェリシールド VS10HK(ハイジーンキット) ハネウェル

    ヴェリシールド VS10HK(ハイジーンキット)

    ハネウェル
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ヴェリシールドシリーズ専用の交換用イヤークッション&ライナー(イヤークッション:1組、ライナー:1組のキット)です。
    用途対象機種:VS110N、VS110Hトラスコ品番257-6468材質イヤークッション:塩化ビニール(PVC)、ライナー:ポリウレタン
  • シングルガス検知器 ハネウェル

    シングルガス検知器

    ハネウェル
    1台
    欠品中
    Honeywell BW Solo は、手袋をはめたままでも簡単に操作が可能な小型軽量のガス検知器です。搭載されているデータロガーをBluetoothを用いてスマホ等にデータ送信を行うことが可能な検知器になります。シンプルなボタンひとつでの操作。 センサー、フィルターおよび電池の簡単な交換 防塵防水IP-68相当。 TWA、STEL、ピーク指示値のリセット 高、低、TWA、STEL の警報設定点の変更 警報ラッチ 校正バンプテスト期限の設定 1年保証センサー
    用途作業安全用途、工場等の製造ラインや研究所等での各種実験時の個人暴露濃度管理。仕様データログ:6ヵ月(8時間/日、5秒間隔の場合)質量(g)116幅(cm)6.7時間駆動:12か月(アラームなしの場合)8時間未満/日使用バッテリーリチウム塩化チオニル電池高さ(cm)7奥行き(cm)4.2(アリゲータークリップ含む)アラーム95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション、高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ)
  • シングルガス検知器 ハネウェル

    シングルガス検知器

    ハネウェル
    1台
    欠品中
    Honeywell BW Solo は、手袋をはめたままでも簡単に操作が可能な小型軽量のガス検知器です。搭載されているデータロガーをBluetoothを用いてスマホ等にデータ送信を行うことが可能な検知器になります。シンプルなボタンひとつでの操作。 センサー、フィルターおよび電池の簡単な交換 防塵防水IP-68相当。 TWA、STEL、ピーク指示値のリセット 高、低、TWA、STEL の警報設定点の変更 警報ラッチ 校正バンプテスト期限の設定 3年保証センサー
    用途作業安全用途、工場等の製造ラインや研究所等での各種実験時の個人暴露濃度管理。仕様データログ:6ヵ月(8時間/日、5秒間隔の場合)質量(g)103幅(cm)6.7バッテリーリチウム塩化チオニル電池高さ(cm)7奥行き(cm)3.6(アリゲータークリップ含む)アラーム95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション、高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ)
  • BWソロワイヤレス ハネウェル

    BWソロワイヤレス

    ハネウェル
    1台
    欠品中
    Honeywell BW Solo は、手袋をはめたままでも簡単に操作が可能な小型軽量のガス検知器です。搭載されているデータロガーをBluetoothを用いてスマホ等にデータ送信を行うことが可能な検知器になります。シンプルなボタンひとつでの操作。 センサー、フィルターおよび電池の簡単な交換 防塵防水IP-68相当。 TWA、STEL、ピーク指示値のリセット 高、低、TWA、STEL の警報設定点の変更 警報ラッチ 校正バンプテスト期限の設定 2年保証センサー
    用途作業安全用途、工場等の製造ラインや研究所等での各種実験時の個人暴露濃度管理。仕様データログ:6ヵ月(8時間/日、5秒間隔の場合)質量(g)116幅(cm)6.7時間駆動:12か月(アラームなしの場合)8時間未満/日使用バッテリーリチウム塩化チオニル電池高さ(cm)7測定範囲(ppm)0~2000検知ガス一酸化炭素水素干渉対策型/CO奥行き(cm)4.2(アリゲータークリップ含む)アラーム95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション、高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ)分解能(ppm)0.5/水素干渉対策型センサー
  • BWソロワイヤレス ハネウェル

    BWソロワイヤレス

    ハネウェル
    1台
    欠品中
    Honeywell BW Solo は、手袋をはめたままでも簡単に操作が可能な小型軽量のガス検知器です。搭載されているデータロガーをBluetoothを用いてスマホ等にデータ送信を行うことが可能な検知器になります。シンプルなボタンひとつでの操作。 センサー、フィルターおよび電池の簡単な交換 防塵防水IP-68相当。 TWA、STEL、ピーク指示値のリセット 高、低、TWA、STEL の警報設定点の変更 警報ラッチ 校正バンプテスト期限の設定 1年保証センサー
    用途作業安全用途、工場等の製造ラインや研究所等での各種実験時の個人暴露濃度管理。仕様データログ:6ヵ月(8時間/日、5秒間隔の場合)質量(g)116幅(cm)6.7時間駆動:12か月(アラームなしの場合)8時間未満/日使用バッテリーリチウム塩化チオニル電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×42×70高さ(cm)7奥行き(cm)4.2(アリゲータークリップ含む)アラーム95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション、高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ)