316件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】VOCモニター ppbレイ3000+ 059-C116-300シリーズ レンタル ハネウェル

    【レンタル】VOCモニター ppbレイ3000+ 059-C116-300シリーズ レンタル

    ハネウェル
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ppbレベルで検知可能なVOCモニター(ハイエンドモデル)。応答時間3秒のスピード検知。データーログ機能を標準装備。持ち運び便利なハードケース付き
    仕様データーログ:1分間隔で標準6ヶ月、アクセサリーキット:ハードケース・チャージングクレードル・メタルフィルター・Oリング・ガスアウトレットポート・アダプター・チューブ寸法(mm)255×76×64質量(g)738タイプ吸引式分解能1ppb/0.01ppm/0.1ppm/1ppm ※測定濃度により分解能が変化バッテリーリチウムイオン電池対象ガスVOC(揮発性有機化合物)測定範囲(ppm)0~9999防水保護等級IP65サービス分類レンタル
  • LA132G ニトリガードプラス ハネウェル

    LA132G ニトリガードプラス

    ハネウェル
    6,898税込7,588
    1袋(12双)
    8日以内出荷
    ラテックスフリー
    材質ニトルゴム厚さ(mm)0.38全長(mm)330ライトグリーン入数(双)12
  • FPH_27871フォールアレスタータイプユニバーサルⅡ-EN ハネウェル

    FPH_27871フォールアレスタータイプユニバーサルⅡ-EN

    ハネウェル
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    セルフロック式 ANSI 認定カラビナ
    材質ステンレススチール寸法(mm)71×132×110質量(kg)1.46規格EN 353-1:2014破断強度(kN)15
  • H100 ハーネス/ DL-C1J-DLダブルランヤードセット ハネウェル

    H100 ハーネス/ DL-C1J-DLダブルランヤードセット

    ハネウェル
    25,980税込28,578
    1箱(1セット)
    4日以内出荷
    材質ベルト:ポリエステル・ベルトループ:エラスティック・縫糸:ポリエステル・D環:鋼材・胸・腿部バックル:鋼材・肩ベルト調節具:鋼材サイズフリー適合規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」/JIS T 8165:2018ランヤードダブルランヤード
  • SVP400 1035641 ハネウェル

    SVP400 1035641

    ハネウェル
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    太いテンプルが人目を惹く、二色のテンプルティップを提供し、防曇・防傷ハードコーティングがすべての使用者の安全を守ります。 ファッショナブルでありながら快適なフィット感を実現するスポーツテンプルを備えた、経済的かつスタイリッシュな保護メガネです。 主な特長 •ノンスリップテンプルティップによる快適性の向上 •クッションノーズブリッジ
    サイズフリーレンズ色クリア適合規格EN166フレーム色クリア×レッド機能防曇/防傷/UVカット材質(レンズ)ポリカーボネイト
  • SVP400 1035643 ハネウェル

    SVP400 1035643

    ハネウェル
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    防曇/防傷/UV カット
    サイズフリーレンズ色グレー適合規格EN166フレーム色グレー×レッド機能防曇/防傷/UVカット材質(レンズ)ポリカーボネイト
  • ハイパロングローブボックス手袋 ハネウェル

    ハイパロングローブボックス手袋

    ハネウェル
    99,980税込109,978
    1双
    4日以内出荷
    平手(左右兼用)
    材質ハイパロン(CSM)厚さ(mm)0.4全長(mm)800入数(双)1サイズ(mm)【ハンド】247
  • ネオプレングローブボックス手袋 ハネウェル

    ネオプレングローブボックス手袋

    ハネウェル
    91,980税込101,178
    1双
    4日以内出荷
    曲手(左右別
    材質ネオプレン(CR)厚さ(mm)0.4全長(mm)800入数(双)1サイズ(mm)【ハンド】216
  • A700  1015351 ハネウェル

    A700 1015351

    ハネウェル
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    防曇/防傷/UV カット
    サイズフリーレンズ色クリア適合規格EN166フレーム色グレー機能防曇/防傷/UVカット材質(レンズ)ポリカーボネイト
  • Avatarアバター 1034831 ハネウェル

    Avatarアバター 1034831

    ハネウェル
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    ハイドロシールドアンチフォグ / UV カット
    サイズフリーレンズ色クリア適合規格EN166フレーム色ブラック×ブラック機能ハイドロシールドアンチフォグ/UVカット材質(レンズ)ポリカーボネイト
  • シングルガス検知器 トキシレイプロ 二酸化炭素 ハネウェル

    シングルガス検知器 トキシレイプロ 二酸化炭素

    ハネウェル
    1個
    欠品中
    20種類以上のセンサーラインナップを誇る高性能シングルガス検知器 分厚い手袋をしていても操作ミスが少ない2ボタンインターフェイスを採用 データーログ機能を標準装備
    仕様●タイプ:拡散式●防塵防水等級:IP65●重量:220g●サイズ:118×60×30mm●対象ガス:二酸化炭素(CO2)●測定範囲・分解能:200~50,000ppm・100ppm●データログ機能:標準1ヶ月間(1分間隔)●電源:リチウムイオン充電池(付属)アズワン品番68-0501-70
  • HFO-1234yf冷媒ガス ハネウェル

    HFO-1234yf冷媒ガス

    ハネウェル
    129,800税込142,780
    1缶(4.5kg)
    4日以内出荷
    商品名:HFO-1234yf冷媒ガス 4.5kgボンベ NRC容器。特長:R1234yf が小型NRC化、取り回し楽充填量4.5kg。チャージホース取付口1/4フレア(7/16UNF-20)。使い切った容器は箱に印刷されているQRコード読み込み入力、送信後、運送会社より容器を引取りに来ます。
    用途用途:カーエアコンの空調機器、カーエアコンの充填回収装置の補充、小型の冷蔵冷凍器などR1234yf 指定の冷媒補充として仕様ボンベ返却方法:QRコード読み込み後入力送信、運送会社引取り容量(kg)4.5内容HFO-1234yf冷媒ガス容器NRC容器危険物の類別非危険物
  • 変流器 入力電流:36A 36:1 基板実装 ハネウェル

    変流器 入力電流:36A 36:1 基板実装

    ハネウェル
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    高電流とマルチレンジ(AC及びDC)。交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 両タイプにBayblend KU1468 UL94-VOケースがあり、高電流タイプにホール効果とゼロ位法に基づく電流センサがあります。 出力は平衡電流で、常に二次側の巻数によって抑えられる一次電流の完全なイメージを与えます。 その電流は抵抗器を通過することで電圧によって表現され、マルチレンジタイプは類似のデバイスですが、より広い測定レンジが可能です。 一次側の5巻数を使用すると最大36 Aが、一次側の7巻数を使用すると最大43 Aが測定できます。
    仕様●巻数比:36:1●センサ技術:クローズループ●電源電圧:15 V●入力電流:36A●出力電流:25 mA●全体の高さ:28mm●全体の幅:28mm●全体的な深さ:16.8mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+70℃●シリーズ:CSN●コード番号:189-5477アズワン品番65-7298-60
  • 押しボタンスイッチ用キャップ 1袋 5個入 ハネウェル

    押しボタンスイッチ用キャップ 1袋 5個入

    ハネウェル
    8,998税込9,898
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    画像には、スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。レンズ / ボタン。「押ボタンスイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適
    仕様●併用可能製品:AML32 Neon Devices●コード番号:664-193アズワン品番65-7244-21
  • 押しボタンスイッチ 20 A プルリセット、プッシュロック パネルマウント 双極双投 DPDT 22 Dia. mm ハネウェル

    押しボタンスイッチ 20 A プルリセット、プッシュロック パネルマウント 双極双投 DPDT 22 Dia. mm

    ハネウェル
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    プッシュ / プルスイッチ8794シリーズ。これらのプッシュ / プルスイッチは、頑丈な環境シール構造で、複数の組み合わせの回路を2つ実装したスライドスイッチを搭載しています。 スイッチノブを操作すると、スライドコンタクトにより確実な開閉機能が実行されます。 デュアルOリング設計になっているので、湿気やその他の汚染物質からコンタクトチャンバが保護されます。 考えられる用途: 構造 農業 海上 原材料処理 機械工具 鉱業。特長: 防湿性及び耐腐食性 過酷な温度向けに設計 耐振動性 スライドコンタクト 様々な色のノブを用意
    仕様●カットアウト直径:22mm●色:銀●接点構成:DPDT●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●動作特性:プルリセット、プッシュロック●コード番号:842-5097アズワン品番65-7841-54
  • 位置センサ IC 基板 ハネウェル

    位置センサ IC 基板

    ハネウェル
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ。出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
    仕様●出力タイプ:レシオメトリック●電源電圧:4.5→ 10.5 V dc●ターミナルタイプ:基板●スイッチング電流:1.5 mA●長さ:4.06mm●幅:3mm●深さ:1.6mm●寸法:4.06 x 3 x 1.6 mm●最大使用温度:+150℃●コード番号:216-6231アズワン品番65-7348-02
  • 圧力センサ 相対 ハネウェル

    圧力センサ 相対

    ハネウェル
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサ。入力圧力に比例した低レベル出力の、ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサシリーズ。 基板実装タイプで、高感度、低消費電力。 用途: 医療機器、空気制御システムなど。
    仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:0.2 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:0→ 115 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:2.5→ 12 V DC●動作温度 Min:-40℃●コード番号:181-1356アズワン品番65-7271-77
  • 圧力センサ 差動 ハネウェル

    圧力センサ 差動

    ハネウェル
    289,800税込318,780
    1個
    7日以内出荷
    低圧、差圧タイプ。シリコンダイアフラム及びレシオメトリック出力を持つ小型で超低圧の増幅差圧トランスデューサです。高感度、低ゼロシフト 単一ポートの通気でゲージ測定を実現 交換が容易 説明書付き メディア: P1ポートは乾燥ガスのみ。P2ポートは湿った材質、ポリエステルハウジング、エポキシ接着剤、シリコン、ホウケイ酸ガラス、シリコンガラスボンド 最大応答時間: 1 ms 動作温度: -40 → +85℃
    仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0WG(インチ)●最大圧力の読み:14WG(インチ)●精度:+/-3 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:33 → 37 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃●コード番号:395-285アズワン品番65-7306-32
  • 圧力センサ 差動 ハネウェル

    圧力センサ 差動

    ハネウェル
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
    ピエゾ抵抗圧力センサ。142PCシリーズ圧力センサは、半導体を備えたピエゾ抵抗デバイスで、正確な圧力測定に最適です。 シリコンのメンブレンは、圧力に比例したリニア出力信号を生成します(リプルなし)。 高度な技術が採用されたこのセンサは、優れた感度、高い信頼性、低ヒステリシス、非常に短い応答時間、長期にわたる安定性を実現します。 2つのタイプ: - 絶対: 完全な真空を基準とした測定 - 差分: 2つの圧力の間の差の測定
    仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●許容差:±0.75 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:→6 V ´ 1●応答時間:1 ms●電流 Max:20 mA●電源電圧:7 → 16 V dc●動作温度 Max:+85℃●コード番号:181-2090アズワン品番65-7271-69
  • 圧力センサ ゲージ ハネウェル

    圧力センサ ゲージ

    ハネウェル
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:400mbar●許容差:± 0.25 % FSS BFSL●出力タイプ:トランジスタ●メディアは、測定:ガス、液体●電源電圧:3.6 V●インターフェイス:I2C●コード番号:197-6901アズワン品番65-7322-14
  • リミットスイッチIP67 ロータリレバーGLAC07A2B ハネウェル

    リミットスイッチIP67 ロータリレバーGLAC07A2B

    ハネウェル
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 EN50047 GLC及びGLDリミットスイッチは、EN50047に準拠するハウジングで構成されています。EN50047は、自動リターンアクチュエータ搭載の位置スイッチに適用されます。EN50047準拠のモデルは、標準化された特性と寸法(30.5 x 31.1 x 68 mm)が特長になっています。 IP66 IP66等級により、リミットスイッチユニットは、ほこりや水の低圧噴射から確実に保護されます。 NEMA 1、4、12、13のシール構造 NEMA1は、エンクロージャが屋内で使用できること、閉じた状態の装置でコンタクトがある程度保護されることを求めています。 NEMA4は、エンクロージャが屋内外で使用できること、風に吹かれた雨やほこり、ホースから直接流れ出る水、水滴の飛沫から保護されることを要求しています。 NEMA12は、エンクロージャが屋内用であること、ほこり、汚れ、汚泥のしたたり、腐食性のない液滴からある程度保護されることを要求しています。 NEMA13は、エンクロージャが屋内用であること、オイル、腐食性のない冷却水、水の噴射、ほこりからある程度保護されることを要求しています。UL、CSA、CE、CCC。GLAリミットスイッチは、非常停止装置又は安全装置として設計されていません。製品の不具合により人身事故が発生する可能性がある用途では、これらの製品を使用しないでください。Honeywell GLAシリーズリミットスイッチ。GLAシリーズのリミットスイッチは、HoneywellのGLS汎用リミットスイッチシリーズのファミリ製品です。GLAシリーズは、堅牢な金属構造の非プラグインソリューションです。これらのリミットスイッチは、世界各国の用途向けに設計されていて、取り付け穴のピッチに関する国際規格EN50041に適合しています。特長:。常時閉(NC)スナップアクションコンタクトと通常開(NO)スローアクションコンタクトは、どちらも強制開離機構付き。サイドロータリアクチュエータを装備したモデルでは、アナログ出力を使用可能。動作温度範囲: -40℃ → +85℃。多少の洗浄、衝撃、振動に対する耐性。単極双投(SPDT)及び双極単投(2NC及び2NO)コンタクトブロックを備えたモデルはガルバニック絶縁。双極双投(DPDT)コンタクトブロックを備えたモデルは、各極がガルバニック絶縁。GLAリミットスイッチは、分岐コンタクトを装備。特長:。GLAリミットスイッチには、モジュラ設計が採用されています。ボディ、アクチュエータ及びコンタクトブロックを簡単に調整することができ、用途に合わせてユニットをカスタマイズできます。これらのモデルでは、さまざまなコンジットオプションを使用できるため、各国の用途で使用することができます。これらのリミットスイッチは、非常に簡単に取り付け及び保守することができます。GLAリミットスイッチは頑丈で、屋内又は屋外に使用することができます。静電エポキシコーティングが施されたダイキャスト亜鉛製です。これらのリミットスイッチの堅牢性に関して完全に信用することができます。機械的寿命は最大1500万回であるため、繰り返し使用に適しています。製品の用途:。GLAリミットスイッチに適した用途は、次のとおりです。 高所作業車のリフト及びブームリフト 組み立てライン、コンベア、クレーン、エレベータ、ホイスト 車両やリフトトラックなどの建設機械及び機械類 マテリアルハンドリング及び工作機械 繊維機械 包装機器 交通結節点 バルブ 鉄道信号装置及び機関車 開口部及びドア。スペアパーツや交換部品を購入することはできますか。はい、サイドロータリアセンブリを構成するすべてのレバーを交換部品として購入することができます。EN50041規格に適合しているすべてのスイッチヘッドを取り外して交換することができます。
    仕様●アクチュエータタイプ:可変ローラーレバー●回路:単極双投●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP67●電流 Max:100mA●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:M20●シリーズ:GLA●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:145.8mm●深さ:42mm●機械的寿命:15000000Cycles●コード番号:240-2521アズワン品番65-7826-30
  • マイクロスイッチ ロッド ネジ ハネウェル

    マイクロスイッチ ロッド ネジ

    ハネウェル
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Honeywell ACシリーズドアスイッチ。Micro Switch ACシリーズドアインターロックスイッチは、単純又は精密オン / オフ用途向けに設計されています。 この製品では、ロッドアクチュエータを手動で持続オンの位置まで引くと、電源オンの状態で回路をテストすることができます。 ドアを閉じると、スイッチがリセットされます。 考えられる用途: 電気製品 自動販売機 オフィス機器 コンピュータ / 事務機器 テスト機器 医療 / 歯科用機器 通信機器 HVAC装置。特長: サービスドアやドロアが開けられると、自動的に電源を切断 瞬時、持続、又はPull-to-Cheat作動を選択可能 汎用取り付けブラケットで側面取り付け又はエンド取り付けが可能 定格電流: 5 → 25 A 1つ又は2つのSPDTスイッチを用意 終端を選択可能
    仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●末端様式:ネジ●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●接点構成:SP-CO●動作温度 Min:-18℃●動作温度 Max:+82℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:ステンレス鋼●定格電圧:250V ac●動作温度範囲:-18 → +82℃●コード番号:820-7423アズワン品番65-7844-11
  • マイクロスイッチ ローラレバー タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ ローラレバー タブ

    ハネウェル
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SP-CO●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●定格電圧:250V●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-690アズワン品番65-7824-64
  • マイクロスイッチ プランジャーピン 基板ストレート 1袋 10個入 ハネウェル

    マイクロスイッチ プランジャーピン 基板ストレート 1袋 10個入

    ハネウェル
    5,698税込6,268
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Honeywell 非密閉型マイクロスイッチは、高容量用途でシステムレベルの全体的なV19 スイッチは、製品寿命を通じて、完全に認定され、信頼性が高く、再現可能なソリューションを提供します。ドアのラッチングを確保し、安全に操作できます システム補助機能用のインターフェイス制御
    仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:基板ストレート●コンタクト定格電流:16 A●接点構成:SPST●IP保護等級:IP40●コード番号:205-9809アズワン品番65-7808-64
  • マイクロスイッチ プランジャーピン クイックコネクト 1袋 10個入 ハネウェル

    マイクロスイッチ プランジャーピン クイックコネクト 1袋 10個入

    ハネウェル
    9,498税込10,448
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Honeywell 非密閉型マイクロスイッチは、高容量用途でシステムレベルの全体的なV19 スイッチは、製品寿命を通じて、完全に認定され、信頼性が高く、再現可能なソリューションを提供します。ドアのラッチングを確保し、安全に操作できます システム補助機能用のインターフェイス制御
  • トグルスイッチ DPDT パネルマウント On-On-On ハネウェル

    トグルスイッチ DPDT パネルマウント On-On-On

    ハネウェル
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、CSA認定、CE認定。Honeywell TLシリーズトグルスイッチ。TLシリーズMicro Switchトグルスイッチは、プルロック解除トグルレバーを備えています。これにより、誤操作を防止することができます(レバーの位置を変えるには、レバーを2.3 mm引っ張る必要があります)。 この製品は、強度と耐熱性に優れたトラッキング防止ケース素材と銀カドミウムコンタクトで構成されています。MIL-DTL-3950に適合 耐環境シーリング 1 / 2 / 4極回路 標準レバー及びプルロック解除レバー 2 / 3ポジション、保持 / モメンタリ切り替え動作 完全密閉スイッチングチャンバ ステップデザインケースにより、端子間のスペースを広げて、短絡防止を実現 考えられる用途: 産業用の機械や装置 軍用航空や民間航空 建設機器 テスト機器 農業用機械 プロセス制御 医療用計測機器。考えられる用途: 産業機械及び装置 軍用及び商用航空 建設機器 テスト装置 農業機械 プロセス制御 医療機器
    仕様●接点構成:DPDT●動作特性:On-On-On●コンタクト定格電流:15 A @ 115 V AC 、20 A @ 28 V DC 、6 A @ 230 V AC●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●アクチュエータ長さ:17mm●アクチュエータ材料:金属、プラスチック●コンタクト材質:金めっき銀合金●動作温度 Min:-65℃●コード番号:842-4700アズワン品番65-7841-39
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
    仕様●オープニング温度:150℃●クロージング温度:135℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:229-5812アズワン品番65-7836-43
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
    仕様●オープニング温度:20℃●クロージング温度:10℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:228-2664アズワン品番65-7791-93
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
    仕様●オープニング温度:50℃●クロージング温度:35℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:229-5907アズワン品番65-7836-40
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
    仕様●オープニング温度:85℃●クロージング温度:100℃●スイッチ設定:クローズオンライジング●コード番号:331-578アズワン品番65-7813-95
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
  • キースイッチ 3極 45° ハネウェル

    キースイッチ 3極 45°

    ハネウェル
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    シール構造の点火キースイッチ(12 → 48 V dc)。見栄えの良い、頑丈なIP66シール構造の点火キースイッチ 定格電流: 20 A @ 12 V dc、10 A @ 24 V dc、4 A @ 48 V dc 点火シーケンスの開始、電源アクセサリの作動、又はユーザーインターフェイス間の切り替えに最適 スイッチには、3つのポジション(オフ-オン-モメンタリ起動)を用意 このHobbs安定キースイッチの代表用途には、建設機器、海洋機器、全地形対応車、ゴルフカート、材料ハンドラ、農業機器などがあります。 ねじ止め接続 オフ位置でキーを抜くことが可能(2つのキーが付属) M22 x 1.5 mmのパネル保持ナットが付属
    仕様●ポジション数:3●動作特性:モーメンタリ●コンタクト定格電流:20 A @ 12 V dc●キータイプ:ストレート●末端様式:Metri-Pack●ケースの材質:ナイロン、PP●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:産業用●パネルからの奥行き:31.67mm●キーインデックス角:45°●コンタクト材質:真鍮製●動作温度 Min:-40℃●コード番号:853-6490アズワン品番65-7826-20
  • エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ ハネウェル

    エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ

    ハネウェル
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    高流量マスエアフロー / 増幅型。AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。特長と利点。リニア電圧出力。ベンチュリ設計。遠隔取り付け可能。アクティブレーザートリミングで互換性を向上。ガス較正分離タイプ:。Ar (アルゴン)。N2 (窒素)又は。CO2 (二酸化炭素)。製品用途の情報。頑丈なプラスチックパッケージは、最大50 psiのコモンモード圧力に耐えられるようになっています。小型の検出素子は100 Gsの衝撃に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。付属のAMP対応コネクタは、要件の厳しい用途において信頼性の高い接続を実現します。
    仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:増幅●検知可能最小流量:0 SLPM●耐圧力:5 SLPM●電源電圧:15 V dc●接続タイプ:18 NPT●最大圧力:50psi●材質:プラスチック●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●シリーズ:AWM5000●コード番号:395-184アズワン品番65-7310-42
  • インジケータ レンズ 白 正方形 1袋 5個入 ハネウェル

    インジケータ レンズ 白 正方形 1袋 5個入

    ハネウェル
    3,798税込4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    画像には、スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。レンズ / ボタン。「押ボタンスイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適
    仕様●レンズ色:白●レンズ形状:正方形●長さ:20.5mm●併用可能製品:AML11, 21, 31 Switches And AML41 Indicators●コード番号:335-738アズワン品番65-7243-97
  • 低圧 圧力センサ IC ゲージ ハネウェル

    低圧 圧力センサ IC ゲージ

    ハネウェル
    18,880税込20,768
    1個
    7日以内出荷
    Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応(2022年10月現在) ISO9001規格に準拠する設計及び製造
    仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●精度:0.2 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:165 → 285 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃●コード番号:235-5829アズワン品番65-7348-41
  • 振動センサ 40 kHz 長さ:19.05 Dia. mm ハネウェル

    振動センサ 40 kHz 長さ:19.05 Dia. mm

    ハネウェル
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Honeywell VRSセンサ。Honeywellでは、高出力、汎用、電力出力、高分解能、高温、危険区域などの用途向けの各種VRSセンサを取り揃えています。 高出力VRSセンサは、高出力電圧を必要とする用途向けに設計されています。 中~高インピーダンス負荷を伴う低速~中速の用途で最高の性能を発揮します。 汎用VRSセンサは、中速~高速の用途向けや、空隙が比較的小さく電気的に雑音が多い環境向けに設計されています。 パッシブフロントエンド密閉モデルは、センサが液体、潤滑剤、又は劣悪な環境条件に曝露される場合に利用できます。 VRS (Variable Reluctance Speed)磁気速度センサは、シンプルかつ頑丈なデバイスです。外部電圧源は不要で動作させることができます。 磁界の固定には、永久磁石が使用されています。 鉄類の対象物が検知エリアに接近して通過すると、磁界の磁束の強さが変化します。 この磁界強度の変化により、出力端子に接続されているコイル巻線に誘導電流が流れます。 VRSセンサの出力信号はAC電圧です。監視されているデバイスの速度変化に応じて波の振幅と周波数が変化し、通常はピークツーピーク電圧で表されます。 ターゲットがセンサの極部を通過するたびに、完全な波形が1つ発生します。 標準的なギアをターゲットとして使用した場合、この出力信号は、オシロスコープで見ると正弦波のように見えます。セルフパワー式動作 アクチュエータ速度を出力周波数に直接変換 簡単な取り付け 可動部品なし 幅広い速度に対応した設計 さまざまな構成に適応可能 独自の速度検出用途向けのカスタマイズVRS製品。考えられる用途: エンジンRPM測定 モータRPM測定 プロセス速度測定 ポンプ、送風機、ミキサ、排気ファン、及び換気ファンの速度測定 タービンメータの流量測定 自動車及び機関車のホイールスリップ測定 ギア速度測定
    仕様●応答周波数:40 kHz●長さ:19.05 (Dia.)mm●奥行き:63.88mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●寸法:19.05 (直径) x 63.88 mm●コード番号:822-8420アズワン品番65-7360-68
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT ハネウェル

    押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT

    ハネウェル
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、VDE。プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式。正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能
    仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:29 x 19mm●ボタン色:黒●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac●末端様式:はんだタブ●コード番号:664-014アズワン品番65-7831-83
  • 位置センサ IC 基板 ハネウェル

    位置センサ IC 基板

    ハネウェル
    2,398税込2,638
    1個
    10日以内出荷
    ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ。出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
    仕様●出力タイプ:レシオメトリック●本体形状:ブロック形●取付けスタイル:表面実装●電源電圧:4.5→ 10.5 V dc●ターミナルタイプ:基板●スイッチング電流:1.5 mA●長さ:4.06mm●幅:3mm●深さ:1.6mm●寸法:4.06 x 3 x 1.6 mm●最大使用温度:+150℃●コード番号:216-6247アズワン品番65-7311-01
  • 位置センサ ハネウェル

    位置センサ

    ハネウェル
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    Honeywell SMART Arc Position Sensor は、最も Durable、適応型、軽量で非接触位置センサの 1 つです。高い信頼性と耐久性 取り付けが簡単 頑丈で柔軟性があります 高い費用効果
    仕様●検出範囲:7.8mm●応答周波数:312Hz●出力開閉電流:0.045A●IP保護等級:IP67, IP69K●コード番号:213-2763アズワン品番65-7797-48
  • 圧力センサ 相対 ねじ込み ハネウェル

    圧力センサ 相対 ねじ込み

    ハネウェル
    28,880税込31,768
    1個
    7日以内出荷
    Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ。HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85℃ 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
    仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●動作温度 Min:-30℃●コード番号:111-5922アズワン品番65-7311-70