「ガス警報器 電池式」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも
材質難燃性樹脂
型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
色ホワイトアイボリー
質量(g)約110
電源リチウム電池式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)
機能警報停止、自動試験機能
取付場所天井面、壁面
使用電池PanasonicCR-2/3AZ
使用周囲温度(℃)0~+40
電池寿命約10年
警報音・音量1メートルにて70dB以上
感知方式煙式
警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード