4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。
用途医療関連、製薬業、塗装作業、メンテナンス作業など。 機能液体防護・粉じん対策 規格JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)●脱着が容易な2ウェイジップ 材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム タイプ使い捨て 耐水性2000以上(JIS 1092 A法(低水圧法))
1着
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。
用途無機化学薬品取り扱い作業。ダイオキシン、焼却炉内高圧洗浄作業。(耐水圧2000mm以上) グレー 材質ポリプロピレン、EVOHフィルム 規格EN340/EN14605(タイプ3、4)適合品、EN&ISO 13982-1(タイプ5)、EN13034(タイプ6)、EN14126(タイプ3-B、4-B、5-B、6-B)、EN1073-2、EN1149-1、EN1149-5、縫い目シール・シールフラップ付、2重フラップ、静電気防止、シリコン・ラテックスフリー
1着
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハネウェルスパセル C4
頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。縫い目シール、シールフラップでバリア性を強化しています。
用途医療関連、製薬業用。ダイオキシンなどの汚染物除去作業などに。 材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム 白+グレー 規格JIS規格 機能感染性物質防護、粉じん対策、液体防護、静電気防護、スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護
1着
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハネウェルの耐薬品防護服は粉塵、液体に関わらず高濃度無機化学物質、有害化学薬品などに対する高いバリア性能で作業者を安全に、快適に防護します。 無機化学物質に対して優れた耐透過性の防護服です。 縫い目シールや2重シールフラップにより液体や微粒子の侵入を防ぐため、感染症対策としても最適です。 頭部にフィットする立体構造のフード 脱着が容易な2ウェイジップ仕様です。 袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉塵の付着を軽減します。 膝あて補強により耐久性が向上しています。 帯電防止加工が施されています。
用途メンテナンス、産業用塗装、産業用洗浄、緊急サービス、産業用医薬品など 仕様感染性物質からの防護:EN 14126 その他帯電防止、ラテックスフリー、シリコンフリー 材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム 黄色/青色シームテープ
1着
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)