モルタルの浮き注入の際に使用するアンカーピンです。 全ネジのSUS304製です。
用途モルタルの浮き注入の際に使用するアンカーピンです。 全ネジのSUS304製です。
材質SUS304製
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
モルタルの浮き注入の際に使用する振動ドリル用のドリル(キリ)です。
用途モルタルの浮き注入の際に使用する振動ドリル用のドリル(キリ)です。
寸法(mm)6×150
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1本
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
モルタルの浮き注入の際に注入口にあてがい、エポキシ樹脂の逆流防止等のために使用します。
用途モルタルの浮き注入の際に注入口にあてがい、SSSボンド逆流防止等のために使用します。
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1セット(20枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 通年用なので1年を通して使用できます。
用途モルタルの浮きやひび割れの注入接着。 コンクリートのひび割れの注入接着。 床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 エポキシモルタルのバインダーとして。
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
関連キーワード