ステンレス製ノズル(別売)を使用することで効率よく加熱できます。24時間運転可能です。温度・風量のデジタル制御が可能です。自動冷却機能を搭載しています。
温度範囲(℃)60~650
温度設定単位5℃
風量100~300L/min
寸法(mm)(吹き出し口) 平型ノズル70/70×4、平型ノズル150/150×4
電源AC100V 50/60Hz
電源コード3m
質量(kg)1.2(電源コード・プラグ除く)
24時間運転可能です。自動冷却機能を搭載しています。
寸法(mm)106×332×179
質量(kg)2.2(電源コード除く)
電源単相230V コード長3m
消費電力3700W
風量200~900L/min
寸法(mm)(吹き出し口)150×12
アズワン品番3-7643-11
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
寸法(mm)(吹き出し口)300×4
アズワン品番3-7643-12
1個
¥57,980
税込¥63,778
24日以内出荷
従来のハンドタイプ(S型)に比べ溶接速度は多少遅くはありますが、重量が約1/3と軽量のためどんな溶接作業でも楽に行うことができます。
寸法(mm)40×230
質量(g)375
定格電圧100V 50/60hz
消費電力460W
騒音値(dB)59
風量10~601L/min
熱風温度(℃)20~600
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
関連キーワード