TSオリジナル(高翔産業)

TSオリジナル(高翔産業)のページです。TSオリジナル(高翔産業)は、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在195件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブリキペール缶8L TSオリジナル(高翔産業)

    ブリキペール缶8L

    TSオリジナル(高翔産業)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
    材質ブリキ高さ(mm)天蓋:10容量(L)8内径(Φmm)天蓋:224.5外径(Φmm)天蓋:242.6寸法(Φmm)天フチカール径:5.5、天内径:228、巻締底内径:214、縁カール径::1.8高さH×直径(mm×Φmm)255×246商品タイプフタ/バンド付
  • ニス引きペール缶20L TSオリジナル(高翔産業)

    ニス引きペール缶20L

    TSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。 一般的な無地ペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
    材質SPTFS/0.34t容量(L)20内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5ハンドル径(Φmm)3.75外径(Φmm)底:276.0±1.5高さH×直径(mm×Φmm)367.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線商品タイプペール缶のみ
  • 白ブリキペール缶13L TSオリジナル(高翔産業)

    白ブリキペール缶13L

    TSオリジナル(高翔産業)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    白色塗装の半切リペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
    仕様バンド(外レバー式)材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t高さ(mm)天蓋:12.5容量(L)13内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く)高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75材質(パッキン)天然ゴム材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t商品タイプフタ/バンド付
  • ブリキペール缶6L TSオリジナル(高翔産業)

    ブリキペール缶6L

    TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    材質ブリキ高さ(mm)本体+天蓋 高さ(トータルハイト):203、天蓋:22容量(L)6外径(Φmm)天蓋:220寸法(Φmm)天フチカール径:3、巻締底外径:215.0、縁カール径::3高さH×直径(mm×Φmm)203×220材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ2.9面取りR4商品タイプかぶせフタ付
  • ナラシカットベラ TSオリジナル(高翔産業)

    ナラシカットベラ

    TSオリジナル(高翔産業)
    959税込1,055
    1枚
    当日出荷
    ならし作業に! ならしバッカーを斜めにカットし、へら状にしました。 旧名称「ウレタンカットベラ」 白色(硬め)・灰色(やや柔らかめ)に加え、白色に黄色ゴム(2mm)を付けたタイプ(白色より硬め)もご用意しました。
    長さ(mm)500奥行(mm)120(60)角度(°)カット:約27刃幅(mm)500層厚(mm)バッカー(最大):30
  • イージーレージー 兼用ハンドル TSオリジナル(高翔産業)

    イージーレージー 兼用ハンドル

    TSオリジナル(高翔産業)
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    イージー・レージー共通ハンドル
    全長(mm)1300繰り返し・詰め替え対応
  • 鉄柄ゴムローラー(ベア入) TSオリジナル(高翔産業)

    鉄柄ゴムローラー(ベア入)

    TSオリジナル(高翔産業)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    少し硬めのニトリルゴムローラー。 ベアリング入りで滑らかに回転し、しっかり押さえ込めます。
    材質ニトリルゴム硬度40°(※ゴム用硬度計)
  • レージープレート TSオリジナル(高翔産業)

    レージープレート

    TSオリジナル(高翔産業)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    オリジナル商品のヒット作! ならし用のトンボに波状の切込を付けています。 この波によって塗膜材などが均一の厚さになります。 大波で約2.0mm厚。小波で約1.0mm厚になります。
    幅(mm)600寸法(mm)ハンドル接続部:100
  • 【KSシリーズ】カート用Pノズル TSオリジナル(高翔産業)

    【KSシリーズ】カート用Pノズル

    TSオリジナル(高翔産業)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    カートリッジガン専用ノズル 標準ノズルでは届かないところや打ちにくい角度のシール作業に !
    危険物の類別非危険物
  • TS 空カート Pプランジャー付 TSオリジナル(高翔産業)

    TS 空カート Pプランジャー付

    TSオリジナル(高翔産業)
    6,498税込7,148
    1箱(25本)
    当日出荷
    缶入りペースト状材料等がカートリッジガンで使える! 各種缶入りシーリング材、パテ状接着剤、発泡ウレタン等の注入・充填・シール等で使用するような時にお使いください。
    材質胴筒:アルミコート紙管/ノズル、プランジャー:ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • ステンレスストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ステンレスストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    肉厚ステンレス製 ! ネット部分は丈夫で形状が崩れない贅沢なパンチング加工 ! 確かな品質の純国内生産商品 !
    材質SUS304ステンレス内寸(mm)ネット部:10×10角
  • 脱気筒LS TSオリジナル(高翔産業)

    脱気筒LS

    TSオリジナル(高翔産業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シンプル&スタイリッシュ! SUS-304 ステンレス製脱気筒 タイプLSドーム型ベース 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 軽量・コンパクトなデザインでシェイプアップ!、コストも抑えました! トップパネルは、光の反射を考慮した緩やかな曲線仕上げ! 設置後の美観も優れています。 全高を低く、筒部をスリムにしました。 シンプルで頑丈な構造! 現場での組み立てが不要! 優れた耐久性! SUS-304 オールステンレス製 空気を集めやすいドーム型ベース ステンレス製プラグアンカーを採用! オールプラグ SPS-5×35S 4本付属。
    材質SUS-304タイプLSドーム型ベース全高(mm)178ベース径(Φmm)190ベース高(mm)8
  • オーバーフロー管 TSオリジナル(高翔産業)

    オーバーフロー管

    TSオリジナル(高翔産業)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    この商品はTSオリジナル商品です。
    材質ツバ部:FRP、管部分:硬質塩化ビニール全長(mm)245
  • 木製鏝板 TSオリジナル(高翔産業)

    木製鏝板

    TSオリジナル(高翔産業)
    819税込901
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    木製なのでモルタルのスベリを抑えます。 鏝板部分は2枚貼りになっており取手固定釘を隠しているので鏝が引っ掛かりません。
    材質
  • ステンレス金ベラ TSオリジナル(高翔産業)

    ステンレス金ベラ

    TSオリジナル(高翔産業)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、コシは硬めの金ベラです。 刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。
    用途パテ材、高粘度材料の取り扱い作業に。 シーリング材のならしや仕上げベラとして。 塗料、トナー、接着剤など材料の混練に。 クロス貼りの際の押えとして。刃厚(mm)1.25~0.5
  • FRPドレンタテ型 TSオリジナル(高翔産業)

    FRPドレンタテ型

    TSオリジナル(高翔産業)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FRP防水用の縦引きタイプのドレンです
  • TSボトル刷毛 NEO フルセット TSオリジナル(高翔産業)

    TSボトル刷毛 NEO フルセット

    TSオリジナル(高翔産業)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    TSボトル刷毛がフルモデルチェンジ! ノズル部を軽くて丈夫なアルミ素材に変更することにより、耐久性と施工性を向上させました。 また、刷毛部は先端に向かって斜めカット加工し、施工面の角度(スキマ)にジャストフィットします! さらに容器は溶着剤などを吐出しやすいこだわりの純国産品を採用し、施工状況に合わせて選べる3種類の容量をご用意。
    セット内容刷毛ノズル、ボトル3種(180ml・300ml・400ml)、プラスチックノズル毛丈(mm)45毛材白豚毛毛厚(mm)10刷毛幅(mm)35
  • カート用Pノズル TSオリジナル(高翔産業)

    カート用Pノズル

    TSオリジナル(高翔産業)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    カートリッジガン専用ノズル 標準ノズルでは届かないところや打ちにくい角度のシール作業に !
    材質ポリエチレンサイズショート(10.5cm)危険物の類別非危険物
  • ハケ用 ジョイント TSオリジナル(高翔産業)

    ハケ用 ジョイント

    TSオリジナル(高翔産業)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    VPジョイント姉妹品!刷毛とツギ柄のジョイントに! お手持ちのPCツギ柄に取付可能! 取付許容範囲:刷毛の柄の厚さが4~15mm、幅30mm程度までのもの 色々な、ねじ込み式ツギ柄が利用できます。
    外寸法(Φ×Hmm)28(最大36)×125取付口W32×H15(mm)
  • 脱泡ローラースパイラル型スペア TSオリジナル(高翔産業)

    脱泡ローラースパイラル型スペア

    TSオリジナル(高翔産業)
    619税込681
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    豚毛を植毛したスパイラル型 積層・脱泡作業に欠かせないローラーです! ネジ止め式ハンドルとZ型ハンドルで共用でき、毛丈の違う3タイプ(18Φ・22Φ・28Φ)があります。
    用途脱泡専用タイプスペアーのみ毛材豚毛
  • FRPドレンヨコ型 TSオリジナル(高翔産業)

    FRPドレンヨコ型

    TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    FRP横引きタイプのドレン
  • 中硬質ゴムベラ TSオリジナル(高翔産業)

    中硬質ゴムベラ

    TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    硬質と軟質の間の硬さ 柔らかすぎず、硬すぎず、ほどよい硬さとコシの強さ!
    用途塗膜材塗布、クロス均し、液状・パテ状材料の掻き出しなど
  • 角L型ストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    角L型ストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー 角L型 ヨコ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 50~90mmΦのヨコ型ドレンに使用できるマルチタイプ! シンプルで頑丈な構造! 優れた耐久性! TSオリジナル商品です。
    タイプヨコ型適合寸法(mm)Φ50~90
  • TS ストレーナー AES-15Y TSオリジナル(高翔産業)

    TS ストレーナー AES-15Y

    TSオリジナル(高翔産業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! ヨコ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
  • TS ストレーナー AES-11Y TSオリジナル(高翔産業)

    TS ストレーナー AES-11Y

    TSオリジナル(高翔産業)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! ヨコ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
  • ナラシバッカーノリ付 TSオリジナル(高翔産業)

    ナラシバッカーノリ付

    TSオリジナル(高翔産業)
    219税込241
    1本
    翌々日出荷
    従来品より半分の長さになりました。きめ細かく柔らかいタイプ
    用途シーリング材やパテ材の仕上げならしに!長さ(mm)435幅(mm)50厚さ(mm)5硬さ水色(柔らかめ:25% 圧縮応力=105kPa)
  • フリーストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    フリーストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    自由に曲げて角度が決められる、可変式ゴムストレーナー/ヨコ型 芯材入りで自由に曲げられ、角度が決められるストレーナー ! 新形状グリップ採用、角度が可動式でピッタリフィット ! 耐候性の良いEPゴム製
    用途ヨコ型ドレン用ストレーナー材質EPゴム+スチール芯材(亜鉛メッキ)
  • ウレタンドレン TSオリジナル(高翔産業)

    ウレタンドレン

    TSオリジナル(高翔産業)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    改修工事用2重式ドレン工法用 タテヨコ共通 純国内生産品 ウレタン防水工事専用設計 自社開発製品なのでリーズナブルな価格設定を実現 ! フレキシブルホース塩ビダクトを採用。
    厚さ(mm)ベース:1.5タイプタテ・ヨコ共通寸法(cm)ベース:40×30ホース長さ(mm)600
  • TS チャンピオン刷毛 TSオリジナル(高翔産業)

    TS チャンピオン刷毛

    TSオリジナル(高翔産業)
    1,898税込2,088
    1箱(12本)
    当日出荷から3日以内出荷
    柔らかく塗料の含みが良い! 名前の通りニスを塗る刷毛ですが、もちろん他の塗料にも使えます。 やわらかな毛質で仕上げなどに向きます。 羊毛の中でも特に細い部分を使用しています。 仕上げや、繊細な作業に適しています。
    用途一般・多用途毛材細羊(柔らかさが特徴です)適合塗料低粘度毛厚(mm)10
  • ミニストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ミニストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般のバルコニー・庇・屋上などの狭い排水溝にもピッタリフィット! あるようでなかった・・・この「カタチ」! コンパクトにまとめた、たて引きドレン用ストレーナー 公団仕様外廊下排水部の殆どの溝に納まります!
    寸法(mm)グリップ:7×150材質(本体)アルミダイカスト製材質(グリップ)ステンレス
  • 【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズル TSオリジナル(高翔産業)

    【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズル

    TSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    安価なプラスチックノズル! ポリエチレン製でカッターナイフで先端を自由な長さ・口径に切れます。
    適合コーキングガン:適用コーキングガン(直接接続)、W-65、KS-850(※KS-75・KS-90の大容量タイプは、KS用アタッチメントノズルジョイント(別売り)が必要です。)危険物の類別非危険物
  • プラ刷毛 TSオリジナル(高翔産業)

    プラ刷毛

    TSオリジナル(高翔産業)
    589税込648
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    接着剤の塗布やならし作業に! ポリプロピレン製でコシが硬く、強めのコシが必要な時に便利。
    厚さ(mm)3全幅(mm)300
  • ニス引きペール缶20L TSオリジナル(高翔産業)

    ニス引きペール缶20L

    TSオリジナル(高翔産業)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    ニス引きペール缶20L用、「フタ・バンド」のみの販売です。
    仕様バンド(外レバー式)材質SPTFS/0.34t高さ(mm)12容量(L)ニス引きペール缶20用内径(Φmm)285.2外径(Φmm)303、バンド:306.0 (レバー部除く)材質(パッキン)天然ゴム材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t商品タイプフタ+バンドのみ
  • TSメッシュ粘着 TSオリジナル(高翔産業)

    TSメッシュ粘着

    TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻
    翌々日出荷から5日以内出荷
    セパレーター無しの粘着ガラスメッシュ 横糸に縦糸を絡め織りしたメッシュ構成でセパレーター無しでも抜群の粘着力を実現! 下地の起伏に馴染みやすいしなやかな風合い 平坦加工の横糸で薄手仕様 強度のあるガラス繊維組成 セパレーター(離型紙)が無いので廃材発生が少ない
    用途ウレタン塗膜防水の架台、役物、立面などの補強布として 塗膜防水などの亀裂補修 内装ボード、パネルのジョイント補強厚さ(mm)0.18長さ(m)100/巻質量(g/m2)75引張強度(N/25mm)タテ:250以上、ヨコ:450以上密度【糸密度(本/25mm)】タテ:約7.5、ヨコ:約7.3粘着力(N/25mm)1危険物の類別非危険物
  • スモールローラーハンドル TSオリジナル(高翔産業)

    スモールローラーハンドル

    TSオリジナル(高翔産業)
    239税込263
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スモールローラーだけでなく、ミドルローラーやコテバケローラーなどにも使用するハンドルです。
  • ローラージョイント TSオリジナル(高翔産業)

    ローラージョイント

    TSオリジナル(高翔産業)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    シンプルなのに画期的なジョイント! 木柄のローラーを伸縮ツギ柄等のPC柄用のツギ柄で使いたい・・・ そんな時の為のジョイントです。 ゴムローラー(ベア無)とPC柄の接続にも使えます。
    全長(mm)125タイプ蝶ネジ止め式接続形状丸棒状物:外径:15~24mm、角棒状物:一辺13mm角以上、断面対角線24mm以内
  • ミニスモールローラーハンドル TSオリジナル(高翔産業)

    ミニスモールローラーハンドル

    TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
    219税込241
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    丈夫で弾力のある軽量フレーム!。適度な長さで扱いやすく長時間使用しても疲れにくい!。ツギ柄装着も可能 !
  • 脱気盤 TSオリジナル(高翔産業)

    脱気盤

    TSオリジナル(高翔産業)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    効率よく空気を排出し、フクレを防止! 平場に脱気筒が設置できない、設置したくないときに・・・ 通気用不織布で、効率良い空気排出を実現。膨れを防止します。 金属部はSUS304オールステンレス製。耐久性に優れています。 TSオリジナル商品です。
    寸法(mm)50×600
  • イージースペア TSオリジナル(高翔産業)

    イージースペア

    TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    オリジナル商品のヒット作! 3種類のスペアーを簡単に付け替えられるドライワイパー仕様
    寸法(mm)ハンドル接続部:100
  • TS 万能刷毛 TSオリジナル(高翔産業)

    TS 万能刷毛

    TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(12本)
    当日出荷
    柔らかめのコシで多用途に使える万能型! 「万能」の名前の通り、多用途に使える刷毛です。 毛質は豚毛が多く、毛の厚みも中厚口から厚口となっていて、塗料を含みやすいタイプです。 形状は「筋違い」タイプ。日本では伝統的な刷毛の形の一つです。 コストパフォーマンスに優れていながら、使える刷毛と評判!メーカー人気・売上No.1の商品です。
    用途一般・多用途形状筋違毛丈(mm)45毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)適合塗料低~中粘度毛色毛厚(mm)10