絞り込み
ブランド
- TSオリジナル(高翔産業)
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,165)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,202)
- スバル(14,607)
- TRUSCO(12,404)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,668)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,989)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- ブランドをもっと見る

ゴム付ナラシバッカー50mm幅
TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1本翌々日出荷から4日以内出荷従来品より半分の長さになりました(幅50mm×長さ495mm、ゴム2mm+バッカー20mm)。用途に応じて6種類の硬さを選べる !。バッカー3種類、ゴム3種類の硬さの組合せ !硬さゴム:黄色(柔らかめ)、青色(黄色よりわずかに硬め)、緑色(硬め)、(バッカー)白色(硬め:25%圧縮応力=235kPa)、灰色(やや柔らかめ:25%圧縮応力=140kPa)、青色(柔らかめ:25%圧縮応力=50kPa)
Z型ハンドル
TSオリジナル(高翔産業)¥409~税込¥450~1本当日出荷から翌々日出荷ワンタッチで脱着できるZ型ハンドルを各サイズでご用意しました! サイズが同じであればFA-Zローラー・FAS-Zローラー・脱泡ローラースパイラルにも使用出来ます。
【KSシリーズ】フッ素ゴムパッキンのみ(Pピストン・Kピストン用)
TSオリジナル(高翔産業)¥599税込¥6591個当日出荷ピストンを引くときには抵抗が小さく、押すときにはシリンダーに密着する形状なので、コーキングガンの取扱い、 メンテナンスが非常に楽になります。危険物の類別非危険物
イージーレージー 兼用OP ミニハンドル
TSオリジナル(高翔産業)¥939税込¥1,0331本4日以内出荷TSイージー・レージー用ミニハンドル! TSイージー・レージーはもちろん、専用オプションも取り付けられます。寸法(mm)220×90
TSクイック9 ウレタン
TSオリジナル(高翔産業)¥7,598税込¥8,3581箱(10本)3日以内出荷1成分形ポリウレタン系シーリング材(速硬化型) TSクイック9は、防水下地処理用に開発された、速乾性1成分形ポリウレタン系シーリング材です。 従来のウレタン系シーリング材より、タックフリータイムを大幅に短縮した速硬化型! 速乾性を必要とする防水下地処理に最適なシーリング材となっています。用途防水下地処理 亀裂補修 各種塗装鋼板のシール 各種ドレン廻りのシールや固定成分ポリウレタン樹脂色グレー容量(mL)320×10本破断伸度(%)750比重1.15±0.02引張強度(N/cm2)200加熱減量(%)10~15タックフリータイム(分)35危険物の類別非危険物性状ペースト状特性速乾性剪断接着力(N/cm2)130
ローラーバケット SX【極】内容器
TSオリジナル(高翔産業)¥2,998税込¥3,2981箱(30枚)3日以内出荷ローラーバケットSXで使用する内容器です。 専用ネット無しでも上面の凹凸模様で、塗料がしごけます。
並ニス刷毛
TSオリジナル(高翔産業)¥1,998~税込¥2,198~1箱(12本)当日出荷から翌々日出荷柔らかく塗料の含みが良い! 名前の通りニスを塗る刷毛ですが、もちろん他の塗料にも使えます。 羊毛とPP(ポリプロピレン)の混毛でやわらかな毛質です。 仕上げや、繊細な作業に適しています。用途一般・多用途毛材羊尾毛+P.P適合塗料低粘度毛厚(mm)14
QUEEN クイーン刷毛
TSオリジナル(高翔産業)¥1,698~税込¥1,868~1箱(12本)翌々日出荷一番人気のTS チャンピオンタイプ ! サイズ限定で仲間入り用途一般・多用途毛材羊毛(70%)、ナイロン(30%)適合塗料低~中粘度毛厚(mm)10
特殊ローラー スレート屋根用(小波)セット
TSオリジナル(高翔産業)¥4,498~税込¥4,948~1セット翌々日出荷波屋根の形状に合わせた7インチと9インチ 錆止め、油性塗料などにも使われる高級品質の羊毛とアクリルの混毛ローラーピッチ(mm)64毛丈(mm)11深さ(mm)谷:18材質(ローラー部)アクリル+ウール適合塗料中粘度固定方法ピン止め
特殊ローラー スレート屋根用(大波)セット
TSオリジナル(高翔産業)¥4,498税込¥4,9481セット5日以内出荷錆止め、油性塗料などにも使われる高級品質の羊毛とアクリルの混毛ローラー用途【7インチサイズ】質量(g)約380 (ハンドル含む)ピッチ(mm)130毛丈(mm)14(ループ形状毛)サイズ(inch)7深さ(mm)谷:38材質(ローラー部)アクリル+ウール適合塗料中粘度固定方法ピン止め最大外径(mm)125外幅(mm)190
スモールローラー バイオレット 中毛
TSオリジナル(高翔産業)¥3,998~税込¥4,398~1袋(10本)翌々日出荷溶剤に強いローラー! サイズが豊富で取り回しやすいスモールローラー。 幅広い用途に対応します。 汎用性が高い中毛タイプです。用途一般・多用途タイプ中毛毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)16対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
スモールローラー ホワイト 中毛(13mm)
TSオリジナル(高翔産業)¥3,198~税込¥3,518~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷従来のローラーの材質や芯をさらに改良し、溶剤耐性・材料の含み・仕上の美しさやボリュームが大幅にUP! スモールローラーの中で、メーカー人気No.1のローラーです! 汎用性が高い中毛タイプです。 コストパフォーマンスに優れていながら、プロの職人さんから絶大な支持をいただいているローラーです。用途一般・多用途タイプ中毛毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル芯径(mm)16対応溶剤〇、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
スモールローラー 塗膜PRO グリーン 中毛(13mm)
TSオリジナル(高翔産業)¥2,398~税込¥2,638~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷塗膜防水のプロ!高粘度系塗材に最適 高翔イチオシの新素材ローラー! 水系・溶剤系ともに中~ 高粘度塗材の含みが良好 ! 斜面・立面用のダレにくい粘調塗材も効率よく塗布できます。用途一般・多用途タイプ中毛毛丈(mm)13材質(ローラー部)特殊ナイロン芯径(mm)16対応溶剤◎、強溶剤◎、弱溶剤◎、アクリル◎
ミドルローラー ブルーライン<HG>輝
TSオリジナル(高翔産業)¥1,798~税込¥1,978~1袋(5本)翌々日出荷プライマー・防水材からトップコートまですべて対応! 幅広い粘度域の塗材を効率よく塗布できる多用途ローラー適合一般・多用途材質ポリエステルタイプ中毛毛丈(mm)13芯径(mm)26溶剤強溶剤:◎、弱溶剤:◎、 アクリル:◎
ゴム付ナラシバッカー50mm幅
TSオリジナル(高翔産業)¥479~税込¥527~1本翌々日出荷従来品より半分の長さになりました(幅50mm×長さ500mm、ゴム2mm+バッカー20mm)。用途に応じて6種類の硬さを選べる !。バッカー3種類、ゴム3種類の硬さの組合せ !硬さゴム:黄色(柔らかめ)、青色(黄色よりわずかに硬め)、緑色(硬め)、(バッカー)白色(硬め:25%圧縮応力=235kPa)、灰色(やや柔らかめ:25%圧縮応力=140kPa)、青色(柔らかめ:25%圧縮応力=50kPa)
ミニスモールローラー マイクロン
TSオリジナル(高翔産業)¥1,098~税込¥1,208~1袋(5本)当日出荷マイクロファイバー繊維を使用しています。低粘度塗料に更なる効果を発揮します。用途入隅・狭部用。防水材、塗装剤の塗布施工用適合入隅・狭部用適合塗料油性 ◎、アクリル◎適合ハンドルミニスモールハンドル
ミニスモールローラーハンドル
TSオリジナル(高翔産業)¥399税込¥4391本当日出荷2・3インチ兼用ハンドル ミニスモールローラー用のミニサイズハンドル! 柄を極限まで短くすることにより、塗布時の微妙な感覚が伝わりやすく、長時間使用しても疲れにくい! 握った先にローラーがある感覚、通常のハンドルが取回しにくい狭い入り組んだ場所に最適!全長(mm)約160ローラーサイズ(inch)2
ファイアートーチバーナー
TSオリジナル(高翔産業)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷消耗時の交換・予備に!用途ファイアートーチバーナー用内径(Φmm)8規格ISO 3821適合最高使用圧力(MPa)2(20bar)ホース長さ(m)10
TS通気目地テープ
TSオリジナル(高翔産業)¥3,698税込¥4,0681巻翌々日出荷目地利用の脱気仕様に 脱気器具への通路作成に スパンボンド不織布に絶縁フィルムと発泡PEテープを複合させた新仕様 ヘタリの少ない発泡PEテープ採用で通気空間を確保 ! 30mm目地幅で通気性アップ ! TSオリジナル商品です。寸法(mm)絶縁フィルム:50、発泡PEテープ:10×2本全幅(mm)70基材不織布テープ長さ(m)20適合目地幅(mm)30
平型ミニストレーナー
TSオリジナル(高翔産業)¥829税込¥9121個翌々日出荷ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー 平型ミニ タテ置き型・ヨコ置き型ドレンともに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 シンプルで頑丈な構造! 優れた耐久性! 幅80mm前後の側溝に納まります。 TSオリジナル商品です。寸法(mm)70×75
ステンレス D型ストレーナー
TSオリジナル(高翔産業)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー D型 台型と呼ぶ職人さんも多いようです。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 50~90mmΦのタテ型ドレンに使用できるマルチタイプ! シンプルで頑丈な構造! 優れた耐久性! 表面はツヤ有仕上です。 Sオリジナル商品です。適合寸法(mm)Φ50~90
ゴムドレンヨコ型
TSオリジナル(高翔産業)¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷ゴムシート防水改修用 EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)製 純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性! ベースゴムに一般防水ゴムシートと同じEPDMゴムを採用。 防水シートに相当する接着性・耐久性・耐候性・耐熱老化性・耐薬品性を発揮 ! フレキシブルホース塩ビダクトを採用。施工・設置の自由度アップ!厚さ(mm)ベース:1.5ホース長さ(mm)600
FRPドレンタテ型
TSオリジナル(高翔産業)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷FRP防水用のドレンです。 オールFRP製で強度があり、接着性は良好です。 グレーに着色済みです。 TSオリジナル商品です。厚さ(mm)約1.5高さ(mm)167ツバ外径(Φmm)144排水口径(Φmm)内径:60筒外径(Φmm)先:45
ファイアートーチバーナー
TSオリジナル(高翔産業)¥28,980税込¥31,8781セット翌々日出荷レバーを握れば炎の噴射、放せば種火に切替わり効率的 ! 「軽さ」と「重量バランス」扱いやすさはバツグン ! 途中休止は種火で待機できるので無駄なガス消費を抑え作業性アップ ! 床置き出来るスタンド付き!用途トーチ工法 路面・躯体・下地などの加温、乾燥仕様【燃焼量】火口大:96000Kcal/h、火口小:64000Kcal/hセット内容火口:大、小各1個・火力調節レバー付ハンドル継手(スタンド付)・両金具付ゴムホース(10m)・ガスレギュレーター長さ(mm)【火口】大:170/小:150寸法(mm)【火炎径×長さ】火口大:110×900/小:80×800全長(mm)火口大付:590、火口小付:565質量(g)火口大付:830、火口小付:780最高使用圧力(MPa)ホース:2(20bar)ホース内径(Φmm)8適合ガスLPガス(プロパンガス)火炎温度(℃)火口大:1024/火口小:1027火口径(mm)【外径/内径】大:70/65、小:50/47火炎形状棒状炎ガス圧力(MPa)【適正使用】火口大:0.25~0.4、火口小:0.2~0.35バルブメインバルブ・種火調節バルブ
TSイージー・レージー モップ
TSオリジナル(高翔産業)¥699税込¥7691枚翌々日出荷TSイージー・レージー兼用ハンドルに取り付けられるモップ! 安定用のスリットがぐらつきを防止。 しっかりとした装着感です。幅(mm)230毛丈(mm)220接続サイズ(mm)ハンドル:230繰り返し・詰め替え対応
長柄平場ゴムローラー
TSオリジナル(高翔産業)¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷広範囲のローラー掛けに! 重みのあるローラに長柄を付けました。 広範囲のローラーがけの作業効率が上がります。 ベアリング入りなのでスムーズに回転します。用途シート防水工事の広範囲の平場転圧、押さえ クロス等の広範囲の平場転圧、押さえタイプベアリング入
ワンタッチローラーハンドル
TSオリジナル(高翔産業)¥369~税込¥406~1本翌々日出荷ワンタッチローラー専用ハンドルです。 サイズは7インチ・9インチです。 グリップの 「スケルトン」はメーカーオリジナル。 ワンタッチ マスチックローラーもこのハンドルです。 TSオリジナル商品。
ワンタッチローラー SORA
TSオリジナル(高翔産業)¥1,298~税込¥1,428~1袋(5本)翌々日出荷毛抜けがほとんど無く耐溶剤性抜群! ローラー外径が大きく、床や壁など平坦な広い範囲の塗装に適しています。 水系・溶剤系、双方の塗料に対応できるポリエステル毛質のイメージの変わるつかい良さ ! SORAのイメージ・スカイブルーボディです。用途一般・多用途適合溶剤:◎(強溶剤:◎、弱溶剤:◎)、アクリル:◎タイプ中毛毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)42主な用途一般・多用途
スモールローラー ピンキー
TSオリジナル(高翔産業)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10本)翌々日出荷プレミアムピンキー仕様 ! 幅広い粘度の塗材に対応! 弾力のある毛質で凹凸面にも対応し、耐久性良好 水系塗材に適しています用途一般・多用途・多量塗布適合溶剤:△(強溶剤:△、弱溶剤:△)、アクリル:◎材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)16主な用途一般・多用途・多量塗布適応下地平坦面~凸凹面
【KSシリーズ】Kピストン
TSオリジナル(高翔産業)¥4,098税込¥4,5081セット翌々日出荷精悍(せいかん)なブラック電解アルマイト加工のアルミ製本体に、耐溶剤性に優れたフッ素ゴムパッキンを組み合わせた高耐久性ピストン 使いやすく、キャップ部分のロスが少ない シンプル構造で取付け、メンテナンスが楽 ピストンロッドとベースはフリー状態になりハンドルの回転が軽く滑らかセット内容ピストン本体(ヘッド・ベース)・フッ素ゴムパッキン・緩み止めナット、ワッシャ・取付マニュアル材質(本体)アルミニウム(電解アルマイト加工)材質(パッキン)フッ素ゴム危険物の類別非危険物
【KSシリーズ】コーキングガン KS-55K
TSオリジナル(高翔産業)¥11,980税込¥13,1781セット翌々日出荷Kピストン装着コーキングガン 使いやすいスタンダードタイプ メンテナンスが簡単 ハンドルの回転がスムース 押し出しが軽いセット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本質量(kg)約1.1容量(mL)530シリンダー径(Φmm)55危険物の類別非危険物シリンダー長さ(mm)280
【KSシリーズ】コーキングガン KS-55P
TSオリジナル(高翔産業)¥9,098税込¥10,0081セット当日出荷Pピストン装着コーキングガン 押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転!セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本質量(kg)約1.0容量(mL)530シリンダー径(Φmm)55危険物の類別非危険物シリンダー長さ(mm)280
アスファルト刷毛B型
TSオリジナル(高翔産業)¥3,998~税込¥4,398~1パック(10本)翌々日出荷から9日以内出荷熱に強い植物「パキン」を使用したアスファルト刷毛 江戸型と呼ばれる形状の刷毛です。 タンピコ麻の葉からとった繊維で、乳白色で、硬くコシの強い毛質です。 植物繊維なので吸水性は大で、洗浄力、研磨力に優れているためブラシ材に適しています。 熱に強く、硬いのがパキンの特徴です。 アスファルトなどの高温素材に適しています。厚さ(mm)刷毛:13材質(毛)パキン主な用途アスファルト
ステンレス角ベラ
TSオリジナル(高翔産業)¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷防水・コーキング作業に! 錆びにくいステンレス製です。 刃厚が一定なのでしなりにくく、胴部分がストレートなので材料の掻き出しに適しています。 全長380mm(刃長250mm)なのでコーキング材丸缶容器や一斗缶の底まで届きます。 クロス貼りの際の押えとしても便利です。全長(mm)380刃長(mm)250刃厚(mm)1.2
二刀流 プラ刷毛(平+小波)
TSオリジナル(高翔産業)¥679税込¥7471枚翌々日出荷平・クシ目、二刀流のプラ刷毛 1枚で平型・クシ目型、両方の機能 作業効率アップ ! 腰が硬く、強めのシゴキが必要な時に便利。幅(mm)300厚さ(mm)3溝幅(mm)(クシ目型)10毛材ポリプロピレン溝深さ(mm)(クシ目型)5
TSボトル刷毛 NEO用 ボトル
TSオリジナル(高翔産業)¥159~税込¥175~1本翌々日出荷TSボトル刷毛、交換用ボトル 溶着剤などを吐出しやすいこだわりの純国産品を採用し、施工状況に合わせて選べる3種類の容量をご用意。