198件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズル TSオリジナル(高翔産業)

    【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズル

    TSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    安価なプラスチックノズル! ポリエチレン製でカッターナイフで先端を自由な長さ・口径に切れます。
    適合コーキングガン:適用コーキングガン(直接接続)、W-65、KS-850(※KS-75・KS-90の大容量タイプは、KS用アタッチメントノズルジョイント(別売り)が必要です。)危険物の類別非危険物
  • イージースペア TSオリジナル(高翔産業)

    イージースペア

    TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    オリジナル商品のヒット作! 3種類のスペアーを簡単に付け替えられるドライワイパー仕様
    寸法(mm)ハンドル接続部:100
  • 二刀流 プラ刷毛(大波+小波) TSオリジナル(高翔産業)

    二刀流 プラ刷毛(大波+小波)

    TSオリジナル(高翔産業)
    709税込780
    1枚
    当日出荷
    大波・小波、二刀流のプラ刷毛 1枚で二種類の機能!作業効率アップ ! 腰が硬く、強めのシゴキが必要な時に便利。
    幅(mm)300溝幅(mm)(クシ目型)大波:約15、小波:10毛材ポリプロピレン溝深さ(mm)(クシ目型)大波:約10、小波:約5
  • スモールローラーハンドル TSオリジナル(高翔産業)

    スモールローラーハンドル

    TSオリジナル(高翔産業)
    239税込263
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スモールローラーだけでなく、ミドルローラーやコテバケローラーなどにも使用するハンドルです。
  • TS ストレーナー AES-11TD TSオリジナル(高翔産業)

    TS ストレーナー AES-11TD

    TSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! タテ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
  • 塩ビドレンヨコ型 TSオリジナル(高翔産業)

    塩ビドレンヨコ型

    TSオリジナル(高翔産業)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    同質の素材だから下地に良く馴染む! 塩ビシート防水工法の改修工事用に開発された専用ドレン! 二重式ドレン工法用 フレキシブルホース塩ビダクトを採用により、施工・設置の自由度アップ! 純国内生産品
    厚さ(mm)ベース:2寸法(cm)ベース:40×33ホース長さ(mm)600
  • OP自在ボーキ TSオリジナル(高翔産業)

    OP自在ボーキ

    TSオリジナル(高翔産業)
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    TSイージー・レージー兼用ハンドルに取り付けられる自在ボーキ! 安定用のスリットがぐらつきを防止。 しっかりとした装着感です。
    寸法(mm)ハンドル接続部:100毛丈(mm)40材質(毛)馬毛、PP 混毛繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレス金ベラロング TSオリジナル(高翔産業)

    ステンレス金ベラロング

    TSオリジナル(高翔産業)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    長いのでロス塗材がきれいに取れる! 錆びにくいステンレス製で、 刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。 ありそうでなかった金ベラのロングサイズです。 材料の混練等の本来の用途はもちろん、缶に残ったロス塗材をきれいに取るのにも活躍します。 クロス貼りの際の押えとしても便利です。
    全長(mm)400刃長(mm)250刃厚(mm)1.5~0.6
  • 木柄ゴムローラー両枠 TSオリジナル(高翔産業)

    木柄ゴムローラー両枠

    TSオリジナル(高翔産業)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    柔らかいニトリルゴム製! 柔らかい素材を使用していますので、強く押さえることのできない箇所に便利です。 ベアリング入りなのでスムーズに回転します。
    材質ニトリルゴム硬度(°)30(※ゴム用硬度計)
  • TS ナイロン目地刷毛 TSオリジナル(高翔産業)

    TS ナイロン目地刷毛

    TSオリジナル(高翔産業)
    2,598税込2,858
    1箱(12本)
    当日出荷から翌々日出荷
    速乾・水性エマルジョン塗料用 主に化学合成繊維を使用した水性塗料用の刷毛。 速乾型の多い水性塗料は、刷毛の根元で塗料が固まりやすく腰の弱いものは極端に毛捌きが悪くなります。 化学合成繊維は水性塗料が固まりにくい傾向がありますが、獣毛と違い表面が平滑で吸水性の低い性質から塗料の含みが少ない傾向もあります。 そこで繊維の種類、配合比率、含みの良い獣毛との混毛など多彩に設定しました。
    用途水性塗料用・細部・狭部毛丈(mm)35毛材PET(ポリエチレンテレフタレート)60%、PBT(ポリブチレンテレフタレート)40%適合塗料低~中粘度毛厚(mm)5
  • TS 万能刷毛 TSオリジナル(高翔産業)

    TS 万能刷毛

    TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(12本)
    当日出荷
    柔らかめのコシで多用途に使える万能型! 「万能」の名前の通り、多用途に使える刷毛です。 毛質は豚毛が多く、毛の厚みも中厚口から厚口となっていて、塗料を含みやすいタイプです。 形状は「筋違い」タイプ。日本では伝統的な刷毛の形の一つです。 コストパフォーマンスに優れていながら、使える刷毛と評判!メーカー人気・売上No.1の商品です。
    用途一般・多用途形状筋違毛丈(mm)45毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)適合塗料低~中粘度毛色毛厚(mm)10
  • 鉄柄ゴムローラー(ベア無) TSオリジナル(高翔産業)

    鉄柄ゴムローラー(ベア無)

    TSオリジナル(高翔産業)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    柔らかい素材を使用していますので、強く押さえることのできない箇所に便利です。 TSオリジナル商品です。
    材質天然ゴム硬度30°(※ゴム用硬度計)
  • TSクイック7 変成シリコン TSオリジナル(高翔産業)

    TSクイック7 変成シリコン

    TSオリジナル(高翔産業)
    6,598税込7,258
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    速硬化型・1成分形変成シリコン系シーリング材! TSクイック7は、変成シリコンポリマーを主成分とした、高モジュラス・高伸長タイプの 無溶剤型1成分形変成シリコン系シーリング材です。 従来の変成シリコン系シーリング材より、タックフリータイムを大幅に短縮した速硬化型! 次作業がスピーディーに行えます。
    用途一般内外装ジョイントシール サッシ廻りのシール 各種塗装鋼板のシール ひび割れUカット埋め戻し ・充填シール ドレン廻りのシールや固定 コーナー・キャント処理 シート防水端末処理 脱気筒廻り成分変成シリコーンポリマーグレー容量(mL)320×10本破断伸度(%)570比重1.45±0.05引張強度(N/cm2)140加熱減量(%)2.2タックフリータイム(分)20危険物の類別非危険物性状ペースト状特性速硬化
  • 白豚毛金巻ラック刷毛 TSオリジナル(高翔産業)

    白豚毛金巻ラック刷毛

    TSオリジナル(高翔産業)
    1,898税込2,088
    1箱(12本)
    当日出荷から翌々日出荷
    薄口なのに適度なコシ! 木材のつや出しや、仕上げ用のニスのことを「ラックニス」と呼ぶことから、この名がついたそうです。 元々はニス刷毛の一種です。 形状は目地刷毛をコンパクトにしたような感じです。 細かい作業に向いています。 馬毛より硬く、黒豚毛より柔軟です。
    用途細部・狭部・多用途毛丈(mm)40毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)適合塗料低~中粘度毛厚(mm)6
  • 万能メジ刷毛 TSオリジナル(高翔産業)

    万能メジ刷毛

    TSオリジナル(高翔産業)
    1,998税込2,198
    1箱(12本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    目地、だめ込み、隅切りなど細かい作業に適した刷毛です。 毛質もやわらかめの繊細な感じで、厚みはもちろん薄口、刷毛さばきが軽いタイプになっています。 形状もタテ型の「万能タイプ」 薄口で、刷毛さばきがよいのが特徴です。 仕上げや、繊細な作業に適しています。
    用途細部・狭部・多用途毛丈(mm)35毛材羊毛+細羊(独特のしなやかさが特徴です)適合塗料低粘度毛厚(mm)6
  • ドルフィンストッパー TSオリジナル(高翔産業)

    ドルフィンストッパー

    TSオリジナル(高翔産業)
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    万が一の管内落下防止に! シンプルな円盤形状で軽くて丈夫、水に浮きます ドルフィンストッパーにストラップのように取付けて使用 VU150(内径154mm)まで対応!
    材質コード:PP厚さ(mm)4材質(本体)再生PP内径(Φmm)15外径(Φmm)165コード長さ(cm)約40
  • ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ファイアートーチバーナー

    TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    消耗時の交換・予備に!
    用途ファイアートーチバーナー用材質スチール
  • カスタムサー TSオリジナル(高翔産業)

    カスタムサー

    TSオリジナル(高翔産業)
    2,398税込2,638
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    塩ビシートの超高速ハンドカッター! 治具・下敷き・刃の機能が一体化!! 出入隅部をノンストップで素早くカット!! シートに刃先を入れ、壁際に治具を沿わせ引き切るだけのシンプル操作 ! オリジナル刃の特殊加工により下敷きいらず!! カッターに治具を装着することで充て定規いらず!! 安全・高品質・スピーディなカット作業を実現 ! 特殊形状刃で下地シートを傷つけない コンパクトで左右関係なく使える対称設計 充て定規となる治具は片側微調整可能 カッターボディのみでシート切り出しも可能 錆びにくいオールステンレス製
  • スモールローラー SORA TSオリジナル(高翔産業)

    スモールローラー SORA

    TSオリジナル(高翔産業)
    1,998税込2,198
    1袋(10本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    毛抜けがほとんど無く耐溶剤性抜群! 水系・溶剤系、双方の塗料に対応できる ポリエステル毛質のイメージの変わるつかい良さ ! SORAのイメージ・スカイブルーボディです。
    用途一般・多用途適合溶剤:◎(強溶剤:◎、弱溶剤:◎)、アクリル:◎タイプ中毛毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)16主な用途一般・多用途
  • ミニパープル中毛 TSオリジナル(高翔産業)

    ミニパープル中毛

    TSオリジナル(高翔産業)
    1,098税込1,208
    1袋(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    パープルシリーズにミニスモールがラインナップ! 細部や狭部・R部分の塗装にも使用でき、塗装作業性抜群! 広い粘度域で含み・吐出しが良好、特に中粘度塗料に最適 ! 毛抜けがほとんど無い!
    用途一般・多用途材質ポリエステルタイプ中毛毛丈(mm)13外径(Φmm)芯:10適応下地平坦面~軽凸凹面
  • フッ素金ベラ TSオリジナル(高翔産業)

    フッ素金ベラ

    TSオリジナル(高翔産業)
    899税込989
    1本
    翌々日出荷
    表面フッ素加工で作業性・お手入れ共に良好! 刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。
    用途塗料などの材料の混練に クロス貼りの際の押えとして刃厚(mm)(柄元~刃先)1.25~0.4
  • 木柄ゴムローラー片枠 TSオリジナル(高翔産業)

    木柄ゴムローラー片枠

    TSオリジナル(高翔産業)
    4,798税込5,278
    1本
    翌々日出荷
    柔らかいニトリルゴム製! 柔らかい素材を使用していますので、強く押さえることのできない箇所に便利です。 ベアリング入りなのでスムーズに回転します。 片枠なので壁際ギリギリの転圧もできます。
    材質ニトリルゴム
  • ステッチャー TSオリジナル(高翔産業)

    ステッチャー

    TSオリジナル(高翔産業)
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コーナーなどの押さえに!
  • TS ストレーナー AES-15T TSオリジナル(高翔産業)

    TS ストレーナー AES-15T

    TSオリジナル(高翔産業)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! タテ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
  • 軟質ゴムベラ TSオリジナル(高翔産業)

    軟質ゴムベラ

    TSオリジナル(高翔産業)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    塗膜防水材の塗布や一斗缶などの材料をきれいに掻き出すのにも便利!
    長さ(mm)495幅(mm)120
  • TSボトル刷毛 NEO 刷毛ノズル TSオリジナル(高翔産業)

    TSボトル刷毛 NEO 刷毛ノズル

    TSオリジナル(高翔産業)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    TSボトル刷毛、交換用刷毛ノズル
    毛丈(mm)45毛材白豚毛毛厚(mm)10刷毛幅(mm)35
  • 水性ナイロン刷毛 TSオリジナル(高翔産業)

    水性ナイロン刷毛

    TSオリジナル(高翔産業)
    3,798税込4,178
    1箱(12本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    この価格で化学繊維(ナイロン)100% ! TS アクアリウス刷毛タイプのお徳用。
    用途水性塗料毛丈(mm)42毛材ナイロン100%適合塗料低~中粘度毛厚(mm)15
  • ゴム付ナラシノリ付50mm幅 TSオリジナル(高翔産業)

    ゴム付ナラシノリ付50mm幅

    TSオリジナル(高翔産業)
    679税込747
    1本
    翌々日出荷
    従来品より半分の長さになりました(幅50mm×長さ500mm、ゴム2mm+バッカー3mm)。ゴム付きのバッカーにのりを付けました!。接着剤不要ですぐに使用できます。職人さんの様々なこだわりや要望に対応!
    硬さゴム:黄色(柔らかめ)≦青色(黄色よりわずかに硬め)
  • ステンレス A型ストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ステンレス A型ストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー A型 山型と呼ぶ職人さんも多いようです。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 50~90mmΦのタテ置きドレンに使用できるマルチタイプ! 施工場所に応じてツヤ有・ツヤ消が選べますので設置後の美観も優れています。 シンプルで頑丈な構造! 優れた耐久性!
    適合寸法(mm)Φ50~90
  • OFストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    OFストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    509税込560
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オーバーフロー管 TS-OFに! グリップを曲げて管に差し込むだけの簡単取付け 排水口径60~25mm(推奨)のタテ引きドレン用ストレーナとして使用できます。
    材質ストレーナー部:硬質塩化ビニール、グリップ:ステンレス外径(Φmm)ストレーナ部:80グリップ長さ(mm)250
  • シリコンステッチャー TSオリジナル(高翔産業)

    シリコンステッチャー

    TSオリジナル(高翔産業)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    塩ビシート防水に適しており、心地よい当たり具合が特徴! シリコンステッチャーはコマ部分をシリコンゴム製にしました。
    寸法(Φmm)コマ径:54先端幅(mm)コマ:約1
  • 伸縮ツギ柄 TSオリジナル(高翔産業)

    伸縮ツギ柄

    TSオリジナル(高翔産業)
    499税込549
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    2段式・3段式の伸縮型ツギ柄シリーズです。 伸縮タイプなので仕様範囲内で長さを自由に設定できます。
    用途基本長~伸長時
  • ゴム刷毛 TSオリジナル(高翔産業)

    ゴム刷毛

    TSオリジナル(高翔産業)
    519税込571
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ならし作業に! ならし作業や接着剤の塗布に便利です。
  • TSクイック専用プライマー 500g TSオリジナル(高翔産業)

    TSクイック専用プライマー 500g

    TSオリジナル(高翔産業)
    2,098税込2,308
    1缶
    翌々日出荷
    TSクイック7・TSクイック9・TSクイック9αNB専用のプライマー 溶剤系1液・高粘度タイプ(TXフリー) 無黄変タイプ
    主な用途サイディング(無塗装タイプには不向きです)、塗装金属、コンクリート・モルタル、ALC危険物の類別非危険物
  • ゴムステッチャー・ローラー TSオリジナル(高翔産業)

    ゴムステッチャー・ローラー

    TSオリジナル(高翔産業)
    9,798税込10,778
    1本
    翌々日出荷
    1台2役! 片側にゴムステッチャー、もう片側にゴムローラーを付けました。 作業効率が上がります。
    用途シート防水工事のコーナー、入隅の押さえ。 発泡ビニールクロス/紙壁紙等のコーナー、入隅の押さえ。タイプベアリング入径(Φmm)コマ:55ローラー(W×Φmm)40×35先端幅(mm)コマ:約1.5
  • TS ゴムレーキ スペアー TSオリジナル(高翔産業)

    TS ゴムレーキ スペアー

    TSオリジナル(高翔産業)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    用途塗膜剤の塗布材質(ゴム)CRゴムゴム硬度90
  • TS 白豚ラスター刷毛 TSオリジナル(高翔産業)

    TS 白豚ラスター刷毛

    TSオリジナル(高翔産業)
    3,798税込4,178
    1箱(12本)
    当日出荷から翌々日出荷
    防水材塗布から一般塗装作業までオールラウンド! 一般的な塗料を塗るのにも適しているため、塗装にも多用されています。
    用途一般・多用途毛丈(mm)45毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)適合塗料低~中粘度毛厚(mm)10
  • スモールローラー ブルーライン<HG>輝 TSオリジナル(高翔産業)

    スモールローラー ブルーライン<HG>輝

    TSオリジナル(高翔産業)
    1,998税込2,198
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    プライマー・防水材からトップコートまですべて対応! 幅広い粘度域の塗材を効率よく塗布できる多用途ローラー
    適合一般・多用途材質ポリエステルタイプ中毛毛丈(mm)13芯径(mm)16溶剤強溶剤:◎、弱溶剤:◎、 アクリル:◎
  • ナラシバッカー40mm幅 TSオリジナル(高翔産業)

    ナラシバッカー40mm幅

    TSオリジナル(高翔産業)
    139税込153
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    クッション材として使われる素材ですが、シーリング材やパテ材をならすのにも都合の良い弾力性です。硬さのちがいで白色(C-600)と灰色(L-1400)、青色(C-1202)の3種類と幅が40mmと200mmの2種類をご用意しています。
    材質独立気泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)500幅(mm)40厚さ(mm)20
  • ゴム付ナラシバッカー50mm幅 TSオリジナル(高翔産業)

    ゴム付ナラシバッカー50mm幅

    TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
    529税込582
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    従来品より半分の長さになりました(幅50mm×長さ495mm、ゴム2mm+バッカー20mm)。用途に応じて6種類の硬さを選べる !。バッカー3種類、ゴム3種類の硬さの組合せ !
    硬さゴム:黄色(柔らかめ)、青色(黄色よりわずかに硬め)、緑色(硬め)、(バッカー)白色(硬め:25%圧縮応力=235kPa)、灰色(やや柔らかめ:25%圧縮応力=140kPa)、青色(柔らかめ:25%圧縮応力=50kPa)