絞り込み
ブランド
- 神王工業
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- DAYTONA(デイトナ)(5,456)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- Kawasaki(8,651)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,364)
- SHIMANO(シマノ)(6,753)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- TRUSCO(12,444)
- エスコ(39,928)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,584)
- ホンダ(58,208)
- メディアカバーマーケット(41,407)
- 三菱電機(11,677)
- 大阪魂(26,700)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
神王工業
神王工業のページです。神王工業は、切削工具・研磨材、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在76件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ
神王工業¥759~税込¥835~1本当日出荷から翌々日出荷【インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔!】。TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先を採用。ステンレス・鉄・木材・プラスチック等に幅広く穿孔可能。用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35
充電クロスドリル 磁器タイル用 JXDタイプ
神王工業¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌々日出荷【業界初! 超長寿命の磁器タイル用ドリルが誕生!】。特殊形状刃先により、難削材の磁器タイルを快適穿孔可能。サイド刃を使いながらスリコギ穿孔を行うことにより、驚異の長寿命を実現。用途磁器タイル / 押出成形セメント板 / PC板 / ガラス / アクリル / プラスチック適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ
神王工業¥599~税込¥659~1本当日出荷から翌々日出荷【インパクト用ステンレスドリルに作業性抜群のショートタイプが登場!】。TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先と、短い全長により位置決めが容易。短い全長により、ビビり、ブレを抑制し、力を入れても折れにくい。用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35
GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸
神王工業¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から6日以内出荷硬い磁器タイルでも驚きの貫通力。 長寿命を実現。 穿孔時に先端が逃げにくくすべりにくい。 プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)商品。 先端のクロス刃が硬い磁器タイルもきれいに穴あけ。 サイド刃を使いスリコギ穿孔(刃先を水で冷やしながら)をすることで驚異の耐久性を実現。 おすすめ穿孔方法:貫通直前にスリコギ穿孔からストレート穿孔に変える(穴あけ径を広げすぎない)。 連続穿孔時約10秒に1回程度刃先を水で冷やす。用途磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラス、アクリル板などへの穴あけ材質先端は特殊合金鋼(超硬)・軸部は特殊合金鋼シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸軸の形状6.35六角軸刃先形状クロス刃推奨回転数(min-1[r.p.m])1000~1300適合電動機インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ
神王工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】。貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボードフトコロの深さ(mm)22適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
スーパーマルチビット SMBタイプ
神王工業¥769~税込¥846~1本当日出荷から翌々日出荷【重なった複合材の穴あけに最適! 多用途、多目的ドリルビット】。鉄・モルタル・木材・プラスチック・磁器タイルなど、この一本で様々な材への穿孔が可能。異なる穿孔対象への作業の際にもビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。用途鉄板 / アルミ / ブロック / レンガ / モルタル / 木材 / 陶器タイル / 石膏ボード / ALC / プラスチック適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ
神王工業¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷【従来のコンクリート刃の常識を覆す4枚刃 SDS-plus 軽量ハンマードリル用 エンデロクロス】。衝撃の少ない穿孔で、従来にない作業性を実現。鉄筋干渉時の反動が少なく、高い安全性を確保。アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能。素材の強度低下を防ぐ転造仕様。特殊形状のスパイラルで、切粉の排出を効率化。用途軽量ハンマードリル用被削材コンクリート、モルタル、デッキプレート、石材などシャンク形状SDSプラス
速効ボードアンカー
神王工業¥1,298税込¥1,4281パック(30本)当日出荷ドライバー1本、下穴なしで石膏ボードへの施工が可能です。先端部を支点に回転するため、狙った位置からズレません。突起部の働きでドリルでの下穴作業が不要です。材質スチール下穴径(Φmm)不要頭部径(Φmm)16適合材石膏ボードねじの呼びM4
ステンレスドリル(六角軸) TCHセット品
神王工業¥9,198税込¥10,1181組(10本)当日出荷TIN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上させ、食いつきの良い独自形状の刃先を採用しております。ステンレス、鉄、木材、プラスチック等に幅広く穿孔可能です。用途被削材:ステンレス、鉄鋼、アルミ、プラスチック、木材。トラスコ品番315-3740適合機種インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリルセット内容2.5/3.0/3.2/3.3/3.5/4.0/4.2/5.0/5.2/6.0mm材質材質:高速度鋼(HSS)表面処理TINコーティング
充電クロスドリルセット 磁器タイル用
神王工業¥5,498税込¥6,0481セット(5本)当日出荷特殊形状刃先によって超長寿命を実現しています。サイド刃を使いながらスリコギ穿孔を行うことにより、驚異の長寿命を実現しております。用途被削材:磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラス・アクリル板など。トラスコ品番256-4027適合機種インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリルセット内容3.4/4.0/5.0/6.0/8.0材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35刃径(mm)3.4、4.0、5.0、6.0、8.0
ステンレスドリル(六角軸ショート) TCHSセット品
神王工業¥9,998税込¥10,9981組(14本)当日出荷TIN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上させ、食いつきの良い独自形状の刃先を採用しております。短い全長により、ビビり、ブレを抑制し、力を入れても折れにくくなっております。用途被削材:ステンレス、鉄鋼、アルミ、プラスチック、木材。トラスコ品番369-0726適合機種インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリルセット内容2.0/2.5/3.0/3.2/3.3/3.4/3.5/3.8/4.0/4.2/4.5/5.0/5.5/6.0mm材質材質:高速度鋼(HSS)表面処理TINコーティング
コンクリートドリルエンデロクロス 5本セット
神王工業¥4,698税込¥5,1681セット(5本)当日出荷高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な真円度の高い穿孔が可能で、デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ刃数3枚全長(mm)118有効長(mm)50シャンク形状SDS-Plus
超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ
神王工業¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷から4日以内出荷【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】。段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】。刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】。センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ用 センタードリル
神王工業¥769税込¥8461本翌々日出荷神王 ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ用 センタードリルです。刃先径(Φmm)6適合径(Φmm)(ホールソー)15~100
ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ
神王工業¥25,980税込¥28,5781本5日以内出荷刃先は2枚刃で強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。全長650mm~1033mmまでの豊富なラインナップ。
ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ
神王工業¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷刃先は2枚刃で強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。全長650mm~1032mmまでの豊富なラインナップ。
ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ
神王工業¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷刃先は2枚刃で強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。全長650mm~1031mmまでの豊富なラインナップ。
ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ
神王工業¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷刃先は2枚刃で強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。全長650mm~1030mmまでの豊富なラインナップ。
ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ
神王工業¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷刃先は2枚刃で強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。全長650mm~1029mmまでの豊富なラインナップ。
ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ
神王工業¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷刃先は2枚刃で強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。全長650mm~1028mmまでの豊富なラインナップ。
ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ
神王工業¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷刃先は2枚刃で強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。全長650mm~1027mmまでの豊富なラインナップ。
ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ
神王工業¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷刃先は2枚刃で強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。全長650mm~1026mmまでの豊富なラインナップ。
ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ
神王工業¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷刃先は2枚刃で強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。全長650mm~1025mmまでの豊富なラインナップ。
ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ
神王工業¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷刃先は2枚刃で強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。全長650mm~1024mmまでの豊富なラインナップ。
ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ
神王工業¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷刃先は2枚刃で強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。全長650mm~1023mmまでの豊富なラインナップ。
ハンマーシングルドリル <六角軸> 全長505mm
神王工業¥7,898税込¥8,6881本5日以内出荷刃先は2枚刃で強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。全長529mmのロングタイプ。
ハンマーシングルドリル <六角軸> 全長505mm
神王工業¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷刃先は2枚刃で強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。全長518mmのロングタイプ。
ハンマーシングルドリル <六角軸> 全長280mm
神王工業¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷刃先は2枚刃で口径、全長ともに豊富なサイズランナップ。強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。
ハンマークロスドリル <六角軸> 全長420mm
神王工業¥5,898税込¥6,4881本5日以内出荷刃先は4枚刃で独自の交差角度で従来にない耐久力と切削性を実現。鉄筋干渉時の反動、衝撃も少なく、高い安全性を確保。真円度の高い穿孔で、スムーズなアンカー挿入が可能。
ハンマークロスドリル <六角軸> 全長280mm
神王工業¥3,698~税込¥4,068~1本5日以内出荷刃先は4枚刃で独自の交差角度で従来にない耐久力と切削性を実現。鉄筋干渉時の反動、衝撃も少なく、高い安全性を確保。真円度の高い穿孔で、スムーズなアンカー挿入が可能。