セーバーソーブレード 鉄工用 バイメタル

セーバーソーブレード 鉄工用 バイメタル - 神王工業

バイメタルタイプで耐久性に優れ、高い切断能力を発揮します。
ステンレスの切断にも対応しています。(
低速モードでご使用ください。)
切断時の抵抗が少ない刃厚0.9mm仕様です。

用途
鉄板・プラスチック・塩ビ・アングル・パイプ等の切断に最適です。
適合機種
各社セーバーソー本体に取付可能
厚さ(mm)
0.9
内容量
1箱(10本)
注意
※保護メガネ、防塵マスク等の保護具を着用してください。
全8種類を絞り込む
全長(mm)
山数
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04577820SAN003014B315-661530014
¥20,000
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
返品不可
04580602SAN001518B315-664215018
¥11,500
¥7,798
¥8,578(税込)
当日出荷
返品不可
04582702SAN002018B315-710820018
¥13,500
¥9,198
¥10,118(税込)
当日出荷
返品不可
04584987SAN003018B315-713330018
¥20,000
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
返品不可
04585712SAN002014B315-662320014
¥13,500
¥9,198
¥10,118(税込)
当日出荷
返品不可
04586737SAN002518B315-711125018
¥16,000
¥10,980
¥12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月5日
04587227SAN002514B315-711625014
¥16,000
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
返品不可
04589397SAN001514B315-663915014
¥11,500
¥7,798
¥8,578(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする