絞り込み
ブランド
- 神王工業
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- DAYTONA(デイトナ)(5,455)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- Kawasaki(8,651)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,365)
- SHIMANO(シマノ)(6,756)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- TRUSCO(12,447)
- エスコ(39,903)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,583)
- ホンダ(58,208)
- メディアカバーマーケット(41,407)
- 三菱電機(11,678)
- 大阪魂(26,700)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 神王工業
- 2ページ目
2ページ目: 神王工業のすべての商品

ダウエルパンチ
神王工業¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷打込棒の長さの種類が豊富です。現場に合った状況の打込棒をお選びください。用途コンクリートや壁に埋め込む内部コーン式のアンカーを、軽量ハンマードリルを使って打ち込みます。
セーバーソーブレード 鉄工用 バイメタル
神王工業¥7,798~税込¥8,578~1箱(10本)当日出荷バイメタルタイプで耐久性に優れ、高い切断能力を発揮します。ステンレスの切断にも対応しています。(。低速モードでご使用ください。)。切断時の抵抗が少ない刃厚0.9mm仕様です。用途鉄板・プラスチック・塩ビ・アングル・パイプ等の切断に最適です。適合機種各社セーバーソー本体に取付可能厚さ(mm)0.9
セーバーソーブレード 金属解体用
神王工業¥8,798~税込¥9,678~1箱(10本)当日出荷バイメタルタイプで耐久性に優れ、高い切断能力を発揮します。解体作業を重視した厚刃仕様になっています。力が伝わりやすい刃厚1.3mm仕様です。用途各種解体作業に最適です。ステンレス鉄工・パイプ・アングルなどの切断に最適です。適合機種各社セーバーソー本体に取付可能厚さ(mm)1.3山数14
ステンレスドリルTCTタイプ 17本セット
神王工業¥11,980税込¥13,1781本当日出荷食いつきの良い独自形状の刃先を採用したオーソドックスなストレート軸です。トラスコ品番315-3723表面処理TiNコーティング
GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸
神王工業¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷硬い磁器タイルでも驚きの貫通力。長寿命を実現。穿孔時に先端が逃げにくくすべりにくい。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)商品。先端のクロス刃が硬い磁器タイルもきれいに穴あけ。サイド刃を使いスリコギ穿孔(刃先を水で冷やしながら)をすることで驚異の耐久性を実現。用途磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラスなどへの穴あけ。材質先端は特殊合金鋼(超硬)・軸部は特殊合金鋼対応インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸形式6.35六角軸
コンクリートドリルエンデロクロス 有効長100mmタイプ
神王工業¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な真円度の高い穿孔が可能で、デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ有効長(mm)100
コンクリートドリルエンデロクロス 有効長50mmタイプ
神王工業¥999~税込¥1,099~1本当日出荷高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能です。デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)118有効長(mm)50
コンクリートドリルエンデロクロス 3本セット
神王工業¥2,998税込¥3,2981セット(3本)当日出荷高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な真円度の高い穿孔が可能で、デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ刃数3枚全長(mm)118有効長(mm)50シャンク形状SDS-Plus
充電クロスドリル PC板用 JCPタイプ
神王工業¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷【特殊形状右派先の、押出成形セメント板専用ドリルが誕生!】。専用設計の特殊形状刃先により、インパクトドライバーで押出成形セメント板を簡単に穿孔可能。横スベリもなく、裏側まできれいに貫通。用途押出成形セメント板 / PC板適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
スーパーマルチビット SMBタイプ 3本セット
神王工業¥2,198税込¥2,4181セット(3本)当日出荷から翌々日出荷【重なった複合材の穴あけに最適! 多用途、多目的ドリルビット】。鉄・モルタル・木材・プラスチック・磁器タイルなど、この一本で様々な材への穿孔が可能。異なる穿孔対象への作業の際にもビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。用途鉄板 / アルミ / ブロック / レンガ / モルタル / 木材 / 陶器タイル / 石膏ボード / ALC / プラスチック適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ用 センタードリル
神王工業¥689税込¥7581本翌々日出荷神王 超硬ホールソー JTRタイプ用 センタードリルです。刃先径(Φmm)6適合径(Φmm)(ホールソー)14~85