27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人間工学に基づいた角度120度と90度を用意 アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減 豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用 シャンク軸- 切替方式コントロールグリップバルブ 供給空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(NL/min)120 排気方式後方 ホース接続径PT 1/4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途精密研削・研磨作業用 ホース接続径PT 1/4 トラスコ品番807-1385 全長(mm)107 高さ(mm)78 質量(g)140 タイプ120°アングルタイプ 最高回転数(min-1[r.p.m])52500 切替方式コントロールグリップバルブ 本体質量(g)140 供給空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(NL/min)120 排気方式後方 シャンク軸3mm
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

強化樹脂ボディーの超軽量モデルです。
用途金属加工、研磨、バリ取りに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])55000 空気消費量(m3/min)0.12~0.18 ホース取付口クイックジョイント トラスコ品番360-7046 全長(mm)165 質量(g)78 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

24000rpmで高トルク、使い易いペンシルタイプ。 軸付ゴム砥石などが使え先端工具の選択幅が広がります。 消費空気量が少なく工場エアーの低減にもつながります。
用途金属加工、バリ取りや金型などの研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(m3/min)0.075 ホース取付口クイックジョイント トラスコ品番182-8845 全長(mm)161 質量(g)135 チャック内径(Φmm)3 空気圧力(MPa)(適正)0.4±0.1 アズワン品番64-8560-60 排気方向後方
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント トラスコ品番296-1954 全長(mm)149 質量(g)140 角度(°)(ヘッド角)120 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 適合砥石サイズ20mm(M6×0.75) 排気方向後方
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント トラスコ品番807-1389 全長(mm)160.5 質量(g)130 チャック内径(Φmm)3.175(1/8in) 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1個
29,980 税込32,978
当日出荷


高精度で高耐久のエアーマイクログラインダー。芯ブレが極めて少なく、高回転65000rpmで高トルクなので作業効率が向上します。手に馴染みやすいサイズ・重量感で精密で素早い作業が可能。Φ3コレット専用モデル(コレット径の変更は出来ません)。火花・切粉の方向を変えたい場合や、目(切削痕)にこだわる場合に使用されます。振動が少なく長時間の作業でも疲れにくい。0.4MPaから使える低圧対応で省エアー。購入したその日から使える付属品をセット
用途金型の研磨、修正。ダイキャスト部品のバリ取り。精密部品加工。塗装はがし。エンジンなどの加工。歯科技工や宝飾研磨、石工。研削・切削・研磨など様々な用途に最適 付属品エアホース1.5m(ホースバンド2個付)[1本]、オーバーホース[1本]、クイックジョイント[1個]、セットピン・スパナ[各1個 トラスコ品番337-8950 材質本体:亜鉛合金 全長(mm)160.5 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント(ハイカプラ互換継手) 使用エアーホース内径(Φmm)4.5 排気方向後方排気
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。 精密ですばやい仕上げ。 振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。 長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用 タイプストレートタイプ 最高回転数(min-1[r.p.m])65000 本体質量(g)130 使用空気圧力(MPa)0.4 セット内容MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り 全長(mm)143 切替方式コントロールグリップバルブ 空気消費量(NL/min)120 排気方式後方 シャンク軸3mm ホース接続径PT 1/4
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

手にぴったりフィットする17mm、12 角のボディ。精密で素早い仕上げ。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用 タイプストレートタイプ 最高回転数(min-1[r.p.m])65000 本体質量(g)130 トラスコ品番143-2842 質量(g)130 切替方式コントロールグリップバルブ 空気消費量(NL/min)120 排気方式後方 シャンク軸2.4mm ホース接続径PT 1/4
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

グリップマイクログラインダー用補修部品黒。 UHTマイクログラインダーの交換用樹脂グリップです。 ホースを外し、O-Ringを外してから交換します。
用途経年劣化や破損時の交換用 トラスコ品番807-1390 材質樹脂 質量(g)4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

空気圧力0.4MPaで55000rpm、空気圧力0.6MPaで65000rpmを実現した高性能モーターを採用しています。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 ラバースリーブの採用で、熱や振動を遮断します。
用途金型の研磨、精密部品加工、バリ取り。 チャック内径(Φmm)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ホース取付口クイックジョイント 排気方向後方 全長(mm)160.5 質量(g)130 トラスコ品番293-2385 セット内容MSG-3BSPLUST本体、ホイル型ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1枚)取付金具付、軸付ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1本)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。直線往復軌道は、特に狭い場所やコーナー際、精密部品等の研磨に威力を発揮。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。 貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。 本体質量(g)180 寸法(mm)218 質量(g)180 排気方式後方 ホース接続径PT 1/4
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。精密で素早い仕上げを約束します。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])48000 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント トラスコ品番390-0860 全長(mm)114.0 質量(g)116 チャック内径(Φmm)3.0 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。 チャック内径(Φmm)3.0 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。過去の首振り軌道に比べ、スムーズな新発想の楕円スイング方式を採用。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。 本体質量(g)180 寸法(mm)218 質量(g)180 排気方式後方 ホース接続径PT 1/4
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。 適合砥石サイズ30mm(M7×0.75) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターボラップ用
用途ターボラップ用先端工具の固定に使用します トラスコ品番146-5197
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ウシオ(UHT)FXグラインダー
セルフリペアを実現する主要部品のモジュール化。マイクログラインダーの伝統を受け継ぐ高性能エアーモーター「エンジンパック」を搭載。ロケット部分にも使われる特殊樹脂グリップは振動を吸収し冷却、発熱の断熱効果を高めます。今までにない軽量化を実現。長時間作業にも疲れません。
最高回転数(min-1[r.p.m])65000 本体質量(g)78 トラスコ品番807-1383 質量(g)78 切替方式コントロールグリップバルブ 供給空気圧力(MPa)0.5 空気消費量(NL/min)90 排気方式後方 シャンク軸3mm ホース接続径PT 1/4
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

機械装着用の小型スピンドルです。チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。カバー付コレットナット仕様です。後方ダイレクト排気です。エアバルブなしです。1/8インチ専用コレットです。固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 トラスコ品番836-1927 セット内容エアホース1.5m、継手 材質本体:亜鉛合金 全長(mm)161 質量(g)130 チャック内径(Φmm)3.175 排気方向後方 2018年トラスコ掲載ページ5 0477
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

UHTマイクログラインダーおよびターボラップ全機種でご使用できます。日東工器製ハイカプラ互換サイズです。
トラスコ品番143-3482 適合機種MSG-3BSPLUS、MSG-24BSN、MAG-121PLUS、MAG-122PLUS、MAG-123PLUS、MAG-093PLUS、FX-3.0、TLL-03、TLL-07、TLL-12、TLS-03、TLS-07、TLS-12、ULight、MAG-091N 質量(g)8.7
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ウシオ(UHT)ホースバンド
用途ウシオハンドツール・マイクロスピンドル用パーツ トラスコ品番143-3491 質量(g)0.5
1個
99 税込109
当日出荷

用途研削・研磨用 直径(Φmm)30 トラスコ品番143-4870 質量(g)81 取付寸法M7×P0.75
1ケース(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷

1ケース(10個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1ケース(25枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途研磨用 仕様ラバーパット1個入 直径(Φmm)20 質量(g)50 内径(Φmm)10 取付寸法M6×P0.75
1ケース(40枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウシオ(UHT)軸付砥石
用途一般金属研削用 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 砥粒PA
1パック(20本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)