尾崎亀商店

尾崎亀商店のページです。尾崎亀商店は、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在400件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
400件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOまいど亀ボール 尾崎亀商店KOまいど亀ボール尾崎亀商店(5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
KOたかふぃすブレード 尾崎亀商店KOたかふぃすブレード尾崎亀商店(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷
各社の電動マルチツールに装着してシール撤去作業をします。L型の先端と側面はカッターの刃のようになっていて、マルチツールの電源を入れるとブレード部分が高速で振動するので、手作業よりスムーズに切り込みを入れることができます。目地幅によってサイズを使い分けることで2面接着、3面接着かかわらず様々な目地に対応可能です。
用途シーリング材の撤去作業仕様マキタ充電式マルチツールTM53Dに対応(OIS規格対応品であればマキタ製でなくても使用可能)材質ステンレス
KOまいど亀ボール用高圧ポンプ 尾崎亀商店KOまいど亀ボール用高圧ポンプ尾崎亀商店(1件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
まいど亀ボール用高圧ポンプは、t-gear.comオリジナルの防水水張試験用商品です 水張り試験の際にドレンなどで空いている孔にまいど亀ボールを設置することで水張り試験を行うことができます
KO白毛金巻ラック刷毛 尾崎亀商店KO白毛金巻ラック刷毛尾崎亀商店(2件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷から4日以内出荷
白毛金巻ラック刷毛は、細部分的防水剤塗布、仕上げ防水剤塗布など、きめ細やかな部分への処理に優れています
毛色
KO仕上げベラ円熟用替えゴム 尾崎亀商店KO仕上げベラ円熟用替えゴム尾崎亀商店(7件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
KO仕上げベラ円熟の替えゴムになります あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております
KOクーラー架台 尾崎亀商店KOクーラー架台尾崎亀商店(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
家庭用のクーラー室外機や簡易的なプレハブなどを一時的に仮揚げるのに便利な架台です。 取り外し後の下地の補修を最小限にするために、接地面を小さくし先端を尖らせております。
止水ゴムマリ 尾崎亀商店止水ゴムマリ尾崎亀商店
609税込670
1個
当日出荷
止水セメントや速乾セメントと水を練り混ぜるときに使用するやわらかいゴム製のラバーボールです。
直径(Φmm)約160深さ(mm)65
鉄ネジ型ローラー 尾崎亀商店鉄ネジ型ローラー尾崎亀商店(2件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉄ネジ型ローラーは、スパイラルローラー同じく、FRP脱泡に使用されています ローラー部分が鉄製なので、こびり付いた樹脂を炙って焼き取ることができるのが特徴です 細かい部分まで入っていけますので、入隅にも便利です
主な用途FRP脱泡
KOターボジョイント 尾崎亀商店KOターボジョイント尾崎亀商店(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
2液の吸い込み型コーキングガンに市販の1液カートリッジ用ノズルをつけるときに使用します。
KOメジ刷毛 尾崎亀商店KOメジ刷毛尾崎亀商店(1件のレビュー)
138税込152
1本
当日出荷
メジ刷毛は、名前のとおり、目地作業、ダメ込み等、細部の作業に最適です。
形状主な用途目地作業、ダメ込み
KOターボノズル 尾崎亀商店KOターボノズル尾崎亀商店(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
2液の吸い込み型コーキングガンに直接接続できるプラスチック製の曲がりノズルです。
KO仕上げベラ神指 尾崎亀商店KO仕上げベラ神指尾崎亀商店(2件のレビュー)
519税込571
1枚ほか
当日出荷
金属部分を細く長く、束は若干先端を絞りました。 精密なコーキングが打てるオリジナルシーリングヘラです。 Sサイズはガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下など目地が細かいところのシーリング施工にオススメ!! Lサイズは外壁のサッシ廻りなどの目地の広いところにオススメ!! KO仕上げベラ神指の替えゴムは、あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
KO白豚ラスター 尾崎亀商店KO白豚ラスター尾崎亀商店(3件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
白豚ラスターは、EPO刷毛。 万能刷毛の立型版 こちらも防水工事、塗装工事など幅広い分野で活躍しています。
形状材質(毛)主な用途防水工事、塗装工事
KOプライマー塗布専用刷毛 尾崎亀商店KOプライマー塗布専用刷毛尾崎亀商店(1件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
プライマー塗布専用刷毛レジェンドは、t-gear.comオリジナルの目地部分へのプライマー塗布専用刷毛になります 今までのニス用の刷毛よりも硬質の豚毛を使用することにより、プライマーが目地部分の今まで届きにくかった部分に届きます
タイプレジェンド材質(毛)豚毛
ダモ改修ストレーナー タテ 尾崎亀商店ダモ改修ストレーナー タテ尾崎亀商店(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口形状タテ型材質アルミダイカスト
KO仕上げベラ円熟本体+ピンク 尾崎亀商店KO仕上げベラ円熟本体+ピンク尾崎亀商店(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
KO仕上げベラ円熟本体+ピンクは、今まで成製が難しかった 金ベラに貼り付けタイプの「こ円型仕上げバッカ―」です ベテランのシーリング職人さんたちと何度も試作検討を繰り返し、完成したまさに究極の仕上道具です
KO白毛竹刷毛 尾崎亀商店KO白毛竹刷毛尾崎亀商店
85税込94
1本
当日出荷
白毛竹刷毛は、軽い竹柄製のため、ひねりやすく、毛先をまとめられるため、細部の繊細な部分への点塗りに優れます
毛色
KOまいど亀ボール~プレミアムサン~【65-150】 尾崎亀商店KOまいど亀ボール~プレミアムサン~【65-150】尾崎亀商店
980税込1,078
1個
欠品中
水張り試験の際にドレンなどで空いている穴に設置することで、水張試験を行うことができます。通常の「まいど亀ボール」と比較して、耐久性が向上し、より割れにくくなりました。従来の「まいど亀ボール」のSサイズからMサイズの範囲まで膨らむので、選定の手間が省けて業務効率アップに貢献します。膨らます際は別売りの「まいど亀ボール用高圧ポンプ」などの針タイプのポンプをご使用ください。
用途水張り試験や仮止めオレンジ対応径(Φmm)65~150
KO仕上げベラ太鼓本体のみ 尾崎亀商店KO仕上げベラ太鼓本体のみ尾崎亀商店(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
一般的な壁面やサッシ下へのコーキングではなく、 防水作業の際の水切りシールや三角シーリングに使用できる専用オリジナルコーキングヘラです。
角バックアップ材(のり付) 尾崎亀商店角バックアップ材(のり付)尾崎亀商店
2,898税込3,188
1袋(100本)
4日以内出荷から5日以内出荷
ポリエチレン外壁目地などの三面接着防水に 耐薬品性を備えているのでコーキングなどの材料とも相性が良く、シーリング工事で幅広く活躍しています。
長さ(m)1危険物の類別非危険物
KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ5 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ5尾崎亀商店(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5
KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ3 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ3尾崎亀商店(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。 輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!
材質アメ色:アメゴム長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)3アメゴム
KO仕上げベラ極 尾崎亀商店KO仕上げベラ極尾崎亀商店(4件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
職人さんが現場でコーキング用にサンダーで削るという話を聞き、コーキング用の仕上げベラとして数十年の試作検討を繰り返し作成した、究極の仕上げベラとなっております
KO仕上げベラ円熟本体+アメゴム3mm 尾崎亀商店KO仕上げベラ円熟本体+アメゴム3mm尾崎亀商店(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
KO仕上げベラ円熟本体+アメゴム3mmは、今まで成製が難しかった 金ベラに貼り付けタイプの「こ円型仕上げバッカ―」です。 ベテランのシーリング職人さんたちと何度も試作検討を繰り返し、完成したまさに究極の仕上道具です。
侍ストレーナーPCY-50 尾崎亀商店侍ストレーナーPCY-50尾崎亀商店(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ポリカーボネート製で、耐衝撃性・耐候性・難燃性等のストレーナに適した性能を持っています。
材質プラスチック長さ(mm)227寸法(mm)96.5
KO仕上げゴム 削(サク) ミディアムノミ5 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) ミディアムノミ5尾崎亀商店
1,398税込1,538
1本
当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質橙色:T-52長さ(mm)930幅(mm)80厚さ(mm)5ミディアム
KOゴムベラ 尾崎亀商店KOゴムベラ尾崎亀商店
319税込351
1本
当日出荷から4日以内出荷
各防水の樹脂の”ならし”に最適です。
KOスーパースクイーズ ~搾る皮スキ~ 尾崎亀商店KOスーパースクイーズ ~搾る皮スキ~尾崎亀商店(1件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
防水施工時の悩みとして、粘度のある防水材を含んだローラーを放置しておくと乾燥してしまうケースや、プライマーなどで使用したローラーをシンナーなどで普通の皮スキで、何度も搾らないといけないという問題があります。 そのウレタン防水・樹脂防水・プライマー・土間用・トップコートなどの材料をこの半円で一気に搾る。
刃幅(mm)90全長(mm)200
KO仕上げベラ太鼓用替えゴム アメゴム 尾崎亀商店KO仕上げベラ太鼓用替えゴム アメゴム尾崎亀商店(1件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
KO仕上げベラ太鼓の替えゴムになります。 リシン面やスタッコ面でも傷つきにくい高耐久タイプ。 輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強いアメゴムタイプです。
厚さ(mm)5アメ色
KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ5 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ5尾崎亀商店(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。 輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!
材質アメ色:アメゴム長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5アメゴム
KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ3 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ3尾崎亀商店
1,398税込1,538
1本
当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)3
刷毛保管缶 尾崎亀商店刷毛保管缶尾崎亀商店(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(10L)
欠品中
スチール製の専用保管箱です。 刷毛を内部のラックに引っ掛けて保管できます。 角型と丸型の2種類をご用意!!
KO仕上げゴム 削(サク)ショート アオアメ 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク)ショート アオアメ尾崎亀商店
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
強力粘着シール付きで自由なサイズにカッティングしてヘラに張り付けできます。※硬いアメゴムのため、威力を十分に発揮できる仕様となっております。
材質青色:青スポンジC-1202 アメ色:アメゴム長さ(mm)500幅(mm)80
KO万能刷毛A 尾崎亀商店KO万能刷毛A尾崎亀商店(1件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から5日以内出荷
万能刷毛は、ご存知EPO刷毛90年以上愛用されています 防水工事、塗装工事など幅広い分野で活躍しています
形状筋違主な用途防水工事、塗装工事
らくらくMB・LB・550B・650B用JCN用FC 尾崎亀商店らくらくMB・LB・550B・650B用JCN用FC尾崎亀商店
2,598税込2,858
1個
当日出荷
らくらくMB・LB・550B・650Bで使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。
シルバー危険物の類別非危険物
ボンドブレーカー 尾崎亀商店ボンドブレーカー尾崎亀商店(1件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷
シーリング材の三面接着を防ぎます ノリ付きバックアップ材などを詰められない目地などに使用してください
KOまいど亀ボール極S(大) 尾崎亀商店KOまいど亀ボール極S(大)尾崎亀商店
799税込879
1個
当日出荷
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! 60Φ~70Φのドレンや穴にボールに空気を入れるだけで、ゆったりと挿入可能!!
ステンレス金ベラ 尾崎亀商店ステンレス金ベラ尾崎亀商店
749税込824
1枚
当日出荷から5日以内出荷
各種材料の混練に適している他、”ならし”や仕上げ、シーリング材の押さえ等さまざまな作業に用いることができます サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です
ダモ改修ストレーナー ヨコ 尾崎亀商店ダモ改修ストレーナー ヨコ尾崎亀商店(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口形状ヨコ型材質アルミダイカスト
KO仕上げベラ太鼓用替えゴム 尾崎亀商店KO仕上げベラ太鼓用替えゴム尾崎亀商店(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
KO仕上げベラ太鼓の替えゴムになります。 あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
厚さ(mm)5マットブラックPRO