尾崎亀商店
尾崎亀商店のページです。尾崎亀商店は、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在65件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
まいど亀ボール尾崎亀商店(5件のレビュー)当日出荷
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!!
サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
まいど亀ボール用高圧ポンプ尾崎亀商店(1件のレビュー)当日出荷
まいど亀ボール用高圧ポンプは、t-gear.comオリジナルの防水水張試験用商品です
水張り試験の際にドレンなどで空いている孔にまいど亀ボールを設置することで水張り試験を行うことができます
KO仕上げベラ円熟用替えゴム尾崎亀商店(7件のレビュー)当日出荷
KO仕上げベラ円熟の替えゴムになります
あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます
先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております
KOクーラー架台尾崎亀商店(4件のレビュー)当日出荷
家庭用のクーラー室外機や簡易的なプレハブなどを一時的に仮揚げるのに便利な架台です。
取り外し後の下地の補修を最小限にするために、接地面を小さくし先端を尖らせております。
プライマー塗布専用刷毛尾崎亀商店(1件のレビュー)当日出荷
プライマー塗布専用刷毛レジェンドは、t-gear.comオリジナルの目地部分へのプライマー塗布専用刷毛になります
今までのニス用の刷毛よりも硬質の豚毛を使用することにより、プライマーが目地部分の今まで届きにくかった部分に届きます
ダモ改修ストレーナー タテ尾崎亀商店(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口形状タテ型材質アルミダイカスト
白豚ラスター尾崎亀商店(3件のレビュー)当日出荷
白豚ラスターは、EPO刷毛。
万能刷毛の立型版 こちらも防水工事、塗装工事など幅広い分野で活躍しています。
KO仕上げベラ神指尾崎亀商店(2件のレビュー)当日出荷
金属部分を細く長く、束は若干先端を絞りました。
精密なコーキングが打てるオリジナルシーリングヘラです。
Sサイズはガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下など目地が細かいところのシーリング施工にオススメ!!
Lサイズは外壁のサッシ廻りなどの目地の広いところにオススメ!!
KO仕上げベラ神指の替えゴムは、あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。
先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
KO仕上げベラ円熟本体+ピンク尾崎亀商店(5件のレビュー)当日出荷
KO仕上げベラ円熟本体+ピンクは、今まで成製が難しかった 金ベラに貼り付けタイプの「こ円型仕上げバッカ―」です
ベテランのシーリング職人さんたちと何度も試作検討を繰り返し、完成したまさに究極の仕上道具です
KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ3尾崎亀商店(3件のレビュー)当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!!
強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!
材質アメ色:アメゴム長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)3色アメゴム
KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ5尾崎亀商店(1件のレビュー)当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!!
強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5色緑
KO仕上げベラ極尾崎亀商店(4件のレビュー)当日出荷
職人さんが現場でコーキング用にサンダーで削るという話を聞き、コーキング用の仕上げベラとして数十年の試作検討を繰り返し作成した、究極の仕上げベラとなっております
KOスーパースクイーズ ~搾る皮スキ~尾崎亀商店(1件のレビュー)当日出荷
防水施工時の悩みとして、粘度のある防水材を含んだローラーを放置しておくと乾燥してしまうケースや、プライマーなどで使用したローラーをシンナーなどで普通の皮スキで、何度も搾らないといけないという問題があります。
そのウレタン防水・樹脂防水・プライマー・土間用・トップコートなどの材料をこの半円で一気に搾る。
KO仕上げベラ円熟本体+アメゴム3mm尾崎亀商店(3件のレビュー)当日出荷
KO仕上げベラ円熟本体+アメゴム3mmは、今まで成製が難しかった 金ベラに貼り付けタイプの「こ円型仕上げバッカ―」です。
ベテランのシーリング職人さんたちと何度も試作検討を繰り返し、完成したまさに究極の仕上道具です。
万能刷毛A尾崎亀商店(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
万能刷毛は、ご存知EPO刷毛90年以上愛用されています
防水工事、塗装工事など幅広い分野で活躍しています
ダモ改修ストレーナー ヨコ尾崎亀商店(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口形状ヨコ型材質アルミダイカスト
KO仕上げベラ太鼓用替えゴム尾崎亀商店(1件のレビュー)当日出荷
KO仕上げベラ太鼓の替えゴムになります。
あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。
先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
バケツ 8L 強化型尾崎亀商店(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
再生材を使用した強化型バケツです。
本体、取っ手ともしっかり分厚く作成しています。
ホースを固定できる穴や、注ぎ口、8Lの目盛など機能満載です。
底面がフラットに作成していることにより、底面の汚れなどを簡単にふき取れて清掃もらくらく。
すり鉢状のため、水を入れても安定したつくりになっています。
KOゴムローラージャイロ尾崎亀商店(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。
すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。
このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。
元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。
そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載!
サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。
別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。
小丸棒R尾崎亀商店(1件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。
軽量緩衝性、弾力性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。食品、薬品などガラス瓶等のパッキング材。土木建材用目地材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています材質ポリエチレン樹脂形状丸形色白危険物の類別非危険物
F精密ナイフハンドル尾崎亀商店(1件のレビュー)当日出荷
コーキング三面接着専用のアートナイフです。
予備には別売りのF精密ナイフブレード木彫刃をお買い求めください。
用途シーリング材の三面接着撤去作業全長(mm)150刃幅(mm)12刃厚(mm)0.5
J1アダプター尾崎亀商店(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
2液のコーキングガン(シリンダーカラー色)に合わせたメーカーオリジナルアダプターが誕生!!2液のコーキングガンのジャンボキャップにそのまま装着OK!!
F精密ナイフブレード 木調刃尾崎亀商店(1件のレビュー)当日出荷
コーキング三面接着専用のアートナイフF精密ナイフハンドル替刃です。
別売りのF精密ナイフハンドルと一緒にご使用ください。
用途シーリング材の三面接着撤去作業刃幅(mm)12刃厚(mm)0.5
注入ポンプCG-200尾崎亀商店(1件のレビュー)当日出荷
外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
用途エポキシ系樹脂の注入全長(mm)390質量(kg)1.4容量(mL)200動作方式手動式油槽径(Φmm)50吐出量(mL/ストローク)1.5最大圧力(MPa)25危険物の類別非危険物
KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ7尾崎亀商店(1件のレビュー)当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!!
強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)7色緑
KO仕上げゴム 削(サク) シロアオ5+2尾崎亀商店(1件のレビュー)5日以内出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!!
強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質白色:白スポンジC-600 青色:NR青ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)7色白、青