尾崎亀商店

尾崎亀商店のページです。尾崎亀商店は、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在62件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まいど亀ボール 尾崎亀商店まいど亀ボール尾崎亀商店(5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
まいど亀ボール用高圧ポンプ 尾崎亀商店まいど亀ボール用高圧ポンプ尾崎亀商店(1件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
まいど亀ボール用高圧ポンプは、t-gear.comオリジナルの防水水張試験用商品です 水張り試験の際にドレンなどで空いている孔にまいど亀ボールを設置することで水張り試験を行うことができます
白毛金巻ラック刷毛 尾崎亀商店白毛金巻ラック刷毛尾崎亀商店(1件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷から4日以内出荷
白毛金巻ラック刷毛は、細部分的防水剤塗布、仕上げ防水剤塗布など、きめ細やかな部分への処理に優れています
毛色
KO仕上げベラ円熟用替えゴム 尾崎亀商店KO仕上げベラ円熟用替えゴム尾崎亀商店(7件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
KO仕上げベラ円熟の替えゴムになります あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております
KOクーラー架台 尾崎亀商店KOクーラー架台尾崎亀商店(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
家庭用のクーラー室外機や簡易的なプレハブなどを一時的に仮揚げるのに便利な架台です。 取り外し後の下地の補修を最小限にするために、接地面を小さくし先端を尖らせております。
メジ刷毛 尾崎亀商店メジ刷毛尾崎亀商店(1件のレビュー)
138税込152
1本
当日出荷
メジ刷毛は、名前のとおり、目地作業、ダメ込み等、細部の作業に最適です。
形状主な用途目地作業、ダメ込み
KOターボノズル 尾崎亀商店KOターボノズル尾崎亀商店(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
2液の吸い込み型コーキングガンに直接接続できるプラスチック製の曲がりノズルです。
KOターボジョイント 尾崎亀商店KOターボジョイント尾崎亀商店(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
2液の吸い込み型コーキングガンに市販の1液カートリッジ用ノズルをつけるときに使用します。
ダモ改修ストレーナー タテ 尾崎亀商店ダモ改修ストレーナー タテ尾崎亀商店(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口形状タテ型材質アルミダイカスト
プライマー塗布専用刷毛 尾崎亀商店プライマー塗布専用刷毛尾崎亀商店(1件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
プライマー塗布専用刷毛レジェンドは、t-gear.comオリジナルの目地部分へのプライマー塗布専用刷毛になります 今までのニス用の刷毛よりも硬質の豚毛を使用することにより、プライマーが目地部分の今まで届きにくかった部分に届きます
タイプレジェンド材質(毛)豚毛
KO仕上げベラ円熟本体+ピンク 尾崎亀商店KO仕上げベラ円熟本体+ピンク尾崎亀商店(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
KO仕上げベラ円熟本体+ピンクは、今まで成製が難しかった 金ベラに貼り付けタイプの「こ円型仕上げバッカ―」です ベテランのシーリング職人さんたちと何度も試作検討を繰り返し、完成したまさに究極の仕上道具です
白豚ラスター 尾崎亀商店白豚ラスター尾崎亀商店(3件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
白豚ラスターは、EPO刷毛。 万能刷毛の立型版 こちらも防水工事、塗装工事など幅広い分野で活躍しています。
形状材質(毛)主な用途防水工事、塗装工事
KO仕上げベラ神指 尾崎亀商店KO仕上げベラ神指尾崎亀商店(2件のレビュー)
519税込571
1枚ほか
当日出荷
金属部分を細く長く、束は若干先端を絞りました。 精密なコーキングが打てるオリジナルシーリングヘラです。 Sサイズはガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下など目地が細かいところのシーリング施工にオススメ!! Lサイズは外壁のサッシ廻りなどの目地の広いところにオススメ!! KO仕上げベラ神指の替えゴムは、あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ3 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ3尾崎亀商店(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。 輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!
材質アメ色:アメゴム長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)3アメゴム
KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ5 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ5尾崎亀商店(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5
KOスーパースクイーズ ~搾る皮スキ~ 尾崎亀商店KOスーパースクイーズ ~搾る皮スキ~尾崎亀商店(1件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
防水施工時の悩みとして、粘度のある防水材を含んだローラーを放置しておくと乾燥してしまうケースや、プライマーなどで使用したローラーをシンナーなどで普通の皮スキで、何度も搾らないといけないという問題があります。 そのウレタン防水・樹脂防水・プライマー・土間用・トップコートなどの材料をこの半円で一気に搾る。
刃幅(mm)90全長(mm)200
KO仕上げベラ太鼓本体のみ 尾崎亀商店KO仕上げベラ太鼓本体のみ尾崎亀商店(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
一般的な壁面やサッシ下へのコーキングではなく、 防水作業の際の水切りシールや三角シーリングに使用できる専用オリジナルコーキングヘラです。
KO仕上げベラ極 尾崎亀商店KO仕上げベラ極尾崎亀商店(4件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
職人さんが現場でコーキング用にサンダーで削るという話を聞き、コーキング用の仕上げベラとして数十年の試作検討を繰り返し作成した、究極の仕上げベラとなっております
侍ストレーナーPCY-50 尾崎亀商店侍ストレーナーPCY-50尾崎亀商店(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ポリカーボネート製で、耐衝撃性・耐候性・難燃性等のストレーナに適した性能を持っています。
材質プラスチック長さ(mm)227寸法(mm)96.5
KO仕上げベラ円熟本体+アメゴム3mm 尾崎亀商店KO仕上げベラ円熟本体+アメゴム3mm尾崎亀商店(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
KO仕上げベラ円熟本体+アメゴム3mmは、今まで成製が難しかった 金ベラに貼り付けタイプの「こ円型仕上げバッカ―」です。 ベテランのシーリング職人さんたちと何度も試作検討を繰り返し、完成したまさに究極の仕上道具です。
KO仕上げベラ黒神 本体のみ 尾崎亀商店KO仕上げベラ黒神 本体のみ尾崎亀商店(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
刃物屋とT-gearがコラボ!! 円熟シリーズよりも万能で仕上げやすい!! サッシ廻りで手が疲れにくく作成しています。
万能刷毛A 尾崎亀商店万能刷毛A尾崎亀商店(1件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から5日以内出荷
万能刷毛は、ご存知EPO刷毛90年以上愛用されています 防水工事、塗装工事など幅広い分野で活躍しています
形状筋違主な用途防水工事、塗装工事
KO仕上げベラ円熟本体のみ 尾崎亀商店KO仕上げベラ円熟本体のみ尾崎亀商店(1件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
各部材の目地、サッシ廻り、金物取合、入隅部等「円熟」一本で様々な場所を仕上げることができる万能オリジナルコーキングヘラです。
ダモ改修ストレーナー ヨコ 尾崎亀商店ダモ改修ストレーナー ヨコ尾崎亀商店(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口形状ヨコ型材質アルミダイカスト
バケツ 8L 強化型 尾崎亀商店バケツ 8L 強化型尾崎亀商店(2件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
再生材を使用した強化型バケツです。 本体、取っ手ともしっかり分厚く作成しています。 ホースを固定できる穴や、注ぎ口、8Lの目盛など機能満載です。 底面がフラットに作成していることにより、底面の汚れなどを簡単にふき取れて清掃もらくらく。 すり鉢状のため、水を入れても安定したつくりになっています。
繰り返し・詰め替え対応
KOゴムローラージャイロ 尾崎亀商店KOゴムローラージャイロ尾崎亀商店(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から4日以内出荷
下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載! サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。
材質(ローラー部)天然ゴムゴム硬度35°~40°
KO仕上げベラ黒神用 替えゴム アメゴム3mm 尾崎亀商店KO仕上げベラ黒神用 替えゴム アメゴム3mm尾崎亀商店(2件のレビュー)
579税込637
1枚
当日出荷
KO仕上げベラ黒神用替えゴムで、円熟シリーズで大人気のアメゴム!! リシン面やスタッコ面でも傷つきにくい!!
アメ色厚さ(mm)3
小丸棒R 尾崎亀商店小丸棒R尾崎亀商店(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
4日以内出荷から9日以内出荷
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 軽量緩衝性、弾力性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。食品、薬品などガラス瓶等のパッキング材。土木建材用目地材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています材質ポリエチレン樹脂形状丸形危険物の類別非危険物
KO仕上げベラ太鼓用替えゴム 尾崎亀商店KO仕上げベラ太鼓用替えゴム尾崎亀商店(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
KO仕上げベラ太鼓の替えゴムになります。 あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
厚さ(mm)5マットブラックPRO
ターボルーファー用トーチゴテN 尾崎亀商店ターボルーファー用トーチゴテN尾崎亀商店(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
トーチ工法のシート施工!!取り回しの良い小ぶりタイプです。
ボンドブレーカー 尾崎亀商店ボンドブレーカー尾崎亀商店(1件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷
シーリング材の三面接着を防ぎます ノリ付きバックアップ材などを詰められない目地などに使用してください
F精密ナイフハンドル 尾崎亀商店F精密ナイフハンドル尾崎亀商店(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
コーキング三面接着専用のアートナイフです。 予備には別売りのF精密ナイフブレード木彫刃をお買い求めください。
用途シーリング材の三面接着撤去作業全長(mm)150刃幅(mm)12刃厚(mm)0.5
J1アダプター 尾崎亀商店J1アダプター尾崎亀商店(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
2液のコーキングガン(シリンダーカラー色)に合わせたメーカーオリジナルアダプターが誕生!!2液のコーキングガンのジャンボキャップにそのまま装着OK!!
危険物の類別非危険物
KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ7 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ7尾崎亀商店(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)7
堺孝行 仕上げベラ黄金焔 尾崎亀商店堺孝行 仕上げベラ黄金焔尾崎亀商店(1件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
黄金に輝くチタンコーティング!!錆に強くコーキング材などの汚れが落ちやすい!! 見た目もオシャレです!!
KO仕上げゴム 削(サク) シロアオ5+2 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) シロアオ5+2尾崎亀商店(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質白色:白スポンジC-600 青色:NR青ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)7白、青
KOハンマーヘッドローラーミニ 尾崎亀商店KOハンマーヘッドローラーミニ尾崎亀商店(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から8日以内出荷
塩ビシート防水の口空きチェックとローラー部分で転圧できる優れもの!! ドレン廻りの施工にも大活躍!!取り回しの良いミニサイズです。
KO磁石ロスベラピターズ 尾崎亀商店KO磁石ロスベラピターズ尾崎亀商店(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ご存じロスベラに缶や足場などに付けれる強力のネオジム磁石を装着!! 落下防止にも一躍!!サイズも3種類ご用意!!
KOマスキングローラー亀丸 尾崎亀商店KOマスキングローラー亀丸尾崎亀商店(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷
KOマスキングローラー亀丸は、マスキングテープを手作業で貼らずに、ローラーを転がして貼ることによって、大幅作業時間を短縮します。職人の声を反映して作られたローラーは、どんな粗面にもしっかりと密着する絶妙な硬さを持っています。コンパクトかつ効率性を兼ね備えた「KOマスキングローラー亀丸」は、あらゆる塗装や装飾作業をスムーズに進めるための強力な工具になります。
用途粗面や凹凸のある壁や表面にマスキングテープを貼る際に使用する工具です。サイディングのような特殊な表面にも適用できるため、幅広いシーンでの使用が可能です。作業効率を重視するプロからDIY愛好家まで、あらゆるユーザーに対応します。幅(mm)37全長(mm)180ローラー径(Φmm)35
KO皮スキY型 尾崎亀商店KO皮スキY型尾崎亀商店(1件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
防水業、塗装業の職人さん必需品です塗料の剥がし作業やサビ取りに適しています。