400件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VPローラーハンドル(レギュラー) 尾崎亀商店VPローラーハンドル(レギュラー)尾崎亀商店
229税込252
1本
当日出荷
ロングセラー商品のワンタッチローラーハンドルです。
SMローラーイロジロ 尾崎亀商店SMローラーイロジロ尾崎亀商店
87税込96
1本
当日出荷
防水材料の含みがよく、材料のはき出しもよいという防水工事のために生まれたスモールローラーです。
サイズスモールローラー色(ローラー)ホワイト
KO仕上げベラ黒神 本体のみ 尾崎亀商店KO仕上げベラ黒神 本体のみ尾崎亀商店(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
刃物屋とT-gearがコラボ!! 円熟シリーズよりも万能で仕上げやすい!! サッシ廻りで手が疲れにくく作成しています。
KO仕上げベラ円熟本体のみ 尾崎亀商店KO仕上げベラ円熟本体のみ尾崎亀商店(1件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
各部材の目地、サッシ廻り、金物取合、入隅部等「円熟」一本で様々な場所を仕上げることができる万能オリジナルコーキングヘラです。
KOゴムローラージャイロ 尾崎亀商店KOゴムローラージャイロ尾崎亀商店(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から4日以内出荷
下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載! サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。
材質(ローラー部)天然ゴムゴム硬度35°~40°
KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~ 尾崎亀商店KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~尾崎亀商店
3,298税込3,628
1ケース(1000本)
6日以内出荷
主にアスファルト防水および断熱材の施工後のラスの貼り付けに用いられています。
用途ラスの貼り付け寸法(mm)【ピン】25材質(底部)ステンレス材質(ピン)アルミ底面(Φmm)23
KOバケツ 8L 強化型 尾崎亀商店KOバケツ 8L 強化型尾崎亀商店(2件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
再生材を使用した強化型バケツです。 本体、取っ手ともしっかり分厚く作成しています。 ホースを固定できる穴や、注ぎ口、8Lの目盛など機能満載です。 底面がフラットに作成していることにより、底面の汚れなどを簡単にふき取れて清掃もらくらく。 すり鉢状のため、水を入れても安定したつくりになっています。
繰り返し・詰め替え対応
KOハンマーヘッドチェッカーミニ 尾崎亀商店KOハンマーヘッドチェッカーミニ尾崎亀商店
1,598税込1,758
1本
当日出荷
塩ビシートの施工後の溶着チェックや、コーナーパッチの施工に力を発揮いたします!! 取り回しの良いミニタイプです。
KOまいど亀栓人 メカブラック 尾崎亀商店KOまいど亀栓人 メカブラック尾崎亀商店
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水水張検査や止水専用アイテムとして必須の仮止め栓が登場 手やインパクトでネジを回すだけでゴム部分が広がり、水の通りをガッチリガード 膨らまさないので、割れないから安心
用途防水水張検査や止水の仮止め
注入ポンプCG-200 尾崎亀商店注入ポンプCG-200尾崎亀商店(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
用途エポキシ系樹脂の注入全長(mm)390質量(kg)1.4容量(mL)200動作方式手動式油槽径(Φmm)50吐出量(mL/ストローク)1.5最大圧力(MPa)25危険物の類別非危険物
サゲ缶 尾崎亀商店サゲ缶尾崎亀商店
399税込439
1個
欠品中
金属製で縁に段差を設けているため、材料の切り(しごき)が用意におこなえます。
材質スチール形状容量(L)3
KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ2 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ2尾崎亀商店
1,498税込1,648
1本
当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)2
KO仕上げベラ黒神用 替えゴム アメゴム3mm 尾崎亀商店KO仕上げベラ黒神用 替えゴム アメゴム3mm尾崎亀商店(2件のレビュー)
579税込637
1枚
当日出荷
KO仕上げベラ黒神用替えゴムで、円熟シリーズで大人気のアメゴム!! リシン面やスタッコ面でも傷つきにくい!!
アメ色厚さ(mm)3
KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ2 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ2尾崎亀商店
1,198税込1,318
1本
当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。 輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!
厚さ(mm)2材質アメ色:アメゴム長さ(mm)1000幅(mm)80
白ポリバケツ 尾崎亀商店白ポリバケツ尾崎亀商店
289税込318
1個
当日出荷
防水材や塗料を小分けして持ち運ぶポリ缶です。
材質プラスチック
VPローラースポンジ 尾崎亀商店VPローラースポンジ尾崎亀商店
699税込769
1本
当日出荷
ワンタッチタイプの水性塗料用スポンジローラーです。骨材入りトップコートにも使用できます。
サイズレギュラー材質(ローラー部)スポンジ主な用途水性用
小丸棒R 尾崎亀商店小丸棒R尾崎亀商店(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
4日以内出荷から9日以内出荷
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 軽量緩衝性、弾力性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。食品、薬品などガラス瓶等のパッキング材。土木建材用目地材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています材質ポリエチレン樹脂形状丸形危険物の類別非危険物
KO仕上げベラ太鼓用替えゴムシリコンレッド 尾崎亀商店KO仕上げベラ太鼓用替えゴムシリコンレッド尾崎亀商店
979税込1,077
1枚
当日出荷
KO仕上げベラ円熟の替えゴムに新作登場 引っ張りに強いアメゴムの性質を持ちつつ、コーキングとの接着しにくいシリコンの特性を利用したため、ネタ切れの良さもバツグン。 あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
材質シリコンゴム厚さ(mm)5レッド硬度(°)30
カッターガイド 尾崎亀商店カッターガイド尾崎亀商店
6,798税込7,478
1個
当日出荷
内部にカッターがついているので、サンテックフォームなどのバックアップ材をお好みのサイズにカットできます。
用途サンテックフォームなどのバックアップ材の切断
KO仕上げゴム削(サク)ショート マボロシノアレ5mm 尾崎亀商店KO仕上げゴム削(サク)ショート マボロシノアレ5mm尾崎亀商店
579税込637
1本
6日以内出荷
柔らかくて施工性が良く、キズがつきにくく耐久性が高いのであらゆる場面で使いやすいです。タッチアップの作業にも最適で、最終仕上げの際に使用すると非常にきれいな仕上げが可能です。
材質独立気泡EPDM系ゴムスポンジ長さ(mm)500幅(mm)70厚さ(mm)5
F精密ナイフハンドル 尾崎亀商店F精密ナイフハンドル尾崎亀商店(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
コーキング三面接着専用のアートナイフです。 予備には別売りのF精密ナイフブレード木彫刃をお買い求めください。
用途シーリング材の三面接着撤去作業全長(mm)150刃幅(mm)12刃厚(mm)0.5
KO仕上げベラ黒神用 替えゴム ブラック3mm 尾崎亀商店KO仕上げベラ黒神用 替えゴム ブラック3mm尾崎亀商店
929税込1,022
1枚
当日出荷
KO仕上げベラ黒神用替えゴムで、円熟シリーズで大人気のマットブラックPRO!! スポンジ形状で作業がラクラク!!
ブラック厚さ(mm)3
KOすべる圧着板 尾崎亀商店KOすべる圧着板尾崎亀商店
3,798税込4,178
1本
当日出荷
塩ビシート防水で使用される塩ビシートを圧着・固定するメーカーオリジナル商品です。塩ビシートの圧着をスムーズに行います。
KO仕上げゴム 削(サク)ショート グレアメ 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク)ショート グレアメ尾崎亀商店
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
強力粘着シール付きで自由なサイズにカッティングしてヘラに張り付けできます。※硬いアメゴムのため、威力を十分に発揮できる仕様となっております。
材質灰色:灰スポンジC-1000 アメ色:アメゴム長さ(mm)500幅(mm)80
KO仕上げゴム 削(サク)ショート ナチュラルシリコン 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク)ショート ナチュラルシリコン尾崎亀商店(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
KO仕上げゴム削ショートナチュラルシリコンは、シリコンタイプのゴムでアメゴムと同等の性質を持ち、コーキングのならし作業において傷がつきにくく、きれいに仕上がります。 カッターでも加工することができ、タイル面や塗装面など場所を選ばず施工が可能。 コーキング道具専門店にしかできない至高の一品を是非お試しください。
材質シリコンゴム長さ(mm)500幅(mm)80乳白色
岡田ポリッシャーペーパー330Φ 尾崎亀商店岡田ポリッシャーペーパー330Φ尾崎亀商店
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から5日以内出荷
防水材や塗床のケレン、研磨に!! 裏側がマジックペーパーになっており、タフポリッシャーのマジックパット台にワンタッチ取り付けOK!!
用途防水材や塗床のケレンや研磨外径(Φmm)330
KO仕上げベラ原石 浮雲 尾崎亀商店KO仕上げベラ原石 浮雲尾崎亀商店
749税込824
1本
当日出荷から5日以内出荷
長時間のシーリング作業でも手に負担がかかりづらい浮いた雲を掴んでいるような軽量化モデルです。ヘラ自体の長さも短く、好きな形に削ってお使いください!!
ベビーローラーカールカプセル 尾崎亀商店ベビーローラーカールカプセル尾崎亀商店(2件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
メーカーオリジナルローラーになります。塗料をよく含み、塗りやすさを追求したスモールローラーです。
サイズスモールローラーサイズ(inch)2
KO仕上げゴム 削(サク) ミディアムノミ10 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) ミディアムノミ10尾崎亀商店
1,898税込2,088
1本
当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質橙色:T-52長さ(mm)930幅(mm)80厚さ(mm)10ミディアム
KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ10 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ10尾崎亀商店
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
仕様ノリ付き材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)10
KO磁石ロスベラピターズ 尾崎亀商店KO磁石ロスベラピターズ尾崎亀商店(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から6日以内出荷
ご存じロスベラに缶や足場などに付けれる強力のネオジム磁石を装着!! 落下防止にも一躍!!サイズも3種類ご用意!!
金ベラ 尾崎亀商店金ベラ尾崎亀商店
549税込604
1枚
当日出荷から8日以内出荷
各種材料の混練に適している他、”ならし”や仕上げ、シーリング材の押さえ等さまざまな作業に用いることができます また、鋼製なのでしなやかな弾力を備えています
KO仕上げゴム削(サク)ショート マボロシノアレ10mm 尾崎亀商店KO仕上げゴム削(サク)ショート マボロシノアレ10mm尾崎亀商店
899税込989
1本
6日以内出荷
柔らかくて施工性が良く、キズがつきにくく耐久性が高いのであらゆる場面で使いやすいです。タッチアップの作業にも最適で、最終仕上げの際に使用すると非常にきれいな仕上げが可能です。
材質独立気泡EPDM系ゴムスポンジ長さ(mm)500幅(mm)70厚さ(mm)10
KOコーキング撤去ナイフ 狼牙 グリップ 尾崎亀商店KOコーキング撤去ナイフ 狼牙 グリップ尾崎亀商店
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
KOコーキング撤去ナイフ狼牙とオルファ リミテッドAK Ltd-09に装着していただけます。シーリング工事の三面接着の撤去の際、手の痛みを軽減することで、快適にご使用いただけます。グリップ上部に穴が開いているので落下防止器具を装着することも可能です。
用途シーリング材の撤去用ナイフのすべり止めグリップ
F精密ナイフブレード 木調刃 尾崎亀商店F精密ナイフブレード 木調刃尾崎亀商店(1件のレビュー)
399税込439
1ケース(5枚)
当日出荷
コーキング三面接着専用のアートナイフF精密ナイフハンドル替刃です。 別売りのF精密ナイフハンドルと一緒にご使用ください。
用途シーリング材の三面接着撤去作業刃幅(mm)12刃厚(mm)0.5
トンボ(シール付) 尾崎亀商店トンボ(シール付)尾崎亀商店
12,980税込14,278
1ケース(1000本)
当日出荷
ロングセラー商品のトンボ(スピンドルピン)です。断熱材の貼り付けやラスの貼り付けに用いられています。
寸法(mm)38
VPローラーホワイト 尾崎亀商店VPローラーホワイト尾崎亀商店(1件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
ロングセラー商品ワンタッチローラーの安価版です。こちらも広面積に適しており、ウレタン防水の土間面など幅広く活躍します。
サイズレギュラー色(ローラー)ホワイト
KOアスファルト刷毛 関東型 尾崎亀商店KOアスファルト刷毛 関東型尾崎亀商店
659税込725
1本
当日出荷から4日以内出荷
アスファルト防水工事に最適な形で生み出された刷毛です。 毛は高熱でも溶けにくく、杓で施工する用に取っ手タイプになっております。
形状
KOターボルーファー用トーチゴテN 尾崎亀商店KOターボルーファー用トーチゴテN尾崎亀商店(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
トーチ工法のシート施工!!取り回しの良い小ぶりタイプです。
堺孝行 KO仕上げベラ黄金焔 尾崎亀商店堺孝行 KO仕上げベラ黄金焔尾崎亀商店(1件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
黄金に輝くチタンコーティング!!錆に強くコーキング材などの汚れが落ちやすい!! 見た目もオシャレです!!