4ページ目:

399件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOロスベラ 銀角 尾崎亀商店KOロスベラ 銀角尾崎亀商店(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
中部で大人気の羽子板タイプロスベラがT-gearから満を持して登場!!シーリング缶(4L、6L共)の内側に引っ掛けられるフック付き!!巻き取ったテープも取れやすい!!軽さ、薄さ、カッコよさの柄にもこだわりました!!
幅(mm)125長さ(mm)360質量(g)250
赤ゴムローラー(ベアリング無) 尾崎亀商店赤ゴムローラー(ベアリング無)尾崎亀商店
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
赤ゴムローラーは、転圧用ゴムローラーの中では安価な部類に入る転圧ローラーです ただ安価とはいえメイドインジャパンであり、持ち手と赤ゴムの間の溶接は、熟練職人が一つ一つ手作業で作成し溶接を行っています
KO仕上げゴム 削(サク) シロミドリ3+2 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) シロミドリ3+2尾崎亀商店
1,498税込1,648
1本
8日以内出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質白色:白スポンジC-600 緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5白、緑
KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~ 尾崎亀商店KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~尾崎亀商店
3,298税込3,628
1ケース(1000本)
6日以内出荷
主にアスファルト防水および断熱材の施工後のラスの貼り付けに用いられています。
用途ラスの貼り付け寸法(mm)【ピン】25材質(底部)ステンレス材質(ピン)アルミ底面(Φmm)23
KOコーキング撤去ナイフ狼牙用替刃 尾崎亀商店KOコーキング撤去ナイフ狼牙用替刃尾崎亀商店
1,198税込1,318
1セット(10枚)
5日以内出荷
三面接着のコーキング撤去に使われる平刃タイプのペン型カッター用替刃です。0.8mmの極厚刃を採用し、従来の平刃タイプの替刃に比べ耐久性と作業効率が格段に向上しました。幅9mmの替刃です。
用途シーリング材の撤去用ナイフの替刃厚さ(mm)0.8刃幅(mm)9
KOコーキング撤去ナイフ 狼牙 尾崎亀商店KOコーキング撤去ナイフ 狼牙尾崎亀商店
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
三面接着のコーキング撤去に使われる平刃タイプのペン型カッターホルダーです。替刃の差し込み部には作業中に刃が抜けにくい加工済みです。従来の平刃タイプの替刃に比べ、耐久性と作業効率が格段に向上しました。別売りのKOコーキング撤去ナイフ狼牙用替刃9mmと13mmに対応しています。
用途シーリング材の撤去用ナイフシルバー
KO仕上げベラ神指L用シリコンスカイブルー3mm 尾崎亀商店KO仕上げベラ神指L用シリコンスカイブルー3mm尾崎亀商店
899税込989
1枚
当日出荷
両面テープが付いているため、簡単にゴムの張り替えを行っていただけます。ヘラはそのままに、ゴムだけを交換することで、長く愛用していただけます。
材質シリコンゴム厚さ(mm)3水色
押えバッカーNRゴム付 尾崎亀商店押えバッカーNRゴム付尾崎亀商店(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
お好きな長さにカットして、手でコーキングの”ならし”や仕上げに使用できます。 柔らかめのEVA樹脂にやや硬いゴムを貼り付けているため、”ならし”はもちろん仕上げにも最適です。
長さ(mm)1000幅(mm)50
押えバッカー 尾崎亀商店押えバッカー尾崎亀商店
559税込615
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
お好きな長さにカットして、手でコーキングの”ならし”や仕上げに使用できます。 素材は柔らかめのEVA樹脂です。
長さ(mm)1000幅(mm)40厚さ(mm)20
友定ポリッシャーペーパー385Φ 尾崎亀商店友定ポリッシャーペーパー385Φ尾崎亀商店
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から5日以内出荷
防水材や塗床のケレン、研磨に!! 裏側がマジックペーパーになっており、タフポリッシャーのマジックパット台にワンタッチ取り付けOK!!
用途防水材や塗床のケレンや研磨外径(Φmm)385
サゲ缶 尾崎亀商店サゲ缶尾崎亀商店
49税込54
1個
4日以内出荷
ポリ缶や金属缶に使える使い捨てのカバーです。
材質プラスチック
KO白豚金巻式自在 尾崎亀商店KO白豚金巻式自在尾崎亀商店
429税込472
1本
当日出荷から4日以内出荷
塩ビシートなどシートジョイントの溶着液塗布、パイプ、スレート等に最適です。自在型の角度調節でさらに作業率UP!!
毛材豚毛
SMローラーPIAボンパラゴン 尾崎亀商店SMローラーPIAボンパラゴン尾崎亀商店
249税込274
1本
当日出荷
防水剤トップコートに使用されている、仕上がり重視の短毛ローラーです。平滑面の美しい仕上がりを実現します。
サイズスモールローラー毛丈(mm)5(短毛)主な用途防水用
ステンレスピン 尾崎亀商店ステンレスピン尾崎亀商店
3,998税込4,398
1ケース(500本)
4日以内出荷から5日以内出荷
学校やマンション等のコンクリート、モルタル面の浮き・劣化などによる落下を防止します。 エポキシ樹脂注入時、同時に挿入することで補強を高めることができます。
ライスター部品106.972 コーナー押さえローラー(ステッチャー) 尾崎亀商店ライスター部品106.972 コーナー押さえローラー(ステッチャー)尾崎亀商店
9,698税込10,668
1個
当日出荷
ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ライスター部品107.124 平型ノズル 尾崎亀商店ライスター部品107.124 平型ノズル尾崎亀商店
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ノズル幅(mm)20角度(°)ノズル:90
ライスター部品107.123 平型ノズル 尾崎亀商店ライスター部品107.123 平型ノズル尾崎亀商店
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ノズル幅(mm)20
アスファルト温度計 尾崎亀商店アスファルト温度計尾崎亀商店(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
アスファルト温度計300℃は、アスファルト防水工具で溶融したアスファルトの温度を測ります300℃まで計測可能なので、アスファルト防水工事には必需品です 感温部の長さは約190mmです
感温部(mm)約190温度測定範囲(℃)300測定対象アスファルト耐熱温度(℃)300
長柄ゴムローラー 尾崎亀商店長柄ゴムローラー尾崎亀商店
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
長柄ゴムローラーは、長柄ゴムローラーは広い面積の防水シート転圧に適しております 広い面積を施工する場合、作業を行う職人の方の足腰への負担が大きくなります その点長柄ゴムローラーは柄が長いため腰をかがめる必要が減り、足腰への負担が減ると皆様から好評をいただいております
KO仕上げゴム 削(サク) グレミド3+2 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) グレミド3+2尾崎亀商店
1,498税込1,648
1本
8日以内出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質灰色:灰スポンジC-1000 緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5グレー、緑
KO仕上げゴム 削(サク) オレノミ10(HG-10) 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) オレノミ10(HG-10)尾崎亀商店
1,298税込1,428
1本
8日以内出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質オレンジ色:HG-10長さ(mm)1000幅(mm)70厚さ(mm)10オレンジ
KO仕上げゴム 削(サク) オレノミ5(HG-10) 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) オレノミ5(HG-10)尾崎亀商店
1,298税込1,428
1本
当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質オレンジ色:HG-10長さ(mm)1000幅(mm)70厚さ(mm)5オレンジ
KO仕上げゴム 削(サク) アオオレ8+2 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) アオオレ8+2尾崎亀商店
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質青色:青スポンジC-1202 オレンジ色:NRオレンジゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)10青、オレンジ
ライスター部品自在ノズル 尾崎亀商店ライスター部品自在ノズル尾崎亀商店
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
今までのライスターのアクセサリと違い、 日本の塩ビシート施工の状況に合わせて作成されたt-gearオリジナル商品です!! 今までありそうでなかった、ジャバラを採用することによりノズルの角度が自由自在に動きます。 別売りのライスター部品本体ボディーと合わせてご使用ください。
ターボルーファーチタンセット 尾崎亀商店ターボルーファーチタンセット尾崎亀商店
38,980税込42,878
1セット
4日以内出荷
ターボルーファー V2セットは、尾崎亀商店オリジナル商品 防水工事の最先端を行く、高温溶融釜を使わないアスファルト防水、クロスアーマー工法、BANKS工法(アスファルトシート防水)などの各トーチ工法に! 超火力の人気No.1プロパンバーナーです! トーチ工法の本場イタリアとのコラボにより、高品質・高火力のプロパンバーナーを低価格で!チタン製で軽く、施工しやすく、最大の特徴は付属のシャフトの交換により、立ち作業や狭い部分などにも万能に対応できます。
セット内容ホース レギュレーター チタンショートシャフト チタンレギュラーシャフト チタンロングシャフト チタングリップ チタンスタンド 専用ケース
ターボルーファー V2セット 尾崎亀商店ターボルーファー V2セット尾崎亀商店
31,980税込35,178
1セット
欠品中
ターボルーファー V2セットは、尾崎亀商店オリジナル商品 防水工事の最先端を行く、高温溶融釜を使わないアスファルト防水、クロスアーマー工法、BANKS工法(アスファルトシート防水)などの各トーチ工法に! 超火力の人気No.1プロパンバーナーです! トーチ工法の本場イタリアとのコラボにより、高品質・高火力のプロパンバーナーを低価格で!
セット内容ターボルーファー本体、火口(直径50mm)×1、火口(直径70mm)×1、レギュレーター、ホース(10m)本体、スタンド
KOターボカート極太ノズル 尾崎亀商店KOターボカート極太ノズル尾崎亀商店
179税込197
1個
4日以内出荷
目地が広いときなどこのノズルに付け替えると、太く出せて便利なアクセサリーです!!
タートルK-1 尾崎亀商店タートルK-1尾崎亀商店(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
医療用器具やコスメティックにかかわるドイツ大手メーカー様と尾崎亀商店の防水知識のコラボレーションにより、防水工事用の超高性能溶着器を実現!! 液漏れ厳禁の繊細な医療に使用されているため、液の漏れをシャットアウト!!
KOコーキング撤去ナイフ狼牙用替刃 尾崎亀商店KOコーキング撤去ナイフ狼牙用替刃尾崎亀商店
1,498税込1,648
1セット(10枚)
5日以内出荷
三面接着のコーキング撤去に使われる平刃タイプのペン型カッター用替刃です。0.8mmの極厚刃を採用し、従来の平刃タイプの替刃に比べ耐久性と作業効率が格段に向上しました。幅13mmの替刃です。
用途シーリング材の撤去用ナイフの替刃厚さ(mm)0.8刃幅(mm)13
KOマスターチゼルシャフト 尾崎亀商店KOマスターチゼルシャフト尾崎亀商店
28,980税込31,878
1本
欠品中
既存の通気シートや長尺シートを簡単にはがせるチゼルがついに登場。マキタハンマードリルHM0830に対応しています。別売りのKOマスターチゼルをご購入の上、ご使用ください。
用途防水工事における既存の通気シートや長尺シートの撤去仕様マキタハンマードリルHM0830に対応
KOスーパースクイーズ~搾る皮スキ~ヘッド付 尾崎亀商店KOスーパースクイーズ~搾る皮スキ~ヘッド付尾崎亀商店
779税込857
1本
当日出荷
一般的な皮スキの用途の他に、ローラーが含んだ粘度のある防水材料を、搾り取っていただける様に加工しました。柄についたヘッド部分を叩くことで力がより加わりやすくなり剥離力が増します。
幅(mm)90
KO仕上げゴム 削(サク)ショート ナチュラルシリコン 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク)ショート ナチュラルシリコン尾崎亀商店(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
KO仕上げゴム削ショートナチュラルシリコンは、シリコンタイプのゴムでアメゴムと同等の性質を持ち、コーキングのならし作業において傷がつきにくく、きれいに仕上がります。 カッターでも加工することができ、タイル面や塗装面など場所を選ばず施工が可能。 コーキング道具専門店にしかできない至高の一品を是非お試しください。
材質シリコンゴム長さ(mm)500幅(mm)80乳白色
カルマゼ用操作パネルカバー 尾崎亀商店カルマゼ用操作パネルカバー尾崎亀商店
1,198税込1,318
1セット(5枚)
4日以内出荷
カルマゼの操作パネルにほこりやごみが入らないように保護するパネルカバーです。 5枚入りでの販売です。
容量5枚入り
かくはん君6Lパドル 尾崎亀商店かくはん君6Lパドル尾崎亀商店
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
かくはん君に対応した専用6Lパドルです。 2液シーリング材(6L缶)の撹拌に使用できます。
材質質量(kg)1.45
注入ポンプCG-200用ワン型パッキン 尾崎亀商店注入ポンプCG-200用ワン型パッキン尾崎亀商店
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷
注入ガンから材料を押し出すパッキンです。 劣化すると材料が漏れ出してしまうため、交換が必要になります。
サイズ45Φ
KO仕上げゴム 削(サク)ショート ハード60 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク)ショート ハード60尾崎亀商店
1,598税込1,758
1本
当日出荷から6日以内出荷
KO仕上げ板 刻(キザミ)シリーズのハードタイプがKO仕上げゴム削(サク)に満を持して登場!! 天然ゴムなのに傷に強く、アメゴムタイプ同等の性能を引き継いだ優れもの!! 尾崎亀商店だからできるベストのコーキングゴムをご提供!!
用途コーキングヘラの仕上げバッカー材質NRゴム トムソン#60長さ(mm)465幅(mm)80オレンジ色
侍改修ドレン(塩ビ製) 尾崎亀商店侍改修ドレン(塩ビ製)尾崎亀商店(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
塩ビシート防水用のドレンで、タテ・ヨコ兼用です。
材質塩化ビニル
ピペット 尾崎亀商店ピペット尾崎亀商店
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水業界では特にFRP硬化剤(パーメック)などの繊細な薬品を混入する場合に使われています。
KOシリコンベラ 尾崎亀商店KOシリコンベラ尾崎亀商店(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
缶の最後まで材料を取るために使用いたします。今までのゴムベラの場合、使用後のシンナーにゴムが負け、溶けて膨らんでしまい、実質の使い捨てになっていた状態になっていました。シリコンを使用したことにより溶剤に負けず、繰り返し使用でき経済的です。
材質シリコンゴム
黒豚コッピー刷毛 尾崎亀商店黒豚コッピー刷毛尾崎亀商店
269税込296
1本
当日出荷から5日以内出荷
防水剤塗布前の下地掃除だけでなく、含みが良いため、防水剤塗布にも使用されています。
毛材豚毛毛色