1枚
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ウレタン防水材料を伸ばしたり、アスファルト防水のコンパウンド液を伸ばしたり、アスファルト防水のアスファルトプライマーを伸ばす道具として重宝されています!!
用途に合わせてご使用ください!!握りもついており、力が入りやすい仕様になっています。
ターボルーファー V2セットは、尾崎亀商店オリジナル商品 防水工事の最先端を行く、高温溶融釜を使わないアスファルト防水、クロスアーマー工法、BANKS工法(アスファルトシート防水)などの各トーチ工法に!
超火力の人気No.1プロパンバーナーです!
トーチ工法の本場イタリアとのコラボにより、高品質・高火力のプロパンバーナーを低価格で!
セット内容ターボルーファー本体、火口(直径50mm)×1、火口(直径70mm)×1、レギュレーター、ホース(10m)本体、スタンド
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ウレタン防水材料を伸ばしたり、アスファルト防水のコンパウンド液を伸ばしたり、アスファルト防水のアスファルトプライマーを伸ばすゴム刷毛です!!
用途に合わせてご使用ください!!
アスファルト防水工事に最適な形で生み出された刷毛です。
毛は高熱でも溶けにくく、杓で施工する用に取っ手タイプになっております。
形状平
KOアスファルト防水用オリジナル水杓7号は、アスファルト防水工法の際は溶融したコンパウンドの流し、張りなどに使用されています
高品質の耐熱メッキ加工版丸揚げタイプも愛用されています
全長(mm)450
深さ(mm)60
直径(Φmm)150
サイズ(号)7
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
カテロン手袋(12双入) フリーサイズは、アスファルト防水工事に定番の耐熱手袋です。
機能耐熱
サイズフリー
色白
入数(双)12
1ダース(12双)
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
アスファルト防水・トーチ工法の転圧に最適!!
鉄のローラーを使用しているので、耐熱力もバツグン!!
タイプアスファルトジャイロ
材質鉄
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ワンタッチローラーの長毛タイプです。アスファルトシート上の粗面部や、大量塗布しなければいけない場所に適しています。
サイズレギュラー
毛丈(mm)25(長毛)
毛丈25mmと長毛で、防水工法ではアスファルト防水工法のトップコートに使用されています長毛により含みと吐き出しが良く、砂付きルーフィングのような粗面にもスムーズに塗布できます。
サイズスモール
毛丈(mm)25(長毛)
主な用途防水用
アスファルト温度計300℃は、アスファルト防水工具で溶融したアスファルトの温度を測ります300℃まで計測可能なので、アスファルト防水工事には必需品です
感温部の長さは約190mmです
感温部(mm)約190
温度測定範囲(℃)300
測定対象アスファルト
耐熱温度(℃)300
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ターボルーファー V2セットは、尾崎亀商店オリジナル商品 防水工事の最先端を行く、高温溶融釜を使わないアスファルト防水、クロスアーマー工法、BANKS工法(アスファルトシート防水)などの各トーチ工法に!
超火力の人気No.1プロパンバーナーです!
トーチ工法の本場イタリアとのコラボにより、高品質・高火力のプロパンバーナーを低価格で!チタン製で軽く、施工しやすく、最大の特徴は付属のシャフトの交換により、立ち作業や狭い部分などにも万能に対応できます。
セット内容ホース レギュレーター チタンショートシャフト チタンレギュラーシャフト チタンロングシャフト チタングリップ チタンスタンド 専用ケース
1セット
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
アスファルト防水工事に最適な形で生み出された刷毛です。
毛は高熱でも溶けにくく、木を打ち付ける必要がない持ち手付きタイプです。
形状平
ゴムシートのトップコートやアスファルトプライマーなどの広範囲に威力を発揮します。
サイズレギュラー
毛丈(mm)13(中毛)
ワンタッチ接続の高火力の工業用バーナー!!
アスファルト防水工事のみならず、水産業や農業など幅広い分野で活躍しております。
燃料は灯油・軽油・重油が使用可能です。軽量でコンパクトでこの火力!!
用途釜茹で、農産物乾燥、水産物加工、洗びん、各種金属溶解、加温、加熱、乾燥、メッキ、アスファルト、ピッチ溶解等
取扱説明書(2.73MB)
1台
¥419,800
税込¥461,780
4日以内出荷
アスファルト防水工事に最適な形で生み出された刷毛です。
毛は高熱でも溶けにくく、持ち手は握りやすい耐熱一枚板タイプと柄がないタイプがあります。
形状平
アスファルト防水工事に最適な形で生み出された刷毛です。
毛は高熱でも溶けにくく、毛厚が厚口で、持ち手は握りやすい耐熱一枚板タイプと柄がないタイプがあります。
刷毛幅(mm)110
形状平
厚さ(mm)36
アスファルト防水シートのジョイント補修・ジョイント処理に、なんとライスターの熱風で施工します!!
防水道具専門店尾崎亀商店推奨の一品です!!
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
ワンタッチ接続の高火力の工業用バーナー!!
アスファルト防水工事のみならず、水産業や農業など幅広い分野で活躍しております。
燃料は灯油・軽油・重油が使用可能です。軽量でコンパクトでこの火力!!着火ボタンでらくらく着火!!
用途釜茹で、農産物乾燥、水産物加工、洗びん、各種金属溶解、加温、加熱、乾燥、メッキ、アスファルト、ピッチ溶解等
関連資料KOプロミネンスバーナーV2半自動着火式説明書(2.07MB)
1台
¥449,800
税込¥494,780
4日以内出荷
Oプロミネンスバーナー用オイルタンクは、オリジナル灯油バーナーである、KOプロミネンスバーナー用のオイルタンクになります
アスファルト釜の種類によっては、オイルを入れる専用部分がないものなどがあるため、こちらのオイルタンクの使用を推奨しております
容量(L)40
質量(kg)約8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)380×450
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
関連キーワード