20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOアスファルト防水用オリジナル水杓7号は、アスファルト防水工法の際は溶融したコンパウンドの流し、張りなどに使用されています 高品質の耐熱メッキ加工版丸揚げタイプも愛用されています
全長(mm)450 深さ(mm)60 直径(Φmm)150 サイズ(号)7
1本
549 税込604
当日出荷

ターボルーファー V2セットは、尾崎亀商店オリジナル商品 防水工事の最先端を行く、高温溶融釜を使わないアスファルト防水、クロスアーマー工法、BANKS工法(アスファルトシート防水)などの各トーチ工法に! 超火力の人気No.1プロパンバーナーです! トーチ工法の本場イタリアとのコラボにより、高品質・高火力のプロパンバーナーを低価格で!
セット内容ターボルーファー本体、火口(直径50mm)×1、火口(直径70mm)×1、レギュレーター、ホース(10m)本体、スタンド
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

アスファルト温度計300℃は、アスファルト防水工具で溶融したアスファルトの温度を測ります300℃まで計測可能なので、アスファルト防水工事には必需品です 感温部の長さは約190mmです
感温部(mm)約190 温度測定範囲(℃)300 測定対象アスファルト 耐熱温度(℃)300
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

尾崎亀商店ゴム刷毛
ウレタン防水材料を伸ばしたり、アスファルト防水のコンパウンド液を伸ばしたり、アスファルト防水のアスファルトプライマーを伸ばすゴム刷毛です!! 用途に合わせてご使用ください!!
1枚
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

尾崎亀商店KO握りゴムバケ
ウレタン防水材料を伸ばしたり、アスファルト防水のコンパウンド液を伸ばしたり、アスファルト防水のアスファルトプライマーを伸ばす道具として重宝されています!! 用途に合わせてご使用ください!!握りもついており、力が入りやすい仕様になっています。
1枚
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

尾崎亀商店カテロン手袋
カテロン手袋(12双入) フリーサイズは、アスファルト防水工事に定番の耐熱手袋です。
機能耐熱 サイズフリー 入数(双)12
1ダース(12双)
4,498 税込4,948
6日以内出荷

アスファルト防水工事に最適な形で生み出された刷毛です。 毛は高熱でも溶けにくく、杓で施工する用に取っ手タイプになっております。
形状
1本
659 税込725
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アスファルト防水工事に最適な形で生み出された刷毛です。 毛は高熱でも溶けにくく、木を打ち付ける必要がない持ち手付きタイプです。
形状
1本
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アスファルト防水・トーチ工法の転圧に最適!! 鉄のローラーを使用しているので、耐熱力もバツグン!!
タイプアスファルトジャイロ 材質
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

アスファルト防水工事に最適な形で生み出された刷毛です。 毛は高熱でも溶けにくく、持ち手は握りやすい耐熱一枚板タイプと柄がないタイプがあります。
形状
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルト防水シートのジョイント補修・ジョイント処理に、なんとライスターの熱風で施工します!! 防水道具専門店尾崎亀商店推奨の一品です!!
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

アスファルト防水工事に最適な形で生み出された刷毛です。 毛は高熱でも溶けにくく、毛厚が厚口で、持ち手は握りやすい耐熱一枚板タイプと柄がないタイプがあります。
刷毛幅(mm)110 形状 厚さ(mm)36
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ接続の高火力の工業用バーナー!! アスファルト防水工事のみならず、水産業や農業など幅広い分野で活躍しております。 燃料は灯油・軽油・重油が使用可能です。軽量でコンパクトでこの火力!!
用途釜茹で、農産物乾燥、水産物加工、洗びん、各種金属溶解、加温、加熱、乾燥、メッキ、アスファルト、ピッチ溶解等 取扱説明書(2.73MB)
1台
419,800 税込461,780
4日以内出荷

ワンタッチ接続の高火力の工業用バーナー!! アスファルト防水工事のみならず、水産業や農業など幅広い分野で活躍しております。 燃料は灯油・軽油・重油が使用可能です。軽量でコンパクトでこの火力!!着火ボタンでらくらく着火!!
用途釜茹で、農産物乾燥、水産物加工、洗びん、各種金属溶解、加温、加熱、乾燥、メッキ、アスファルト、ピッチ溶解等 関連資料KOプロミネンスバーナーV2半自動着火式説明書(2.07MB)
1台
449,800 税込494,780
4日以内出荷

毛丈25mmと長毛で、防水工法ではアスファルト防水工法のトップコートに使用されています長毛により含みと吐き出しが良く、砂付きルーフィングのような粗面にもスムーズに塗布できます。
サイズスモール 毛丈(mm)25(長毛) 主な用途防水用
1本
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターボルーファー V2セットは、尾崎亀商店オリジナル商品 防水工事の最先端を行く、高温溶融釜を使わないアスファルト防水、クロスアーマー工法、BANKS工法(アスファルトシート防水)などの各トーチ工法に! 超火力の人気No.1プロパンバーナーです! トーチ工法の本場イタリアとのコラボにより、高品質・高火力のプロパンバーナーを低価格で!チタン製で軽く、施工しやすく、最大の特徴は付属のシャフトの交換により、立ち作業や狭い部分などにも万能に対応できます。
セット内容ホース レギュレーター チタンショートシャフト チタンレギュラーシャフト チタンロングシャフト チタングリップ チタンスタンド 専用ケース
1セット
38,980 税込42,878
4日以内出荷

防水工事において、外壁にかかる雨や室内で発生する湿気が下地(コンクリートなど)に侵入し防水層との間で水蒸気が発生するため湿気(水蒸気)の排出は必ず必要な処理です。
用途脱気装置 付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本 適合【防水工法】ウレタン:〇、塩ビシート:×、アスファルト:×、FRP:× 材質SUS304 高さ(mm)70.8 台座寸法(mm)140×140 筒径(Φmm)51
1箱(2個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。 ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
用途脱気装置 付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本 適合【防水工法】ウレタン:〇、塩ビシート:×、アスファルト:×、FRP:× 材質SUS304 高さ(mm)177 台座寸法(mm)200×200 筒径(Φmm)76
1箱(2個)
5,798 税込6,378
5日以内出荷

下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。 ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
用途脱気装置 付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本 適合【防水工法】ウレタン:×、塩ビシート:〇、アスファルト:×、FRP:× 材質SUS304 高さ(mm)193 台座寸法(mm)Φ190 筒径(Φmm)60.5
1箱(2個)
8,598 税込9,458
5日以内出荷

尾崎亀商店KOステン脱気筒
塩ビシート防水との接着性を高めているステンレス脱気筒です。 下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。 ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
用途脱気装置 付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本 適合【防水工法】ウレタン:×、塩ビシート:〇、アスファルト:×、FRP:× 材質SUS304 高さ(mm)210 台座寸法(mm)Φ180 筒径(Φmm)50
1箱(2個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷