外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
用途エポキシ系樹脂の注入
全長(mm)390
質量(kg)1.4
容量(mL)200
動作方式手動式
油槽径(Φmm)50
吐出量(mL/ストローク)1.5
最大圧力(MPa)25
危険物の類別非危険物
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
学校やマンション等のコンクリート、モルタル面の浮き・劣化などによる落下を防止します
エポキシ樹脂注入時、同時に挿入することで補強を高めることができます
学校やマンション等のコンクリート、モルタル面の浮き・劣化などによる落下を防止します。
エポキシ樹脂注入時、同時に挿入することで補強を高めることができます。
外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
用途エポキシ系樹脂の注入
全長(mm)395
質量(kg)1.4
容量(mL)300
動作方式手動式
油槽径(Φmm)60
吐出量(mL/ストローク)1.5
最大圧力(MPa)25
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
関連キーワード