Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
1台
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
・ 電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載・ 標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能・ 過電流警報LEDを装備。各アウトレットの最大電流値がC13は15A⇒10A/C19は20A⇒16Aに変更となりました。
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
TLS1.2に対応したAP7811後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。12口のIEC 320 C13と4口のIEC 320 C19アウトレットを設けた入力電圧が単相200V、定格が30AのMetered PDUです。
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
次世代型Metered Rack-Mount PDUは、PDU単位およびバンク単位で電圧、使用電流値、電力をLCDディスプレーに表示、また、SNMP 、 telnetを経由してリモートから、電圧、電流、電力に加え、電力量も確認できます。保守延長モデル(5年保証)です。電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載。標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能。過電流警報LEDを装備。
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
次世代Switched Plus Rack Mount PDU。電圧 電流 電力表示LCDディスプレイを搭載 標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能 過電流警報LEDを装備 Outlet毎の電源監視 OnOff リモート管理が可能。各アウトレットの最大電流値がC13は15A⇒10A/C19は20A⇒16Aに変更となりました。
1台
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力200V、NEMA L6-30Pプラグを有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。
色黒
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 1PH、 200V、 30A、 L6-30P、 (20) C13/15 & (20) C13/15/C19/C21
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 3PH、 400-415V 30A、 IEC-309 30A 3P+N+PE、 (24) C13/15 & (24) C13/15/C19/C21
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 3PH、 400-415V 30A、 IEC-309 30A 3P+N+PE、 (24) C13/15 & (24) C13/15/C19/C21
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Plus、 3PH、 400-415V 30A、 IEC-309 30A 3P+N+PE、 (24) C13/15 & (24) C13/15/C19/C21
1台
¥569,800
税込¥626,780
8日以内出荷
関連キーワード