絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
理研計器のロゴ

理研計器

我が社は「人々が安心して働ける環境作り」をスローガンとして、理化学研究所の精神と伝統を引き継ぎ、「安全の技術」を探求して参りました。全国へそして世界約60か国へ理研計器グループのネットワークは国際規模です。ガス検知・警報器を中心に多様なニーズにお応えできる各種豊富な製品群を取り揃えております。

会社情報
会社名理研計器株式会社
設立1939/03/15
所在地〒174-8744 東京都板橋区小豆沢2-7-6自社ビル
2,493件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 投込み式酸素濃度計OX-08 理研計器

    投込み式酸素濃度計OX-08

    理研計器(2件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能) JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります) 連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当) センサも含めて防塵防水構造(IP67相当) 標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
    型式OX-08質量(g)約330(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む)電源単3アルカリ乾電池2本表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示分解能0.1%保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約20,000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×150×53機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において)検知原理隔膜ガルバニ電池式検知範囲0~40.0%(1デジット:0.1%)使用温湿度範囲-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)指示精度±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合)防爆構造本質安全防爆構造(防爆等級:ExiallCT4Ga)警報方式自己保持警報設定値WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0%使用圧力範囲(kPa)大気圧(80~110)検知対象ガス酸素警報種類(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常警報の表示(ガス警報):ランプ点灯、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時):ランプ点滅、ブザー連動的パルス鳴動、故障内容表示グリーン購入法適合
  • 簡易定置型酸素濃度計OX-600 理研計器

    簡易定置型酸素濃度計OX-600

    理研計器
    95,980税込105,578
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    本体内部に気圧補正センサーを搭載しているため、気圧の影響による指示値の変動がありません。従来機種からの小型・軽量化、表示画面サイズ拡大、上下ボタン追加により操作性が向上しました。情報量が豊富なLCDキャラクタが表示。「本体動作確認マーク」「AC/DC電源表示」「乾電池残量表示」「検知ガス名表示」 濃度表示:LCDデジタル(3桁3色)表示分解能0.1vol% ガス警報タイプL-LL
    用途大気中の酸素濃度管理に!!リモートセンサーを使えば離れた場所の酸素濃度をモニタリングすることもできます。(リモート検知方式の場合)仕様故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):酸欠警報(18vol%L警報)において10~11vol%のガスを検知させて5秒以内表示分解能0.1vol%応答時間90%応答30秒以内使用圧力範囲大気圧(80kPa~105kPa)検知原理隔膜ガルバニ電池式検知範囲0~25.0vol%使用温湿度範囲温度範囲-10~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)指示精度±0.7vol%以内検知方式拡散式動作(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰警報設定値1st:19.0vol%/2nd:18.0vol%(標準設定)警報精度警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は0検知対象ガス酸素警報種類2段警報(L-LL)グリーン購入法適合警報接点無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)
  • 個人装着型可燃性ガス検知器GP-03シリーズ 理研計器

    個人装着型可燃性ガス検知器GP-03シリーズ

    理研計器
    48,980税込53,878
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    ガス管工事の作業時やその立会い時の爆発事故防止対策に! ガス器具工事の際の爆発事故防止対策にも! 本質安全防爆構造 防塵防水構造
  • 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器

    個人装着型マルチガス検知器GX-3R

    理研計器
    97,980税込107,778
    1個ほか
    3日以内出荷から91日以内出荷
    センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
    質量(g)約100使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示保護等級IP66/68(2m,1h)相当連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)ブザー音約95dB(30cm)警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示サンプリング方式拡散式データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
  • 浮子式ガス採集器(8m) 理研計器

    浮子式ガス採集器(8m)

    理研計器
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    ポンプユニット用の浮子式ガス採集器です。
    トラスコ品番161-1595幅(mm)76高さ(mm)69奥行(mm)26電源(V)専用Ni-MH電池(付属)コード長さ(m)8保護等級IP67
  • 腕時計型(装着型) GW-3 理研計器

    腕時計型(装着型) GW-3

    理研計器
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。
    防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)保護等級IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)電源コイン型リチウム電池 (CR2450)付属品ばね棒×2 時計ベルト ベルトクリップ質量(g)約45外形寸法(mm)約63(W)×42(H)×22(D)音量(ブザー)80dB以上(30cm)機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3 」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示動作(警報復帰)自動復帰(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーションサンプリング方式拡散式グリーン購入法適合
  • 浮子式ガス採集器(8m) 理研計器

    浮子式ガス採集器(8m)

    理研計器
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    浮き子(チューブ先端に付属)による落下防止 ガス吸引式ポンプユニットRP-3R(S)及びRP-3RPro(S)と接続可能 ポンプ吸引式ガス検知器本体(型式「GX-Force」等のポンプ内蔵型)と接続可能
  • GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション 理研計器

    GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション

    理研計器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    本商品は、ガス検知器GX-3R及びGX-3RProシリーズ(充電池仕様)専用のコンセント付充電器となります。
    トラスコ品番657-5648
  • 【レンタル】ホルムアルデヒド検知器 理研計器

    【レンタル】ホルムアルデヒド検知器

    理研計器
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ホルムアルデヒドの簡易測定に 簡単操作で確実な安全確認 見やすい大画面表示 自己診断機能付き
    セット内容本体、三脚取付用アタッチメント、検知TAB(新品)×20、取扱説明書(ホルムアルデヒド検知器 FP-31)、収納ケース、単3電池×4質量(g)約250(乾電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池×4本表示濃度:LCDによるデジタル表示表示分解能0.005ppm連続使用時間(時間)約12(新品乾電池、無警報、無照明、20℃にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×150×40(突起部は除く)機能自動記憶型データロガ、 時計機能検知原理試験紙光電光度法検知範囲0~0.4ppm(ただし、0.015ppm未満は <0.01 と表示)使用温湿度範囲-10~+40℃、90%RH以下(結露無きこと)メモリー機能検知ポイント99ポイント(検知後、自動記憶)検知対象ガスホルムアルデヒド検知時間(秒)1800(30分)サンプリング方式ポンプ吸引式・時間内積算値方式 吸引流量:0.5L/min自己診断機能電池電圧低下、センサー不良、ポンプ接続不良、システム異常、温度異常サービス分類レンタル
  • 個人装着型酸素濃度計 OX-04Gシリーズ 理研計器

    個人装着型酸素濃度計 OX-04Gシリーズ

    理研計器
    41,980税込46,178
    1台
    欠品中
    個人装着型(小型) JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
    質量(g)約93電源単4形アルカリ乾電池2本保護等級IP66/67相当連続使用時間(時間)約9000機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示検知原理隔膜ガルバニ電池式検知対象ガス酸素サンプリング方式拡散式
  • 個人装着型硫化水素計 HS-04シリーズ 理研計器

    個人装着型硫化水素計 HS-04シリーズ

    理研計器
    57,980税込63,778
    1台ほか
    10日以内出荷から55日以内出荷
    個人装着型(小型) JIS T 8205:2018 硫化水素計 適合●単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
    質量(g)約93外形寸法D(mm)約24外形寸法W(mm)約54外形寸法H(mm)約67保護等級IP66/67相当機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示表示範囲0.0-200.0ppm検知原理定電位電解式測定範囲(ppm)0.0~30.0検知対象ガス硫化水素サンプリング方式拡散式分解能(ppm)0.1(0.0-30.0)/1.0(30.0-200.0)
  • 個人装着型一酸化炭素計 CO-04シリーズ 理研計器

    個人装着型一酸化炭素計 CO-04シリーズ

    理研計器
    49,980税込54,978
    1台ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    個人装着型(小型) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
    質量(g)約93保護等級IP66/67相当機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示検知原理定電位電解式サンプリング方式拡散式
  • ガス採集棒GF-275 理研計器

    ガス採集棒GF-275

    理研計器
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    ●ガス検知器本体との接続のために、別売品の「ガス採集チューブ溶剤仕様カプラ付」をガス採集棒と併せてご使用ください。※「ガス採集チューブ溶剤仕様カプラ付」は、745mm/5m/10m/20m/30mのラインアップがございます。
    用途●GX-3R及びGX-3RProポンプユニット:RP-3R(S)・RP-3R(Pro/S)/GX-2012/GX-6000/GX-Force/GX-9000に使用可能です。質量(g)200グリーン購入法適合
  • ガス採集チューブ 溶剤仕様 カプラ付 理研計器

    ガス採集チューブ 溶剤仕様 カプラ付

    理研計器
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷
    ●各種溶剤・毒性ガスのサンプリング時に最適。●本チューブとガス採集棒(「GF-275」または「GF-277」)を併せてのご使用を推奨致します。
    材質テフロン質量(g)200グリーン購入法適合
  • 携帯型可燃性ガス漏れ検知器 SP-230シリーズ 理研計器

    携帯型可燃性ガス漏れ検知器 SP-230シリーズ

    理研計器
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷
    LED表示でさらに見やすく!従来のLCD表示画面に加え、検知器の動作状態を色と目盛でお知らせします。前方を照らすLEDライトとボタン部バックライトで暗所作業も安心して操作可能です。LEDライト、警報音、警報点をワンプッシュで切替可能で操作性が従来機種より向上しております。センサ・ポンプ寿命が最大5年にUPしております。より堅牢・強固に進化した安心設計で様々な作業環境に対応可能です。Bluetooth®;搭載 !スマートフォンでかんたんデータ管理。2m落下試験をクリア。保護等級 IP67相当 / 本質安全防爆構造
    用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚質量(g)約220(乾電池を除く)使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと)電源単3 形アルカリ乾電池×2 本表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示、Bluetooth(R)表示表示方式LCD バーメータ/濃度目盛/LED測定方法ポンプ吸引式/シングルタイプ保護等級IP67 相当連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明・Bluetooth(R)機能非使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41×186×38※突起部は除く応答時間(秒)3秒以内検知原理熱線型半導体式検知範囲10~2000ppm防爆構造本質安全防爆構造、防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga (Japan Ex)動作自動復帰、故障警報動作:自己保持警報設定値初期設定30ppm(10,30,150,500,2000ppm の5 段階で設定可)RoHS指令(10物質対応)対応警報種類ガス警報(1段警報)、故障警報警報の表示ランプ点滅/ブザー鳴動無線Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth Low Energy)異常検知機能ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示防爆認証国内防爆使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
  • 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器

    携帯型マルチガス検知器GX-Force

    理研計器
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    軽量設計(約280g) 握りやすいグリップデザイン センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります) 連続使用時間大幅UP(約30時間) 頑丈設計(3m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 低温&高温環境にも対応 LEDライト搭載 可燃性ガス読替機能付き(27種) 酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。 測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
    仕様(ガス警報復帰動作/故障警報復帰動作)自己保持質量(g)約280使用温度範囲(℃)-40~60(急変なきこと)電源リチウムイオン電池表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)探知・警報方式(故障警報動作)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示連続使用時間約30時間(満充電後、25℃、無警報、無照明時)保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く)通信方式データロガ用:USB2.0(コネクター:Type-C)吸引流量0.35L/min 以上防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga)表示内容時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証JIS T8201/JIS T8205/JIS T8206警報種類(ガス警報動作)ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動サンプリング方式吸引式自己診断機能システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常使用湿度範囲(%RH)0-95(結露無きこと)
  • ポータブルガスモニター GX-3R 理研計器

    ポータブルガスモニター GX-3R

    理研計器
    119,800税込131,780
    1台
    10日以内出荷
    最小・最軽量クラスの4成分ガス検知器です。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。購入後3年以内はセンサ保証いたします。吸引ポンプユニット(RP-3R別売)装着で吸引式可能です。9mサンプリングホース(浮子式)接続可能です(別売)。
    用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。付属品プロテクトカバー×1個、ハンドストラップ×1本、ベルトクリップ×1個、ACアダプター×1個トラスコ品番412-0076幅(mm)58測定範囲可燃性ガス 0-100%LEL、酸素 0-25vol%、硫化水素 0-30.0ppm(~200.0ppm)、一酸化炭素 0-500ppm(~2000ppm)高さ(mm)65奥行(mm)26電源専用リチウムイオン電池(付属)保護等級IP66/68相当対象ガス酸素、可燃性ガス、硫化水素、一酸化炭素測定範囲(ppm)一酸化炭素 0-500ppm(~2000ppm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 理研計器

    個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付

    理研計器
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷から55日以内出荷
    質量(g)約100保護等級IP66/68(2m,1h)相当サンプリング方式拡散式校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
  • 2段式ガス採集棒 GSR-3 理研計器

    2段式ガス採集棒 GSR-3

    理研計器
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    全長約70cmで手が届かない高所も測定可能 接続可能機種:GX-Force・RP-3R(GX-3R専用吸引ポンプユニット)
    用途高所測定用全長(cm)約70縮長(mm)約400RoHS指令(10物質対応)対応
  • GX-3R(TYPE A) メタン&RP-3R(S)&浮子式ガスサンプリングチューブ8m 理研計器

    GX-3R(TYPE A) メタン&RP-3R(S)&浮子式ガスサンプリングチューブ8m

    理研計器
    169,800税込186,780
    1セット
    4日以内出荷
    タンク・マンホール・地下ピット等の酸欠事故防としての作業前測定、作業危険箇所内においての個人装着による安全管理を行うことができます。
    検知対象ガス可燃性ガス(メタン他)・酸素・一酸化炭素・硫化水素検知原理ニューセラミック式・定電位電解式検知範囲0-100%LEL・0-25.0vol%・0-500ppm・0-30.0ppmサンプリング方式拡散式(ポンプユニットRP-3R装着により吸引式にも対応)警報設定値【ガス】任意設定可能(第一警報・第二警報・第三警報)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、動作状態表示・時計表示・電池残量表示・温度表示・ピーク値表示、校正お知らせ表示ブザー音約95dB(30cm)機能【データロガ】最大記録件数:3600件・インターバル:5分(設定変更可)防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)保護等級IP66/68(2m,1h)相当、IP67相当電源リチウムイオン電池、単3形アルカリ乾電池×1本連続使用時間(時間)Highモード:約10、Lowモード:約16、約40(25℃/満充電後/無警報/無証明時/ロングバッテリーモードON時)※搭載するセンサの種類によって異なります使用温湿度範囲-40~60℃(急変なきこと)/0~95%RH(結露なきこと)、-20~50℃(急変無きこと)/95%RH以下(結露無きこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×65×26(突起部は除く)質量(g)約100吸引流量Highモード:約0.5L/minLowモード:約0.35L/min充電時間(時間)約3チューブ長さ(m)8(浮子式ガスサンプリング)仕様【1デジット】1%LEL・0.1vol%・1ppm・0.1ppm
  • 【レンタル】ポケッタブルマルチガスモニター(校正書付) 理研計器

    【レンタル】ポケッタブルマルチガスモニター(校正書付)

    理研計器(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    可燃性ガス(CH4)、酸素、硫化水素、一酸化炭素を同時表示 保護等級は、屋外作業に安心のIP67相当。本質安全防爆構造設計で防爆グループIICにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能です。 ※ポンプユニットは、「スパイラルチューブで繋がっているタイプ」と「直接つながっているタイプ」とあり、性能は変わりませんが、お選びいただく事は出来ません。 ※タイプにより硫化水素(H2S)の警報設定値が異なりますが、お選びいただくことはできません。
    質量(g)約130電源専用Ni-MH電池連続使用時間20時間以上(満充電時)、無警報無照明時、25℃にて保護等級IP67相当外寸法(mm)約69(W)×76(H)×26(D)検知対象ガス酸素(O2) 可燃性ガス(CH4)、硫化水素(H2S) 一酸化炭素(CO)
  • GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション 理研計器

    GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション

    理研計器
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    ガス検知器GX-3RシリーズおよびGX-3RProシリーズ(充電池仕様)の充電時に製品を置く専用台となります。連結が可能で複数台整列させられることで陳列の整頓ができます。
    トラスコ品番657-5662
  • GX-3R用ポンプユニット 理研計器

    GX-3R用ポンプユニット

    理研計器
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    GX-3Rシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット。GX-3R本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能。本器の脱着レバーにより着脱可能。ポンプ吸引流量の切り替え可能。その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3R本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3R本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。
    用途GX-3R用ポンプユニット付属品単3形アルカリ乾電池1本トラスコ品番161-1596適合機種GX-3R質量(g)約130使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)電源単3形アルカリ乾電池1本連続使用時間Highモード約10時間/Lowモード約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×95×29使用湿度範囲95以下(結露なきこと)吸引流量Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/minRoHS指令(10物質対応)対応警報の表示<流量低下警報時>FLOW ランプ早い点滅(黄)<電池電圧低下警報時>POWER ランプ点滅(緑)防爆認証本質安全防爆構造(Ex ia IIC T4 Ga(-20~+50℃ 東芝LR6))
  • 携帯型ガス漏れ検知器SP-230シリーズ 理研計器

    携帯型ガス漏れ検知器SP-230シリーズ

    理研計器
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)。水素環境下でも安心の本質安全防爆構造:特別危険場所(Zone 0)でも使用可能です。
    用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚質量(g)約220(乾電池を除く)使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと)電源単3 形アルカリ乾電池×2 本表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示表示方式LCDバーメータ+目盛+LED測定方法ポンプ吸引式/シングルタイプ保護等級IP67 相当連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×41×38(突起部は除く)検知原理熱線型半導体式警報方式ガス警報:1段警報動作ガス警報:自動復帰、故障警報:自己保持RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング、UKCA マーキング警報種類ガス警報、故障警報(センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常)警報の表示ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動、故障警報:ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
  • アルミトランクケース (外寸:W351×D173×H194) 理研計器

    アルミトランクケース (外寸:W351×D173×H194)

    理研計器
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    社名ロゴ入り。ガス検知器、浮き子式ガス採集器8mなど専用格納用キャリングケースとしてご使用いただけます。本体(型式GX-3R)/ポンプユニット(型式RP-3R)の格納が可能です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×173×194RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【GX-3RProシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニット RP-3R(Pro/S) 理研計器

    【GX-3RProシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニット RP-3R(Pro/S)

    理研計器
    37,980税込41,778
    1個ほか
    欠品中
    GX-3RProシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット。GX-3RPro本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能。本器の脱着レバーにより着脱可能。ポンプ吸引流量の切り替え可能。標準付属品:単3形アルカリ乾電池1本(東芝製)、テーパーノズル。その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3RPro本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3RPro本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。
    質量(g)約130使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 個人装着型 SC-04乾電池仕様 理研計器

    個人装着型 SC-04乾電池仕様

    理研計器
    86,980税込95,678
    1台ほか
    3日以内出荷から31日以内出荷
    個人装着型(小型) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
    質量(g)約93保護等級IP66/67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×67×24機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示検知原理定電位電解式RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式拡散式
  • 個人装着型酸素濃度計 OX-04シリーズ 理研計器

    個人装着型酸素濃度計 OX-04シリーズ

    理研計器
    42,980税込47,278
    1個ほか
    13日以内出荷から61日以内出荷
    個人装着型(小型) JIS T 8201:2010適合品と同等の性能があります。(JIS Q 1000に基づく自己適合宣言はしていません) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
    質量(g)約93保護等級IP66/67相当機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示検知原理定電位電解式検知対象ガス酸素サンプリング方式拡散式
  • ダストフィルター (テフロンフィルター濾紙PF060 Φ15) 理研計器

    ダストフィルター (テフロンフィルター濾紙PF060 Φ15)

    理研計器
    1,398税込1,538
    1式(10枚)
    当日出荷
    型式GX-Force/GX-6100/RP-3R(S)に使用可能なフィルターとなります。
    グリーン購入法適合
  • 複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3R 理研計器

    複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3R

    理研計器
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。 7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。 吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。 新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
    質量(g)RP-3R:約120、GX-3R:約100電源RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く)保護等級RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当連続使用時間(時間)RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)使用温湿度範囲~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)ブザー音約95dB(30cm)防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga)落下距離(m)7警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)データ記録件数最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDA吸引量(L/min)Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
  • OX-08用オプション 理研計器

    OX-08用オプション

    理研計器
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    OX-08専用オプション品。OX-08本体に標準付属している5mケーブルと実装し、リモートケーブルを延長することができます。
  • ポータブルガスモニター GX-3R 理研計器

    ポータブルガスモニター GX-3R

    理研計器
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
    用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。付属品プロテクトカバー×1個、ハンドストラップ×1本、ベルトクリップ×1個、ACアダプター×1個適合JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合トラスコ品番161-1575幅(mm)58高さ(mm)65奥行(mm)26電源リチウムイオン充電池(充電時間 約3時間)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付連続使用時間【ロングバッテリーモードON時】約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)保護等級IP66/68(2m、1h)相当検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)対象ガス酸素・硫化水素防爆構造本質安全防爆構造表示内容動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示警報方式ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動音圧レベル(dB)ブザー:約95(30cm)警報種類【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良警報の表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示サンプリング方式拡散式データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル5分/設定変更可)
  • 【USB型赤外線専用ポート】IrCOMMアダプタIR001 理研計器

    【USB型赤外線専用ポート】IrCOMMアダプタIR001

    理研計器
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    本商品は、USB形式による赤外線送受信用ポートとなります。該当する個人装着型・携帯型ガス検知器のデータロガ機能を使用する際に、PCのUSBポートに挿入してご使用頂けます。専用データロガマネジメントプログラム(CD-ROM)は別売品となります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【600シリーズ用】取付板 理研計器

    【600シリーズ用】取付板

    理研計器
    499税込549
    1個
    当日出荷
    600シリーズ専用の本体筐体取付用金具となります 該当型式:OX-600/EC-600/RI-600
    仕様2-M4用取付穴寸法(mm)80(W)×120(H)グリーン購入法適合
  • マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100 理研計器

    マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100

    理研計器
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷から40日以内出荷
    新検知方式採用で作業効率&安全性アップ! 高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります) 信頼の安全設計! <ガス検知部> 1.非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2のみ使用可能) 2.バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます 3.耐衝撃性(10m落下試験をクリア) 4.さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)
    質量(kg)約4機能スナップショット、データロガ言語表示日本語
  • 簡易定置型二酸化炭素計RI-600 理研計器

    簡易定置型二酸化炭素計RI-600

    理研計器
    89,980税込98,978
    1台
    31日以内出荷
    経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
    用途ビル管理法・事務所衛生基準規則に基づいたCO2測定に オフィス、教室、会議室など人が集まる場所の大気管理に ビルの空調、地下駐車場の給排気制御に 植物栽培工場、施設内での二酸化炭素濃度管理に検知対象ガスCO2仕様(故障警報・自己診断)システム異常/センサ接続異常、(伝送)DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗 300Ω以下)、イニシャルクリア:約 25 秒タイプ(ガス警報)2 段警報(H-HH)構造壁掛型・センサ一体型表示(濃度)LCD デジタル表示(5 桁・7 セグメント/緑・橙・赤 3 色バックライト) ※標準ではバックライト OFF 設定になります、(ガス警報)1st:濃度表示及びバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示及びバックライト点灯(赤)・ブザー※標準ではバックライト・ブザーOFF 設定になります、(故障警報)内容表示及びバックライト点滅(橙)・ブザー※標準ではバックライト OFF 設定になります。応答時間90%応答 60 秒以内(同一条件下)検知原理非分散形赤外線吸収式使用温湿度範囲0~40℃(急変なきこと)、90%RH以下(結露なきこと)指示精度±5%FS 以内(ガス濃度信号出力に対して)(同一条件下)検知方式拡散式動作(ガス警報)自動復帰、(故障警報)自動復帰警報接点(ガス)無電圧接点各 1a・常時非励磁(警報時励磁)
  • 【GX-3Rシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニットRP-3R(S) 理研計器

    【GX-3Rシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニットRP-3R(S)

    理研計器
    47,980税込52,778
    1台
    8日以内出荷
    GX-3Rシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット GX-3R本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能 本器の脱着レバーにより着脱可能 ポンプ吸引流量の切り替え可能 標準付属品:単3形アルカリ乾電池1本(東芝製)、テーパーノズル その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3R本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3R本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。
    適合機種GX-3R質量(g)約130使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)電源単3形アルカリ乾電池1本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様:東芝製LR6)連続使用時間Highモード約10時間/Lowモード約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×95×29使用湿度範囲95以下(結露なきこと)吸引流量Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min防爆構造本質安全防爆構造(ExiaIICT4Ga(-20~+50℃東芝LR6))警報の表示<流量低下警報時>FLOWランプ早い点滅(黄)<電池電圧低下警報時>POWERランプ点滅(緑)グリーン購入法適合
  • 投込み式酸素濃度計OX-08 理研計器

    投込み式酸素濃度計OX-08

    理研計器
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能) JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります) 連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当) センサも含めて防塵防水構造(IP67相当) 標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
    検知対象ガス酸素質量(g)約330(リモートケーブル5m、電池、ベルトクリップ含む)電源単3形アルカリ乾電池2本表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約20000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×150×53機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において)検知原理隔膜ガルバニ電池式警報方式自己保持警報種類(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常警報の表示(ガス警報時)ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時)ランプ点滅、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
  • 簡易定置型酸素濃度計OX-600 証明書付 理研計器

    簡易定置型酸素濃度計OX-600 証明書付

    理研計器
    99,980税込109,978
    1台
    35日以内出荷
    緑・橙・赤の3色に点灯!動作状態が一目でわかるLCD画面。 圧力補正センター内臓のため気圧変化による指示値の変動なし。 使用環境に合わせて選択可能な3種類の電源仕様。 「AC電源仕様」「DC電源仕様」「乾電池仕様」 オプションのリモートセンターで最大約20mの遠隔測定が可能。
    用途研究室・倉庫・トンネル・クリーンルーム・地下室等の酸欠事故防止。検知原理隔膜ガルバニ電池式検知範囲0~25.0vol%検知対象ガス酸素
  • ホルムアルデヒド検知器 FP-31 理研計器

    ホルムアルデヒド検知器 FP-31

    理研計器
    79,980税込87,978
    1台
    欠品中
    ホルムアルデヒドの簡易測定に(「ビル衛生管理法」や「学校環境衛生基準」に記載される条件に準じた測定が可能) 簡単操作で確実な安全確認(専用の検知TABを本体上部の装着口にセットするだけの簡単測定) とにかく見やすい大画面表示(デジタル表示で濃度を直読。文字サイズも大きく濃度値や検知時間、動作状態が一目瞭然) 信頼の自己診断機能付き、干渉影響もほとんど無し(検知TABの離脱や電池電圧低下などの症状を判断し画面表示(カタカナ)とブザーでお知らせ)
    質量(g)約250(乾電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池×4本連続使用時間(時間)約12(新品乾電池、無警報、無照明、20℃にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×150×40(突起部は除く)検知原理試験紙光電光度法メモリー機能検知ポイント99ポイント(検知後、自動記憶)