カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • 理研計器
  • モノタロウ(1)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(7)
  • 古河電池(4)
  • BM LINK(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • GSユアサ(2)
  • アトラス(ATLAS)(2)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • KSフィルター(1)
  • UDトラックス(1)
  • PITWORK(日産)(1)
  • MICAERA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「85d26r」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付 理研計器複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付理研計器
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。 7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。 吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。 新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
質量(g)RP-3R:約120、GX-3R:約100電源RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く)保護等級RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当連続使用時間(時間)RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)使用温湿度範囲~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)ブザー音約95dB(30cm)防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga)落下距離(m)7関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)データ記録件数最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDAグリーン購入法適合吸引量(L/min)Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
【レンタル】ポータブルマルチガスモニター(校正書付) 理研計器【レンタル】ポータブルマルチガスモニター(校正書付)理研計器
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から4日以内出荷
世界最小、最軽量のポータブル4成分ガスモニター センサ寿命3年 屋外作業に安心の防水防塵構造 保護等級:IP66/68相当 本質安全防爆構造 防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga取得 耐久性向上 7m落下試験耐久 温度表示機能付き
セット内容本体(ストラップ付)、充電器用ACアダプタ、ポンプユニット RP-3R(単3電池×1)、テーパーノズル、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(ポンプユニット用)、収納ケース、予備電池質量(g)【本体】約100、【ポンプユニット RP-3R】約120電源【本体】リチウムイオン充電池ユニット、【ポンプユニット RP-3R】単3電池×1本構造防塵防滴構造(保護等級IP67相当)表示【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持、【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持、【各種表示】LCDデジタル、バックライト、動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示保護等級IP66/68(2m,1h)相当連続使用時間(時間)【本体】ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、【ポンプユニット RP-3R】Highモード:約10、Lowモード:約16外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約58×65×26(突起部は除く)、【ポンプユニット RP-3R】約82×85×33機能【データロガ】最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可)、通信方式:IrDA音圧ブザー:約95dB(30cm)吸引流量Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)充電時間(時間)約3警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)防爆認証Ex ia ⅡC T4 Gaサービス分類レンタル
複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3R 理研計器複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3R理研計器
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。 7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。 吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。 新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
質量(g)RP-3R:約120、GX-3R:約100電源RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く)保護等級RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当連続使用時間(時間)RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)使用温湿度範囲~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)ブザー音約95dB(30cm)防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga)落下距離(m)7関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)データ記録件数最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDA吸引量(L/min)Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min