ワンタッチクランプ採用で簡単にブレードの着脱が可能
4段階のオービタル機構を採用
従来製品より7%も小さくコンパクトな設計でより作業が容易に
カウンターバランス機構で振動を低減
平行定規、ブレード3種、集じん機アダプター付き
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)520
切断能力(mm)アルミニウム15
切断能力(mm)軟鋼5
切断能力(mm)木工70
対応材質鉄工/木工/アルミ
ストローク長(mm)19
傾斜角度(左右)(°)45
ブレードワンタッチ式
対応(ブレード)Tシャンク/Uシャンク
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)195×68×220
付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、曲線切断用ジグソーブレード×1、集塵機アダプター×1、平行定規×1
質量(kg)約1.9
トラスコ品番777-1592
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。
ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)
付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、木工曲線切断用ジグソーブレード×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1
質量(kg)約1.8
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215
切断角度最大左右45°
最大切断能力(mm)木材:55、軟鋼:8、アルミ:20
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。
ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)
定格電圧(V)18
ストローク長(mm)19
無負荷ストローク数(min-1)0~2500
切断能力(mm)軟鋼8
切断能力(mm)アルミニウム20
付属品電池パック(BL1518N-JP) 充電器(LC1418N-JP)木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI各1本)木工曲線切断用ジグソーブレード 平行定規 六角レンチ
質量(kg)1.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215
最大切断能力(mm)(木材)55
切断角度(°)最大左右45
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード