12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EJS183-JP EVOジグソーヘッド BLACK&DECKER 動画あり
用途に合わせて安全に切断。DIYを強力サポート。 刃の交換はワンタッチ。
仕様無段変速 付属品木工切断6TPI×2本、木工切断10TPI×2本、曲線切断用 適合(ジグソー刃)T/Uシャンク トラスコ品番440-4564 適合本体EVO183 質量(kg)0.5 タイプジグソー 切断能力(mm)(パイン材)最大45 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 取付け方法(刃)ワンタッチ 切断能力(mm)アルミニウム最大5 切断能力(mm)軟鉄板最大10 ストローク長(mm)13 適合替刃X27040、X28115、AX001、AX002、AX003
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1セット
949 税込1,044
当日出荷

1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

ワンタッチクランプ採用で簡単にブレードの着脱が可能 4段階のオービタル機構を採用 従来製品より7%も小さくコンパクトな設計でより作業が容易に カウンターバランス機構で振動を低減 平行定規、ブレード3種、集じん機アダプター付き
ストローク数(min-1[回/分])0~3000 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)520 切断能力(mm)アルミニウム15 切断能力(mm)軟鋼5 切断能力(mm)木工70 対応材質鉄工/木工/アルミ ストローク長(mm)19 傾斜角度(左右)(°)45 ブレードワンタッチ式 対応(ブレード)Tシャンク/Uシャンク 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)195×68×220 付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、曲線切断用ジグソーブレード×1、集塵機アダプター×1、平行定規×1 質量(kg)約1.9 トラスコ品番777-1592
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

全長(mm)【木工ブレード】152【金工ブレード】132【ナイフブレード】152 刃数【木工ブレード】6TPI×1【金工ブレード】21TPI×1【ナイフブレード】-×1 対応機種LXP10-2, LXP10, EJS183
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。 1台当たり500mlペットボトル18本分のリサイクルマテリアルを使用しています。 Uシャンク・Tシャンクタイプの両方のジグソーブレードに対応しており、ワンタッチでブレードは取付可能です。 軽量・コンパクトなボディでさまざまな切断を容易に行えます。
付属品充電器×1、木工用ジグソーブレード×1 トラスコ品番423-0480 ストローク(mm)16 本体寸法(mm)190×70×185 切断能力(mm)木材52 バッテリー容量(Ah)1.5 ストローク数(min-1)0~2800
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷

1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。 仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ 付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス 質量(kg)0.54 オレンジ スイッチ無段変速 電源バッテリ駆動 チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200 電池2個(付属) バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリー電圧(V)DC18 充電時間(分)約60 回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000 クラッチ数(段)ドライバー:11 ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800 ストローク長(mm)ジグソー:13 ビットホルダーマグネット
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

定格電圧(V)10.8 ストローク数(min-1[回/分])0-2800 ストローク長(mm)16 付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、木工曲線切断用ジグソーブレード×1 本体質量(kg)1.16(充電池除く) バッテリーリチウムイオン ブレードワンタッチ取付 バッテリー電圧(V)10.8 最大切断能力(mm)木工:52、軟鋼:5、アルミ:17 適合ブレードTシャンク・Uシャンク
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷

MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。 ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)
付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、木工曲線切断用ジグソーブレード×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1 質量(kg)約1.8 定格電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215 切断角度最大左右45° 最大切断能力(mm)木材:55、軟鋼:8、アルミ:20
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。 ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)
定格電圧(V)18 ストローク長(mm)19 無負荷ストローク数(min-1)0~2500 切断能力(mm)軟鋼8 切断能力(mm)アルミニウム20 付属品電池パック(BL1518N-JP) 充電器(LC1418N-JP)木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI各1本)木工曲線切断用ジグソーブレード 平行定規 六角レンチ 質量(kg)1.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215 最大切断能力(mm)(木材)55 切断角度(°)最大左右45
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『マルチのこぎりヘッド』。 Multievoのコードレスボディ、コード式ボディに取り付けて使用することができます。 ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。 また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
付属品プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI) トラスコ品番474-3083 質量(kg)0.63 回転数(min-1[r.p.m])3000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×70×180 長さ(ストローク)20mm クランプキーレスクランプ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

家庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『コード式マルチのこぎり』。 ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。 また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
ストローク数(min-1[回/分])3000 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 コード長さ(m)3 ストローク長(mm)20 クランプキーレスクランプ スイッチ無段変速 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×70×330 付属品ソフトバッグ、プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI) トラスコ品番474-3075
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷