MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。
握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。
集じん機能付き。
長さ(mm)240
幅(mm)94
高さ(mm)145
質量(kg)約0.8
パッド寸法(mm)133×94
ペーパー寸法(mm)135×94
適合バッテリーBL2018・BL1518
付属品サンドペーパー(#80/#120/#240)×各1、スクラビングパッド(仕上げ用)×1、ポリッシング・ストリッピングウール×1、集じんダストバッグ(本体装着済み)×1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
プレート寸法(mm)133×94
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。
仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ
付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス
質量(kg)0.54
色オレンジ
スイッチ無段変速
電源バッテリ駆動
チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200
電池2個(付属)
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)DC18
充電時間(分)約60
回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000
クラッチ数(段)ドライバー:11
ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800
ストローク長(mm)ジグソー:13
ビットホルダーマグネット
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード