こんなお得な商品も!

充電式インパクトドライバーセット 18V
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
リチウムイオン採用で作業効率UP。
軽量・コンパクト・ハイパワー。
ビットの取付は押し込むだけでワンタッチ。
便利な充電池残量表示付き。
仕様無段変速、スピンドルロックあり、LEDライト付き、ベルトフック付き
付属品急速充電器、18V高容量リチウム充電池×2、ツールボックス、#2プラス両頭ビット
トラスコ品番440-4602
消費電力(W)-
スイッチ無段変速
本体質量(kg)1.5(バッテリー含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×60×220
チャック能力(mm)6.35
ねじ締め能力(mm)Φ6×125
バッテリーリチウムイオン(BL1518)
チャック差込み式
作業量(目安)【Φ3.8×38mm】(最大)約738本
充電時間(分)40
バッテリー数2
クラッチ数(段)-
スピンドルロック機能あり
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
木工の直線切りに最適。
軽量・コンパクト。専用刃の交換も簡単。
仕様無段変速
付属品24Tチップソー(CB24T)
適合CB24T
トラスコ品番440-4513
適合本体EVO183
質量(kg)0.7
タイプ丸ノコ
回転数(min-1[r.p.m])0~3400
ノコ刃内径(Φmm)(木工用)15
ノコ刃外径(Φmm)(木工用)85
最大切込深さ(mm)21
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。
7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。
コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ)
明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器
トラスコ品番777-1606
本体質量(g)380
ねじ締め能力(mm)最大40
バッテリーリチウムイオン
チャック六角軸(二面幅6.35mm)
作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm)
クラッチ数(段)7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160
LED使用数(個)4
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。
作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分)
40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)1.5
チャック能力(mm)1~10
最大締付トルク(N・m)40
回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400
回転数(min-1[回/分])0~360、0~1400
充電時間(分)約40
クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)
バッテリーリチウムイオン
本体質量(kg)1.23(充電池含む)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×78×225(充電池含む)
スイッチ無段変速
ねじ打ちもOK。
ボルト締め作業も可能。
用途ウッドデッキつくりの長いねじ締めに。
仕様無段変速
付属品#2プラス両頭ビット
トラスコ品番440-4556
質量(kg)0.6
タイプインパクトドライバー
回転数(min-1[r.p.m])0~3000
最大トルク(N・m)140
打撃数(min-1[回/分])0~4000
チャック能力(mm)1~10
ねじ締め能力(mm)(木工)125、(普通ボルト)M12
チャックワンタッチ
作業量(目安)約509本(M8×mm×16mm)、【パイン材】約537本(Φ3.8mm×38mm)、約120本(Φ4.8mm×90mm)
クラッチ数(段)-
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
木材の装飾加工に最適。
簡単調節。
用途面取りや装飾に。
付属品ヒョウタン面コロ付き、"シャックリ面 ビット(コロ付き)"、ギンナン面コロ付き、ストレートビット、スパナ
トラスコ品番751-6487
適合本体EVO183
質量(kg)0.4
タイプトリマー
回転数(min-1[r.p.m])0~9000
ビット径(mm)6
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
別売のアタッチメントを付けることで用途の幅が広がります。
USB充電器を採用で約3時間充電を実現。
豊富なアクセサリーで購入後すぐに使えます。
長さ(mm)155
幅(mm)50
高さ(mm)140
適合ビット(mm)六角軸6.35
適合バッテリーリチウムイオン
付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、2.5mmドリルビット、充電器
トラスコ品番777-1576
回転数(min-1[r.p.m])180
本体質量(g)325
チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)
ねじ締め能力(mm)最大38
チャック六角軸(二面幅6.35mm)
作業量(目安)最大約240本(Φ3.5×20mm)
充電時間(時間)3
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
穴あけも、ネジ締めもこれ1台コード式ドリルドライバー
狭い場所の作業でも便利なコンパクト設計!
24段の細かいクラッチ設定が可能
アルミダイキャストチャック使用で操作性・耐久性アップ!
用途組み立て家具などのネジ締め作業に
電源(V)定格AC100
消費電力(W)90
コード長さ(m)2
回転数(min-1[r.p.m])0~650
最大締付トルク(N・m)6.9
ねじ締め能力(mm)Φ3.8×41
穴あけ能力(mm) 鉄工5
穴あけ能力(mm) 木工10
チャック能力(mm)1.0~10
チャックキーレスタイプ
クラッチ数(段)24
スイッチスピード調節 無段変速
仕様24段階クラッチ/無段変速
付属品#2プラス・#8マイナス両頭ビット、#2プラス・#10マイナス両頭ビット、ビットホルダー
トラスコ品番751-6541
質量(kg)0.94
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
25cmの丸太も切断できる家庭用本格派チェーンソー。
工具レス調整機能でチェーン刃交換・締め付けも簡単。
長時間作業で疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。
18Vリチウムバッテリー2個付きで長時間作業にも安心です。
質量(kg)【電池込】約3.1
付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ
タイプ【チェーン】90PX040EC-40コマ(RC1000)
バッテリーリチウムイオン充電池
チェーン長(mm)250
バッテリー容量(Ah)2
使用チェーン90PX040EC-40コマ(RC1000)
作業範囲【目安木材】38mm×126本、141mm×20本
充電時間(分)60
最大切断能力(mm)(木材)Φ250
寸法(縦×横×高さH)(cm)23×64.5×21
バッテリー数2
適合(充電器)LC1418
トラスコ品番770-1268
質量(g)370
対応機種GCM18N、GEVO183N、GEH183N、GKC1820L2N、GKC1825L2、GLC1825LN、GPC1820LN、GTC1850LN、GWC1800LN、LGC120N、LLP18N 他
サイズ(mm)縦45×横115×幅75
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。
延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。
また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。
組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18
最大切断能力(mm)(木材)Φ170
チェーンスピード(m/s)1.9
チェーン長(mm)200
使用チェーン90SG-34コマ(A6158)
充電時間(分)60
バッテリーリチウムイオン
バッテリー数1
質量(kg)3.5(電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5
付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ
作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本
トラスコ品番769-7678
コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能。
軽量・コンパクトで切断作業が容易に。
用途木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に
付属品木工切断用ノコ刃(A5871) 1枚・金属切断用ノコ刃(A5273) 1枚
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)400
スイッチ無断変速
コード長さ(m)3
ストローク数(min-1[回/分])0~4600
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)3
スイッチ無段変速
質量(kg)約1
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。
Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。
音も静かで住宅街でも安心して使えます。
さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。
安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。
バッテリー2個付きで長時間作業も安心。
バッテリー容量(Ah)2.0
最大切断能力(mm)(木材)Φ160
チェーン長(mm)200
使用チェーン90SG-34コマ(A6158)
充電時間(分)60
バッテリーリチウムイオン
バッテリー数2
質量(kg)約2.3(電池含む)
寸法(縦×横×高さH)(cm)17.5×55×26
付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ
作業量(目安)(木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本
トラスコ品番769-7651
電圧(V)18
チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.1
1台
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
トラスコ品番810-9071
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途に合わせて安全に切断。DIYを強力サポート。
刃の交換はワンタッチ。
仕様無段変速
付属品木工切断6TPI×2本、木工切断10TPI×2本、曲線切断用
適合(ジグソー刃)T/Uシャンク
トラスコ品番440-4564
適合本体EVO183
質量(kg)0.5
タイプジグソー
切断能力(mm)(パイン材)最大45
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
取付け方法(刃)ワンタッチ
切断能力(mm)アルミニウム最大5
切断能力(mm)軟鉄板最大10
ストローク長(mm)13
適合替刃X27040、X28115、AX001、AX002、AX003
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。
仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ
付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス
質量(kg)0.54
色オレンジ
スイッチ無段変速
電源バッテリ駆動
チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200
電池2個(付属)
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)DC18
充電時間(分)約60
回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000
クラッチ数(段)ドライバー:11
ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800
ストローク長(mm)ジグソー:13
ビットホルダーマグネット
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
長さ(mm)1040
高さ(mm)235
電圧(V)18
砥石軸(mm)-
切削深さ(mm)300
最大切削径(Φmm)-
直径30cmの丸太も切断できる本格的派チェーンソー。
エンジンチェーンソーにひけをとらない切断パワーで直径30cmの丸太を切断できる家庭用本格派チェーンソー。
工具レス調整機能でチェーン刃交換・締め付けも簡単。
長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン設計。
電源(V)36
切断能力(mm)木工300
対応材質木工
チェーンスピード(m/min)約5
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー数1
バッテリー容量(Ah)2
作業範囲(木材)Φ38mm×360本/Φ141mm×9本
充電時間(分)100
寸法(縦×横×高さH)(cm)23×68.5×21
長さ(mm)(チェーンバー)300
付属品36Vリチウムバッテリー×1、急速充電器、チェーン刃、チェーンオイル、チェーンカバー
本体質量(kg)約3.8/電池込
電源タイプ充電式
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、従来のサンダーより高い集塵性能を実現!
研磨能力70%アップ!集塵能力17%アップ!細かい場所で使いやすい。
握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨がやり易く、豊富なアクセサリーも同梱。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)120
回転数(min-1[r.p.m])14000
ペーパー寸法(mm)135×94
寸法(mm)133×94(ベースプレート)、 135×94(サンドペーパー)
ベース寸法(mm)133×94(ベースプレート)
形式ワンタッチ式(サンドペーパー)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×94×130
付属品集塵ダストケース、サンドペーパー(#80×1、#120×1、#240×1)、ポリッシング×1、ストリッピングウール×1、スポンジパッド×1、スクラビングパッド(粗め×1、仕上げ×1)
質量(kg)1.1
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
セット内容(Φmm×長さmm×本):1.5×40×1、2.0×48×1、2.5×56×1、3.0×61×1、3.5×71×1、4.0×76×1、4.5×82×1、5.0×87×1、5.5×92×1、6.0×95×1
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。
ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。
本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
付属品サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ
トラスコ品番858-6266
電圧(V)100
消費電力(W)650
スイッチスライドスイッチ
最大出力(W)650
砥石寸法(mm)100×6×15
胴径(Φmm)62
スピンドル径M10
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ワンタッチクランプ採用で簡単にブレードの着脱が可能
4段階のオービタル機構を採用
従来製品より7%も小さくコンパクトな設計でより作業が容易に
カウンターバランス機構で振動を低減
平行定規、ブレード3種、集じん機アダプター付き
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)520
切断能力(mm)アルミニウム15
切断能力(mm)軟鋼5
切断能力(mm)木工70
対応材質鉄工/木工/アルミ
ストローク長(mm)19
傾斜角度(左右)(°)45
ブレードワンタッチ式
対応(ブレード)Tシャンク/Uシャンク
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)195×68×220
付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、曲線切断用ジグソーブレード×1、集塵機アダプター×1、平行定規×1
質量(kg)約1.9
トラスコ品番777-1592
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター!
アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。
利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。
バッテリー電圧(V)DC 3.6
バッテリー容量(Ah)1.5(約3時間充電)
チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)
最大トルク(N・m)6
回転数(min-1[r.p.m])190
ねじ締め能力(mm)38
最大切断能力(mm)ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35
充電時間(時間)約3
チャック六角軸(二面幅6.35mm)
バッテリーリチウムイオン
質量(g)約325
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×50×155
付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電)
作業量(目安)最大約190本(Φ3.5mm×20mm)
トラスコ品番818-7822
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
Newデザイン!軽量・低振動のオービタル機構!
ダイヤル式6段階変則でムラなく自在なサンディングが可能!
高い集塵効率でクリーンな作業!
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)240
コード長さ(m)3
回転数(min-1[r.p.m])7000~15000
ペーパー寸法(mm)(サンドペーパー)93×230
ベース寸法(mm)90×187
付属品集塵ダストバック、サンドペーパー(#80、#120)各2枚、ペイパーパンチ
本体質量(kg)約1.3
トラスコ品番497-6584
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
定格電圧(V)DC10.8
適合ネイル長さ(mm)12~15
付属品12mmステープル×100本、12mmネイル×100本
タイプステープル/ネイル専用
本体質量(kg)1.5(充電池除く)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×82×215(充電池除く)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
マガジン機構ステープル:80本・ネイル:80本
適合ステープル長さ(mm)6~14
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式インパクトドライバーセット 18V
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
18Vリチウムイオン充電池を採用したハイクラスのパワー(最大トルク155N・m)と同時に、従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。
適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。
最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応し、1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。
18V 1.5Ahのリチウムイオン電池が2個付き。
ビット交換はワンタッチ式。
ウッドデッキなどの長いネジ打ちに最適なパワフル仕様。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)1.5
チャック能力(mm)6.35
最大締付トルク(N・m)155
回転数(min-1[r.p.m])0~3000
回転数(min-1[回/分])0~3000
充電時間(分)約80
バッテリーリチウムイオン
質量(kg)約1.4(充電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220
打撃数(min-1[回/分])0~3900
付属品1A充電器(約80分充電)、18V 1.5Ah充電池×2、両頭ビット、キットボックス
スイッチ無段変速
作業量(目安)(パイン材)Φ3.8mm×38mm/約420本
トラスコ品番493-4369
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
定格電圧(V)10.8
最大締付トルク(N・m)26
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550
チャック能力(mm)1~10
付属品50mm #1 プラスビット×1、50mm #2 プラスビット×1、50mm #8 マイナスビット×1、50mm #2 ポジドライブビット×1、100mm #2 プラスビット×1、100mm #2 ポジドライブビット×1、下穴用Φ2.5mm ドリルビット×1、ビットバー×1、1.5Ah GoPak充電池×1、保護キャップ×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1
本体質量(kg)0.78(充電池除く)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)
1台
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー
付属品ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本, 曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックス
セット内容マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品)
質量(kg)2.1
定格電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式ブロワ18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
落ち葉掃除+お庭の掃除に最適。ハンドル部分にあるPOWERCOMMANDボタンを押してお好きなタイミングで20%パワー増量できる。従来品より10%パワー増量。ノズルは簡単着脱可能。収納時は外してコンパクトに。持ちやすいソフトグリップ採用。
用途ブロワー、ハンディブロワー、充電式ブロワーとして。吹き飛ばし、落ち葉集め、枯れ葉、落ち葉に。
材質ABS樹脂
幅(mm)208
高さ(mm)170
電圧(V)18
こんなお得な商品も!

充電式ブロワ18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
1台2役で家周りのお掃除がもっとラクラク簡単に。
バッテリー容量(Ah)2.0
集塵容量(L)30
風量(m3/min)ブロワー:2.48、バキューム:3.47
風速(km/h)ブロワー:219
充電時間(分)100
質量(kg)ブロワー:2.4(電池含む)、バキューム:3.4(電池含む)
付属品36Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、ブロワーノズル、バキュームノズル、サポートハンドル、集塵バッグ
連続使用時間(分)(ブロワー)TURBOモード:約28、ECOモード:約55、(バキューム)TURBOモード:約26、ECOモード:約50
トラスコ品番769-7686
長さ(mm)980
幅(mm)180
高さ(mm)290
電圧(V)36
適合バッテリーリチウムイオン
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
前輪が小さい設計で、シリーズ最大の720Wで研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなすパワフルサンダー。 先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、また先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率up、より使いやすくなりました。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単にご使用いただけます。自動吸塵機能や簡単に手入れできる集塵ダストバッグが、清潔な作業環境を実現。長時間の作業に便利な「ロックオンボタン」付です。
付属品#80サンディングベルト、集塵ダストパック、集塵アダプター
ベルト幅(mm)76
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)720
ベルト長さ(mm)533
コード長さ(m)3
ベルト速度(m/min)250
ベルト寸法(mm)76×533
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
簡単押すだけでネジ締めができる。直感操作のNEWタイプスクリュードライバー。
従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分を押し込むと自動回転するプッシュ方式のドライバー。
ネジの締め付け過ぎを防止。トルクを5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。
アクセサリー類が充実、18種類のスクリュードライバー用ビットに加え、メガネや時計で使える8種類の手締め用精密ビットが付属。
絶縁体の被覆を除去できるケーブルストリッパー機能搭載。
軽量・コンパクト設計。
microUSB-Bポート経由でリチウム電池に充電するワイヤレスドライバー。
ネジ締めで押すと点灯するLEDライト付き!
充電不足時のアラート機能も兼ね備えている。
正転逆転のスイッチ切替機能搭載。
用途プッシュドライバー、ハンディドライバー、小型電動ドライバー、直感操作型。
付属品プッシュドライバー用ビット:25mm(プラス#1/#2、スクエア#0/#1/#2、マイナス#3/#5/#6、ポジドライブ#1/#2、トルクス#10/#15/#20、ヘックス#3/#5/#4)、手締め用精密ビット:U字#2.6、トライアングル#2.3、Y字#0.6、スター#0.8、トルクス#2、ヘックス#2、プラス#00、マイナス#2精密ビットホルダー、ACアダプター(約90分充電)、USBケーブル
電圧(V)DC3.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])320
チャック能力(mm)6.35
バッテリーリチウムイオン
最大締付トルク(N・m)5
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約90
クラッチ数(段)5段階
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
のこぎりとドリルのヘッドがセットになったコード式マルチセット。コード式なので電池切れの心配なし!
300Wハイパワー。木や枝の切断に最適。作業に合わせて最適な速度にコントロールできる無断変速機能を搭載。
正転&逆転スイッチ。ソフトバッグ&ブレード3種付き。
用途電動ノコギリ、のこ、鋸、電動鋸、電動ドライバー、電ドラとして。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
セット内容コード式マルチツール本体、マルチのこぎりヘッド、ドリル・ドライバーヘッド、10TPI木工レシプロソーブレード、18TPI金工レシプロソーブレード各1、ソフトバック
質量(kg)1.65
スイッチ無段階変速
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×50×220
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)3
回転数(min-1[r.p.m])0~3100
最大締付トルク(N・m)140
打撃数(min-1[回/分])0~4000
チャック能力(mm)両面幅6.35
スイッチ無段変速
質量(kg)約1.6
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
軽量・コンパクトで使い易さ抜群のスクリュードライバー。
通常の六角ビット(両面幅6.0mm)に加えて、市販の組み立て家具などに付属されている六角棒レンチも取り付けられる独自のチャック構造を搭載。
家具の組み立ての際に手で絞めていた六角ボルトも、これ一台で楽に、安全に、しっかり作業できる。
手元を明るく照らすLEDライト搭載。暗所での作業にも最適。
操作は簡単、グリップのトリガーを握るだけ。
5種類の六角ビットが付属。
充電はUSBポート経由。
用途スクリュードライバー、六角レンチドライバー、電動ドライバー、コードレス。
付属品#1プラスドライバー(50mm)、#2プラスドライバー(50mm)、#2ポジドライブドライバー(50mm)、#4マイナスドライバー(50mm)、#8マイナスドライバー(50mm)、USBケーブル、六角レンチ
電圧(V)3.6
最大トルク(N・m)5.5
バッテリーリチウムイオン充電池
チャック六角軸(両面幅6.0mm)
バッテリー容量(Ah)1.5
作業量(目安)ネジサイズ3.5×20mmを最大約200本
適合ビット丸軸ビット:直径6mmまで
充電方式USBポート
回転数(min-1[回/分])180
適合レンチ六角棒レンチ:3-5mm
ライト機能LEDライトあり
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
ブレードはワンタッチで簡単に取り付け可能です。
コンパクトで軽量なボディなので狭い場所での切断にも適しています。
用途切断作業に。
トラスコ品番206-4981
セット内容充電池、充電器、キットボックス、ブレード
ストローク(mm)20
質量(kg)1.1
切断能力(mm)木材50
バッテリー電圧(V)10.8
アズワン品番64-8421-27
ストローク数(min-1)0~2700
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
充電式。スピンドルロック搭載。
4種類のコレットサイズに対応。
35種類の豊富なアクセサリーを付属。
バッテリー容量を知らせる、5段階ゲージ付き。
キットボックス入り。
メンテナンスからホビー・装飾まで、高速回転で、切る、磨く、彫る、削るといった作業が可能。
用途<家のメンテナンス>金属パイプのバリ取り/木材の仕上げ面の微調整/塗料はがし/錆び取り/ポリッシング/導管や金属版の切れ目入れ、<ホビー・装飾>木材・アクリル・金属への文字彫刻/木材の面取り/ガラスエッチングなど
付属品35種アクセアサリー、USB充電器、USBコード
電圧(V)7.2
コレット数4
バッテリー容量(Ah)1.5
充電方式USBポート
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
コンパクトで軽量なインパクトスクリュードライバー!
LEDライト搭載で見えにくい場所でも使いやすい!
組立家具によく使用されるポジドライブを含む10本のビット、製品を入れるソフトバッグ付き
バッテリー電圧(V)DC7.2 50/60Hz
チャック能力(mm)6.35
最大締付トルク(N・m)12
回転数(min-1[r.p.m])0~2200
ねじ締め能力(mm)Φ6×50(パイン材)
充電時間(時間)4
タイプ(チャック)ワンタッチ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×52×184
打撃数(min-1[回/分])0~2500
付属品プラスビット(50mm#1/#2、100mm#2)、マイナスビット(50mm #8)、ポジドライブビット(50mm#2、100mm#2)、六角ビット(50mm#3/#4/#5/#6)、充電器、専用ソフトバック
スイッチ無段変速
トラスコ品番474-3105
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
本体を押し当てるだけで、ネジ締めはずしが可能です。
豊富なアクセサリー類、18種類のスクリュードライバー用ビットが付属しています。
5段階に切り替えられるクラッチ搭載です。
ケーブルストリッパー機能付です。
充電はMicroUSB-B経由で可能です。
用途ネジの締め付けに。ネジ外しに。
トラスコ品番206-4979
セット内容USBケーブル、ACアダプター、25mmビット×16/50mmビット×2、手締め用精密ビットホルダー×1、精密ドライバー用ビット×8
長さ(mm)185
幅(mm)40
質量(kg)0.28
電源(V)3.6
回転数(min-1[r.p.m])320
トルク(N・m)5
アズワン品番64-8421-08
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ