13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Newデザイン!軽量・低振動のミニサンダー。 220Wハイパワーモーターとオービタル機構で高い研磨効率を発揮! 高い集塵効率でクリーンな作業!
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)220 コード長さ(m)3 回転数(min-1[r.p.m])16000 ペーパー寸法(mm)(サンドペーパー)114×140 ベース寸法(mm)108×110 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×110×124 付属品集塵ダストバック、サンドペーパー(#80、#120)各2枚、ペイパーパンチ 本体質量(kg)1.15
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、従来のサンダーより高い集塵性能を実現! 研磨能力70%アップ!集塵能力17%アップ!細かい場所で使いやすい。 握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨がやり易く、豊富なアクセサリーも同梱。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)120 回転数(min-1[r.p.m])14000 ペーパー寸法(mm)135×94 寸法(mm)133×94(ベースプレート)、 135×94(サンドペーパー) ベース寸法(mm)133×94(ベースプレート) 形式ワンタッチ式(サンドペーパー) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×94×130 付属品集塵ダストケース、サンドペーパー(#80×1、#120×1、#240×1)、ポリッシング×1、ストリッピングウール×1、スポンジパッド×1、スクラビングパッド(粗め×1、仕上げ×1) 質量(kg)1.1
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単 研磨した粉が入りにくいスイッチ構造を採用 ランダムアクションにより高速でムラのない研磨を実現
消費電力(W)200 コード長さ(m)1.95 回転数(min-1[r.p.m])12000 ペーパー寸法(mm)直径125 ベース寸法(mm)直径122(ベースプレート) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)集塵ダストバッグなし:156×122×170/集塵ダストバッグあり:156×122×282 付属品集塵ダストバッグ、#80サンドペーパー×2、#120サンドペーパー×2 質量(kg)1.3 トラスコ品番751-6452
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

DIYの基本(切断・研磨・ネジ締め)の3種の工具に加え、LEDライトの合計4種類を1つにしたコンボセット。 収納に便利なオリジナルソフトバッグ付き。USBの出力ポートを搭載しているGoPakバッテリーを採用。 電動工具だけではなく、スマホなどのモバイルデバイスの充電にいも活用が可能。
用途充電ドライバー、工具セット、電ドリ、電動ドリル、充電ジグソー、電動ジグソー、電気ジグソー、電動サンダー、電動工具、懐中電灯、ハンディライト、ハンドライト、作業用ライトとして。 電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 セット内容ドリルドライバー×1、ジグソー×1、サンダー×1、LEDライト×1、1.5Ah GoPak充電池×1、保護キャップ×1、USBケーブル×1、ACアダプター×1、収納ソフトバッグ×1、#80メッシュサンドペーパー×1、10TPIジグソーブレード×1、50mm #1プラスビット×1、50mm #2プラスビット×1、50mm #8マイナスビット×1、50mm #2ポジドライブビット×1、100mm #2プラスビット×1、100mm #2ポジドライブビット×1、Φ2.5mmドリルビット×1、ビットバー×1 ストローク(mm)【ジグソー】16 質量(kg)ドリルドライバー:0.78、ジグソー:1.16、サンダー:0.62、LEDライト:0.22 取付【ジグソー(ブレード)】ワンタッチ 回転数(min-1[r.p.m])【サンダー】11000 角度(°)【LEDライト】90 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550 チャック能力(mm)1~10 ねじ締め能力(mm)(最大)75長 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ドリルドライバー:185×82×195、ジグソー:230×82×195、サンダー:263×91×115、LEDライト:130×82×200 ペーパー寸法(mm)95×95(デルタタイプ) バッテリーリチウムイオン電池 最大締付トルク(N・m)26 ストローク数(min-1[回/分])【ジグソー】0~2800 バッテリー電圧(V)10.8 保証期間お買い上げ日より1年 クラッチ数(段)11 明るさ(Lm)【LEDライト】50 適合ブレードTシャンク/Uシャンク 最大穴あけ能力(Φmm)【ドリルドライバー】(木工)25、(金工)10
1セット
19,980 税込21,978
8日以内出荷

Newデザイン!軽量・低振動のオービタル機構! ダイヤル式6段階変則でムラなく自在なサンディングが可能! 高い集塵効率でクリーンな作業!
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)240 コード長さ(m)3 回転数(min-1[r.p.m])7000~15000 ペーパー寸法(mm)(サンドペーパー)93×230 ベース寸法(mm)90×187 付属品集塵ダストバック、サンドペーパー(#80、#120)各2枚、ペイパーパンチ 本体質量(kg)約1.3 トラスコ品番497-6584
1台
5,798 税込6,378
欠品中

ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。 1台当たり500mlペットボトル11本分のリサイクルマテリアルを使用しています。 10.8Vリチウムイオンバッテリー内蔵でスムーズな研磨を実現しました。 コンパクトなボディで細かい場所での研磨に最適です。
付属品充電器×1、#80サンドペーパー×2、#120サンドペーパー×2、#180サンドペーパー×2 トラスコ品番423-0481 電源(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 パッド寸法(mm)95×95 ペーパー寸法(mm)95×95(デルタタイプ) バッテリー容量(Ah)1.5
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

付属品サンダーベース、#60Pサンドペーパー各3枚、集じんアダプター、スクレーパー1枚、木材・プラスチック用ブレード、木材・金属用ブレード、ラウンドブレード1枚 トラスコ品番751-6479 質量(kg)0.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×50×85 振動数18500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー 付属品ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本, 曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックス セット内容マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品) 質量(kg)2.1 定格電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

1台当たり500mlペットボトル12本分のリサイクルマテリアルを使用した、充電式オシレーティングマルチツール。軽量・コンパクトな設計。アクセサリーはワンタッチで取り付けが可能。
用途床材やタイル剥がしなどの切断・剥離・研磨作業などに。サイクル素材使用 電動工具 切断工具 サステナブル DIY SDGs 仕様●振動数(回/分):11000●振動角度:2.8度 付属品充電器、サンダーベース、スクレーパー、木工・金属ブレード、サンドペーパー、スペンサー、フランジ付き固定ボルト、説明書 質量(kg)0.9 定格電圧(V)DC10.8 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.5 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×9.4×5.3
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。 仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ 付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス 質量(kg)0.54 オレンジ スイッチ無段変速 電源バッテリ駆動 チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200 電池2個(付属) バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリー電圧(V)DC18 充電時間(分)約60 回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000 クラッチ数(段)ドライバー:11 ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800 ストローク長(mm)ジグソー:13 ビットホルダーマグネット
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

長さ(mm)263 幅(mm)91 高さ(mm)115 質量(kg)0.62(充電池除く) パッド寸法(mm)- ペーパー寸法(mm)95×95(デルタタイプ) 適合バッテリーBDCB12U 付属品#80メッシュサンドペーパー×3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 バッテリーリチウムイオン
1台
5,698 税込6,268
7日以内出荷

MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。 握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。 集じん機能付き。
長さ(mm)240 幅(mm)94 高さ(mm)145 質量(kg)約0.8 パッド寸法(mm)133×94 ペーパー寸法(mm)135×94 適合バッテリーBL2018・BL1518 付属品サンドペーパー(#80/#120/#240)×各1、スクラビングパッド(仕上げ用)×1、ポリッシング・ストリッピングウール×1、集じんダストバッグ(本体装着済み)×1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 プレート寸法(mm)133×94
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。 握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。 集じん機能付き。
長さ(mm)240 幅(mm)94 高さ(mm)145 質量(kg)0.8 パッド寸法(mm)133×94 ペーパー寸法(mm)135×94 適合バッテリーBL2018・BL1518 寸法(mm)(ベースプレート)133×94、(サンドペーパー)135×94 無負荷ストローク数(min-1)12000
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷