11ページ目:

1,006件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベリングエレメント BNVS ナベヤレベリングエレメント BNVSナベヤ
3,798税込4,178
1個
47日以内出荷
ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNVS(BNRS)…P0:防振プレートB0を使用 BNVS(BNRS)…P4:防振プレートB4を使用 BNVS(BNRS)…P30W:防振プレートB30Wを使用
材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBRねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNR ナベヤレベリングエレメント BNRナベヤ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷から47日以内出荷
ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNV(BNR)…P0:防振プレートB0を使用 BNV(BNR)…P4:防振プレートB4を使用 BNV(BNR)…P30W:防振プレートB30Wを使用
材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBRタイプ円形寸法D(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNV ナベヤレベリングエレメント BNVナベヤ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷から47日以内出荷
ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNV(BNR)…P0:防振プレートB0を使用 BNV(BNR)…P4:防振プレートB4を使用 BNV(BNR)…P30W:防振プレートB30Wを使用
材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBRタイプ正方形RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき) ナベヤレベリングねじ BNSB(亜鉛めっき)ナベヤ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキ付属品ナット1個、ワッシャー1個ねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメントBNSH/BNSHA ナベヤレベリングエレメントBNSH/BNSHAナベヤ
4,890税込5,379
1個
7日以内出荷から47日以内出荷
レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。(BNSH) レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメントです。(BNSHA)
用途プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。材質(ケース)FC250、(防振プレート)NBRねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング(SUS) ナベヤスプリング(SUS)ナベヤ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
材質BS 970 Gr 316S42寸法B(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
クランプサポートスプリング ナベヤクランプサポートスプリングナベヤ
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
クランプを緩めるとバネにより自動的にクランプを押し上げ加工物の交換が容易に出来ます。
材質S45CおよびSWP表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキスクリュー ナベヤジャッキスクリューナベヤ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(mm)2材質SUM22熱処理焼入HRC30±5表面処理黒染め
パッド付スクリュー(SUS) ナベヤパッド付スクリュー(SUS)ナベヤ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
B型は、PVC(ポリ塩化ビニル)パッド付。
RoHS指令(10物質対応)対応材質SUS316
アジャストスクリュー(SUS) ナベヤアジャストスクリュー(SUS)ナベヤ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質SUS316L
ジグ用カギ形座金 ナベヤジグ用カギ形座金ナベヤ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
付属品ショルダーボルト1個材質SS400表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
球面座金(SUS)連結タイプ ナベヤ球面座金(SUS)連結タイプナベヤ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
座金の穴が長穴の場合にご使用ください。
外径(Φmm)44厚さ(mm)15.4材質SUS303質量(g)217RoHS指令(10物質対応)対応
球面座金(SUS)異径タイプ ナベヤ球面座金(SUS)異径タイプナベヤ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
座金の穴が長穴の場合にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
球面座金(SUS)連結タイプ ナベヤ球面座金(SUS)連結タイプナベヤ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上します。
材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
球面座付フランジナット(SUS304) ナベヤ球面座付フランジナット(SUS304)ナベヤ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 球面座金とセットです。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
フクロナット(SUS) ナベヤフクロナット(SUS)ナベヤ
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
ピローブロック(Eタイプ) ナベヤピローブロック(Eタイプ)ナベヤ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
加工物のガタつき、ずれ防止に最適です。 中心部を軽く押えることによってサポート部が下がります。ボルトを廻してサポート部分を固定します。必要なる所へセットしてボルト部をゆるめますと、サポート部がバネの力で上がります。 サポート部先端にネジ、又はレストナット、レストプレート、アライニングパットなどが取付可能です。 低圧用バネが付属しております。押上力を下げたい場合、取替えます。
付属品低圧用ばね1個材質S45C表面処理黒染め熱処理(ボディ)焼入HRC25±3、(シリンダ)焼入HRC45±4RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビータイプスクリュージャッキ ナベヤヘビータイプスクリュージャッキナベヤ
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ワークサポートジャッキ ナベヤワークサポートジャッキナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ネジ部が細目ですので、上下の微調整が可能です。 ストロークはWSJ-190:48mm、WSJ-300:55mmです。 フランジ部のキリ穴を利用してベースに固定が可能です。 先端のタップ穴を利用してアタッチメントの取付けが可能です。 片口スパナなど、対辺70mmの工具が使用できます。
材質(本体)FCD450、(スクリュー)S45C表面処理黒染め耐荷重(kN)50RoHS指令(10物質対応)対応
センタージャッキ ナベヤセンタージャッキナベヤ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
黒皮ワークの芯出、支えが素早く出来ます。 CJU型は先端に平面ボールをセットしてあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントジャッキ ナベヤボールポイントジャッキナベヤ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
点接触で、黒皮ワークの芯出し・サポートが素早くできます。
材質(本体)S45C、(ボール)SCM435質量(kg)0.95表面処理(本体)黒染め熱処理(本体)焼入HRC35±5、(ボール)焼入耐荷重(kN)30RoHS指令(10物質対応)対応
クロコダイルクランプ ナベヤクロコダイルクランプナベヤ
19,900税込21,890
1個
3日以内出荷
射出成型機の金型押さえクランプと金属加工クランプにも使えます。 サドルとスラスト受けが本体から脱落しない構造です。 上下反転しても使用できます。 ワークの高さを無段階に調整できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ穴付ゼットクランプ ナベヤネジ穴付ゼットクランプナベヤ
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルグーズネッククランプ ナベヤダブルグーズネッククランプナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材質S45C熱処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
グーズネッククランプ(H型) ナベヤグーズネッククランプ(H型)ナベヤ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
クランプアヒル型 ナベヤクランプアヒル型ナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
フォーク型クランプ ナベヤフォーク型クランプナベヤ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質S45C熱処理焼付塗装
ピンエンドU型クランプ ナベヤピンエンドU型クランプナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質S45C表面処理焼付塗装
センタークランプ ナベヤセンタークランプナベヤ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルエンドクランプ ナベヤダブルエンドクランプナベヤ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
クランプGDダブルロング ナベヤクランプGDダブルロングナベヤ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
クランプGDダブルショート ナベヤクランプGDダブルショートナベヤ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
クランプGLロング ナベヤクランプGLロングナベヤ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
付属品六角穴付ボルト(1寸)1個材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
クランプGストレート ナベヤクランプGストレートナベヤ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットスクリュー(SUS) ナベヤソケットスクリュー(SUS)ナベヤ
499税込549
1個
3日以内出荷
材質SUS304相当質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスクリュージャッキ ナベヤアルミスクリュージャッキナベヤ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
アタッメントが取付可能です。 ロックナットにより高さの固定が可能です。
材質(本体)A5056、(ロックナット)SUS304表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
スタンドバー ナベヤスタンドバーナベヤ
6,698税込7,368
1個
当日出荷
スプリングクランプの高さ調整用です。 ストッパーとしても使用可能です。
材質SUS303質量(g)20寸法A(mm)M8寸法F(mm)12寸法D(mm)45寸法E(mm)6寸法B(mm)9寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドピン ナベヤラウンドピンナベヤ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
ワークの位置決めが可能です。
材質S45C質量(g)16寸法A(mm)M8寸法D(mm)20寸法E(mm)8表面処理黒染め寸法B(mm)9寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
測定機用シグシステム エコノミーセット ナベヤ測定機用シグシステム エコノミーセットナベヤ
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
汎用的なジグですので、様々なワークにご利用できます。 シンプルな構成ですので誰でも組立ができます。 非接触の画像測定にも使用可能です。 アルミ製のため軽量で持ち運びできます。 3次元測定機などでの測定物のクランプに最適です。
セット内容アルミ延長バー(ALEB40-3個、ALBE70-2個)ソケットスクリュー(SUS)(SKS0820S)5個ラウンドピン(SBAR845)3個アルミジョイント(ALJT8025、ALJT8050、ALJT8100)各3個平ワッシャー(SUS)(WF08SS)5個クランプスプリング(SPCB75)3個スタンドバー(SBAR645)3個アルミスクリュージャッキ(ASJ-70B-8)3個アタッチメント(SAJ-1A-8)3個材質A5056表面処理アルマイト適合ねじM8RoHS指令(10物質対応)対応
プラプレーンクランプ ナベヤプラプレーンクランプナベヤ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
材質エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)RoHS指令(10物質対応)対応