919件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベリングプレート角型(締結タイプ) ナベヤ

    レベリングプレート角型(締結タイプ)

    ナベヤ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    機械とプレートがズレません。 裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
    材質FC250質量(kg)1.8E(細目)M10×1.5寸法A(mm)100寸法F(mm)3寸法D(mm)25表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)25寸法C(mm)25ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングプレート角型(据置タイプ) ナベヤ

    レベリングプレート角型(据置タイプ)

    ナベヤ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    取付・移動が容易です。 裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
    材質FC250質量(kg)1.8寸法A(mm)100寸法D(mm)20表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)25寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングプレートかさあげ型(アンカータイプ) ナベヤ

    レベリングプレートかさあげ型(アンカータイプ)

    ナベヤ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 基礎に機械とプレートが固定できます。
    材質FC250表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングプレートかさあげ型(締結タイプ) ナベヤ

    レベリングプレートかさあげ型(締結タイプ)

    ナベヤ
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 機械とプレートがズレません。
    材質FC250G(細目)M10×1.5表面処理ニッケルメッキねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングプレート丸型(アンカータイプ) ナベヤ

    レベリングプレート丸型(アンカータイプ)

    ナベヤ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    基礎に機械とプレートが固定できます。
    表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングプレート丸型(締結タイプ) ナベヤ

    レベリングプレート丸型(締結タイプ)

    ナベヤ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    機械とプレートがズレません。
    G(細目)M10×1.5表面処理ニッケルメッキねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフットジャッキ ナベヤ

    レベリングフットジャッキ

    ナベヤ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    工作機械のレベル調整用に便利です。 アンカーボルトとの併用も可能です。 ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。 調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。
    部品名称1:レベリングボルト(S45C)、2:ベースプレート(FCD450)、3:ロックナット(S45C)、4:JA形アンカーボルト(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、5:平座金(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、6:六角ナット(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングジャッキ ナベヤ

    レベリングジャッキ

    ナベヤ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用出来ます。 アンカーボルトで固定できます。 FCD450のダクタイル製ベースが使用してあり、強度抜群です。 球面受頭が精度調整をスムーズにします。 荷重に対する変位置が少ない。(50kNで0.03)
    ストローク(mm)25質量(kg)6最高高さ(mm)145ねじ径(M×P)(細目)45×2.0最低高さ(mm)120耐荷重(kN)50ねじの呼びM45RoHS指令(10物質対応)対応作動荷重(kN)25
  • キャスター付フットジャッキCFJ型 ナベヤ

    キャスター付フットジャッキCFJ型

    ナベヤ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    キャスターとジャッキが一体で取付場所と手間を削減できます。 ジャッキはゴムパッド付ですので傷を防止します。 ジャッキ上部のボルトは(取付物)本体に突き当てた状態にセットしてください。
    材質(本体)SPHC寸法F(mm)57.5寸法D(mm)90寸法E(mm)30表面処理本体:ユニクロメッキストッパーなし寸法J(mm)60寸法G(mm)17寸法K(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアジャスター付キャスター材質(ジャッキパッド)ネオプレンゴム取付穴径L(Φmm)10.5車輪タイプ単輪
  • フットジャッキ用固定プレート ナベヤ

    フットジャッキ用固定プレート

    ナベヤ
    579税込637
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    フットジャッキの固定に使用します。
    質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキFPJK型 ナベヤ

    フットジャッキFPJK型

    ナベヤ
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
    アンカーボルトにより固定できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキFPK型 ナベヤ

    フットジャッキFPK型

    ナベヤ
    939税込1,033
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    寸法G(mm)18寸法K(mm)9
  • フットジャッキFAJK型 ナベヤ

    フットジャッキFAJK型

    ナベヤ
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    アンカーボルトにより固定できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキFAS型 ナベヤ

    フットジャッキFAS型

    ナベヤ
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
  • フットジャッキFJC型(重荷重タイプ) ナベヤ

    フットジャッキFJC型(重荷重タイプ)

    ナベヤ
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
    表面処理亜鉛三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットランナークランプL型用取付けベース ナベヤ

    ナットランナークランプL型用取付けベース

    ナベヤ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
    材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットランナークランプL型用クランプバー ナベヤ

    ナットランナークランプL型用クランプバー

    ナベヤ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
    材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC23RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットランナークランプL型 ナベヤ

    ナットランナークランプL型

    ナベヤ
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
    材質フランジ:SCM435メネジ:SCM420リングプレート:S45Cジョイントブロック:S45Cクランプレバー:SCM435表面処理フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め熱処理フランジ:焼入HRC23メネジ:焼入HRC50リングプレート:焼入HRC23ジョイントブロック:焼入HRC42クランプレバー:焼入HRC23RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットランナークランプS型用取付けベース ナベヤ

    ナットランナークランプS型用取付けベース

    ナベヤ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
    材質S45C熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットランナークランプS型用素材クランプバー ナベヤ

    ナットランナークランプS型用素材クランプバー

    ナベヤ
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
    材質S45C熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットランナークランプS型用標準クランプバー ナベヤ

    ナットランナークランプS型用標準クランプバー

    ナベヤ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
    材質S45C熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットランナークランプS型 ナベヤ

    ナットランナークランプS型

    ナベヤ
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
    材質シリンダ:A7072ピストン:SCM440クランプボルト:SCM435表面処理クランプボルト:黒染め熱処理ピストン:焼入HRC45クランプボルト:焼入HRC45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドロークランプ ナベヤ

    ドロークランプ

    ナベヤ
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    ワークを下から引き込んで固定します。 刃物への干渉が少なく、5軸加工機複合機のクランプに最適です。
    材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
  • プルダウンバイス(フリージョーバイス) ナベヤ

    プルダウンバイス(フリージョーバイス)

    ナベヤ
    6,598税込7,258
    1セット(2個)
    5日以内出荷から32日以内出荷
    マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーピースバイス ナベヤ

    ツーピースバイス

    ナベヤ
    21,980税込24,178
    1セット
    3日以内出荷から7日以内出荷
    フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 量産品の加工に便利です。 口深さが大きい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドクランプジャッキ ナベヤ

    サイドクランプジャッキ

    ナベヤ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    大型加工機用の横押しに便利です。
    材質FC250表面処理黒染め熱処理焼鈍適合ボルト径M20RoHS指令(10物質対応)対応寸法LM20×2.5
  • 四ツ爪 ナベヤ

    四ツ爪

    ナベヤ
    219,800税込241,780
    1台
    41日以内出荷
    最大締付力40kN(締付トルク:190Nm)
    材質本体:FCD500 爪:SCM420ベース:S45C寸法TM20×2.5表面処理本体:塗装熱処理本体:焼鈍 爪:焼入HRC57RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
  • クィックロック ナベヤ

    クィックロック

    ナベヤ
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷から42日以内出荷
    クランプ時の面倒なねじ送りが必要ありません。 カムロック機構を採用したワンアクションクランプです。
    材質本体:FC200センターバー:S45C熱処理センターバー:焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kN)0.3
  • ミニフラットクランプ ナベヤ

    ミニフラットクランプ

    ナベヤ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    薄物のクランプに適しています。 爪が下方向へ締め込みますからワークの浮上がりがありません。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニローハイトクランプ ナベヤ

    ミニローハイトクランプ

    ナベヤ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    横からのレンチ操作で爪が下方向に締め込みワークが浮上がりません。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールドクランプ ストッパー部 ナベヤ

    ホールドクランプ ストッパー部

    ナベヤ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    六角棒レンチ付 スライド式機構で完全締付 ワンポイント着脱で時間短縮 ワーク上部全面加工と貫通加工 完全熱処理加工で使用は半永久的 ワークの浮上り防止機構方式
    材質S50C質量(kg)1.1表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め熱処理焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応寸法IM12×1.75
  • ホールドクランプ クランプ部 ナベヤ

    ホールドクランプ クランプ部

    ナベヤ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    六角棒レンチ付 スライド式機構で完全締付 ワンポイント着脱で時間短縮 ワーク上部全面加工と貫通加工 完全熱処理加工で使用は半永久的 ワークの浮上り防止機構方式
    材質S50C質量(kg)0.7表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め熱処理焼入HRC50寸法JM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールドクランプ ナベヤ

    ホールドクランプ

    ナベヤ
    35,980税込39,578
    1セット
    3日以内出荷
    六角棒レンチ付 スライド式機構で完全締付 ワンポイント着脱で時間短縮 ワーク上部全面加工と貫通加工 完全熱処理加工で使用は半永久的 ワークの浮上り防止機構方式
    材質S50C表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め熱処理焼入HRC50寸法GM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法LM12×1.75
  • クサビクランプストッパー部 ナベヤ

    クサビクランプストッパー部

    ナベヤ
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC32RoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビクランプ クランプ部 ナベヤ

    クサビクランプ クランプ部

    ナベヤ
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC32RoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビクランプセット ナベヤ

    クサビクランプセット

    ナベヤ
    21,980税込24,178
    1セット
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC32RoHS指令(10物質対応)対応
  • クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ) ナベヤ

    クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ)

    ナベヤ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
    材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
  • クィックダウンクランプN型 小型(フラットジョウ・T溝タイプ) ナベヤ

    クィックダウンクランプN型 小型(フラットジョウ・T溝タイプ)

    ナベヤ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
    材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
  • クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・タップ穴タイプ) ナベヤ

    クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・タップ穴タイプ)

    ナベヤ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
    材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
  • クィックダウンクランプN型(小型・中型) ナベヤ

    クィックダウンクランプN型(小型・中型)

    ナベヤ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
    材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25