特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
919件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様

    ナベヤ
    489,800税込538,780
    1個
    61日以内出荷
    背の高いワークに適しています。 受注生産。
    材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
  • 円テーブル用コンパクトツーリングブロック ナベヤ

    円テーブル用コンパクトツーリングブロック

    ナベヤ
    319,800税込351,780
    1台
    46日以内出荷
    3方向同時加工に対応できる多面イケールです。 ご使用の機械で穴・溝などお好みの加工ができます。 ナベヤ標準ジグエレメントを使用することで、様々なサイズや形状のワークに対応できます。 5軸加工機の多数個取り治具のベースに最適です。 ※本製品は製品単体での販売です。取付や芯出し、工具干渉等はお客様にてご確認ください。
    付属品天蓋・天蓋取付ボルト・本体取付ボルト・アイボルト材質S45C寸法D(mm)15寸法B(mm)136寸法C(mm)300寸法F(Φmm)Φ95寸法G(Φmm)Φ14(M12用)RoHS指令(10物質対応)対応寸法E g6(Φmm)Φ30
  • Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー ナベヤ

    Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー

    ナベヤ
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具ベースプレートのタワミ、ビビリ等を防止します。
    材質SCM420質量(g)615寸法A(mm)56寸法D(mm)26寸法E(mm)17表面処理黒染め寸法B(mm)38(-0.009 -0.018)寸法C(mm)18熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応適合QロックエレメントQLH48
  • Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー ナベヤ

    Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー

    ナベヤ
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具ベースプレートのタワミ、ビビリ等を防止します。
    材質SCM420質量(g)495寸法A(mm)56寸法D(mm)26寸法E(mm)17表面処理黒染め寸法B(mm)31(-0.009 -0.018)寸法C(mm)18熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応適合QロックエレメントQLH40
  • 専用アルミテーブル ナベヤ

    専用アルミテーブル

    ナベヤ
    209,800税込230,780
    1台
    47日以内出荷
    治具パーツなど取付可能な専用アルミテーブル。
    材質(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304寸法H(mm)30寸法A(mm)482寸法F(mm)50寸法D(mm)M8寸法E(mm)15表面処理アルマイト寸法B(mm)414寸法C(mm)15寸法G(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上エアー除振台 ナベヤ

    卓上エアー除振台

    ナベヤ
    199,800税込219,780
    1台
    37日以内出荷
    自動レべリング機能の付いた偏荷重に対応可能な除振台です。 2種類の性能から選択可能です。 オプションにより、測定治具との組み合わせが可能です。
    材質(ボディ)SPHC表面処理塗装許容荷重(N[kgf])0~1170(0~120)高さ調節±3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)414×482×58.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリアンゴラー 四角刃物 ナベヤ

    ポリアンゴラー 四角刃物

    ナベヤ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    材質HSSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリアンゴラー ナベヤ

    ポリアンゴラー

    ナベヤ
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    ボール盤・旋盤・フライス盤で容易に角穴加工ができます。 ロットの少ない角穴加工に最適です。 刃物の形状を変えることで、四角・六角・八角・十二角などの穴加工が可能です。 MT用ホルダーに取り付ければマシニングセンタでも使えます。
    質量(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーキングツール ラージタイプ ナベヤ

    マーキングツール ラージタイプ

    ナベヤ
    369,800税込406,780
    1個
    3日以内出荷
    CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。
    付属品ニードル1本材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼質量(g)268シャンク径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーキングツール スリムタイプ ナベヤ

    マーキングツール スリムタイプ

    ナベヤ
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。
    付属品ニードル1本材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼質量(g)33シャンク径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーナーボール ナベヤ

    クリーナーボール

    ナベヤ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    主軸の回転にあわせて本体よりクーラント液を噴出しますので広範囲の洗浄が行えます。 機械を止めずに機内の洗浄が行えますので自動化対応に最適です。 レンチ操作でクーラント噴出口数を自由に調整が出来ます。 クーラントスルー主軸機、サイドロック仕様のツールホルダーで使用できます。
    材質(本体)アルミ、(差込部)ステンレスシャンク径(Φmm)16回転数(min-1[r.p.m])5~100使用圧力(MPa)0.5~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巣床 ナベヤ

    巣床

    ナベヤ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質は高級鋳鉄であり耐衝撃力にすぐれています。 鋳放品に付、重量7%内外の変動があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄アンビル ナベヤ

    鋳鉄アンビル

    ナベヤ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    耐衝撃力にすぐれた鋳鉄を使用しております。
  • 鋼板製Cクランプ ナベヤ

    鋼板製Cクランプ

    ナベヤ
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼板プレス製で軽作業用です。 大量生産で廉価です。 ハンドルはユニクロメッキがしてあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 学校教材用木工バイス(台上型) ナベヤ

    学校教材用木工バイス(台上型)

    ナベヤ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    作業台の上面に取り付けるタイプです。 本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。 スクリューは、台形ネジを使用してあり、強力締付が可能です。 ハンドルの止め玉は、一体鍛造でぬけ落ちません。 全部品は互換性があり取替可能です。
    質量(kg)6口幅(mm)160口開き(mm)115口深(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルマスター ナベヤ

    アングルマスター

    ナベヤ
    629,800税込692,780
    1個
    61日以内出荷から62日以内出荷
    機械精度のチェック用に便利です。
    材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装鋳放面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長形定盤 ナベヤ

    長形定盤

    ナベヤ
    179,800税込197,780
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    櫛形ストレートエッジの経年変化及び温度変化を生じやすい構造上の欠陥を改善するため、長方形Ⅰ形断面とし、両面を平行に仕上げてあります。
    材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装鋳放面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石定盤用アングル台(キャスター付) ナベヤ

    石定盤用アングル台(キャスター付)

    ナベヤ
    219,800税込241,780
    1個
    46日以内出荷
    キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。 キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。 定盤の許容荷重を守って下さい。 搬送時以外はフットジャッキで全荷重を受けてください。
    材質圧延鋼材構造溶接構造品寸法C(mm)800寸法I(mm)106塗装鋼材全面
  • 石定盤用アングル台 ナベヤ

    石定盤用アングル台

    ナベヤ
    149,800税込164,780
    1個
    46日以内出荷
    石定盤の専用台です。 定盤のズレ、脱落は内蔵のレベルジャッキにより最小に抑えます。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。 内蔵のレベルジャッキにより定盤レベルの微調整が可能です。
    材質圧延鋼材構造溶接構造品寸法F(mm)50~100寸法C(mm)800塗装鋼材全面アジャスター4本
  • 石定盤用アングル台セット ナベヤ

    石定盤用アングル台セット

    ナベヤ(1件のレビュー)
    329,800税込362,780
    1個
    46日以内出荷
    精密石定盤と専用アングル台とセットしたサービス価格品です。
  • JIS定盤用アングル台 ナベヤ

    JIS定盤用アングル台

    ナベヤ
    159,800税込175,780
    1個
    46日以内出荷
    JIS型定盤の専用台です。 定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。 C寸法は、フットジャッキにより調整可能です。 大型定盤用のアングル台は別作対応いたします。(大型定盤:JP10020、JP12024、JP16025)
    材質圧延鋼材構造溶接構造品寸法F(mm)45~120寸法C(mm)800塗装鋼材全面RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS型精密検査用定盤 ナベヤ

    JIS型精密検査用定盤

    ナベヤ
    81,980税込90,178
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 使用面はリンキング(吸着)が少ないため、精密機器の取り扱いが円滑に行えます。 追加工性に優れるため、キズなどの修復が容易にできます。 付属の調整ねじで定盤単体のレベル調整ができます。 大型定盤はレベリングブロックでレベル調整ができます。
    付属品調整ねじ(大型定盤は除く)材質FC250構造リブ構造品仕上きさげ仕上熱処理焼鈍塗装側面RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS型定盤移動アングル台付 ナベヤ

    JIS型定盤移動アングル台付

    ナベヤ
    469,800税込516,780
    1個
    46日以内出荷
    キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。 キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。 棚板付きのため測定治具等の保管に便利です。
    材質圧延鋼材構造溶接構造品寸法C(mm)800塗装鋼材全面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 製缶用蜂ノ巣定盤 ナベヤ

    製缶用蜂ノ巣定盤

    ナベヤ
    299,800税込329,780
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。 抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストワーク取付ブロック ナベヤ

    テストワーク取付ブロック

    ナベヤ
    519,800税込571,780
    1個
    51日以内出荷
    材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装鋳放面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工作用定盤 ナベヤ

    工作用定盤

    ナベヤ
    799,800税込879,780
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    機械・機器の組付け、調整、運転確認などの作業にご使用いただけます。 治具などはT溝を利用して位置決めや固定が可能です。 多面配置が可能です。
    材質FC250構造リブ構造品仕上機械仕上熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプマスターバイス用口金 ナベヤ

    クランプマスターバイス用口金

    ナベヤ
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 口金 ナベヤ

    口金

    ナベヤ
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンバイスシリーズ部品 ステップ口金 ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 ステップ口金

    ナベヤ
    17,980税込19,778
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • マシンバイスシリーズ部品 ワークストップ ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 ワークストップ

    ナベヤ
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンバイスシリーズ部品 取付ボルト ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 取付ボルト

    ナベヤ
    5,598税込6,158
    1セット(2個)
    3日以内出荷
  • フットジョー ナベヤ

    フットジョー

    ナベヤ
    44,980税込49,478
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ワークの5面加工に便利です。 ワーク捨て座部分を確実にクランプします。 ワークによって2種の口金を用意。鉄系にはFOJ-BS、非鉄系にはFOJ-GSが適してます。
    材質SCM440表面処理(ツメ)黒染め熱処理焼入HRC50-56RoHS指令(10物質対応)対応
  • プルダウンバイス用メインスクリュー ナベヤ

    プルダウンバイス用メインスクリュー

    ナベヤ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドバイス ナベヤ

    モールドバイス

    ナベヤ
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷から44日以内出荷
    金型プレートの加工に最適です。 口開きが大きく、早送り機構となっております。 従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。 本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。 摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。 同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。
    口深(mm)67ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)20
  • 精密ツールメーカーズバイス ナベヤ

    精密ツールメーカーズバイス

    ナベヤ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    材質は総焼入、総研磨仕上げの精密ものです。 精度は直角度、平行度いずれも5ミクロン以下です。 各機ともケース付です
  • クサビロックツールメーカーバイス ナベヤ

    クサビロックツールメーカーバイス

    ナベヤ
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    ETO-THタイプの研削専用タイプです。クランプ穴と溝およびガイドブロック溝を省いてあります。 精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。
    付属品六角棒レンチ×1本RoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビロックツールメーカーバイス5連バイス ナベヤ

    クサビロックツールメーカーバイス5連バイス

    ナベヤ
    2,398,000税込2,637,800
    1個
    3日以内出荷
    ETO-125THを5台使用してあります。 同種ワークの多数個加工・多工程加工・長物加工に便利です。 マシンテーブルへの位置決めはガイドブロックにより容易にできます。 単体でも使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビロックツールメーカーバイス ナベヤ

    クサビロックツールメーカーバイス

    ナベヤ
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 1面、2面、4面イケールに取付けた場合、正面からの締付が可能です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。 裏面にガイドブロック溝があり精度出しが簡単です。
    付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾14mm×1組、六角棒レンチ×1本ブロック寸法(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト油圧マシンバイスマークⅢ ナベヤ

    ロックタイト油圧マシンバイスマークⅢ

    ナベヤ
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    同等品のLTH3P-150に比べ、全長が125mm短く7kg軽量です。また、油圧と手動切換えが噛合せ式の誤作動防止機構となってます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損が極少です。 摺動部は火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 PAT.Pの油圧ボンプは、300000回以上の作動テストにより故障の少ない、強力締付が可能なポンプとして完成しています。 開閉が開始する位置の調整によって3ポションの最適な口開きが得られます。 旧JIS0級を凌ぐ高精度品です。
    付属品専用取付ボルトセット適合T溝巾18mm×2組、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本質量(kg)41口幅(mm)156口開き(mm)300口深(mm)57ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
  • ハンドルジョイント ナベヤ

    ハンドルジョイント

    ナベヤ
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応