絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(53)
- エスコ(2,832)
- SUS(エスユーエス)(2,007)
- LAMP(スガツネ工業)(1,911)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,734)
- 黒田精工(1,526)
- KANA(片山チエン)(1,467)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,427)
- イマオコーポレーション(1,387)
- オリエンタルモーター(1,036)
- 栃木屋(941)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(840)
- ジョー・プリンス竹下(803)
- 中央精機(797)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(785)
- 椿本チエイン(731)
- 岩田製作所(673)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(559)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(743)
特価

防振パッド(シロディン)
ナベヤ(3件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から11日以内出荷・連続振動に対応 高い弾性特性を持った材料を使用。連続振動に対する振動減衰特性に優れているため、悪影響を及ぼす振動の発生もしくは影響を受ける装置の振動対策を行うことが可能。 装置本来の性能を発揮させることができます。 ・優れた耐久性 油およびグリースだけでなく、防振ゴムでは劣化してしまう紫外線やオゾンに対しても高い耐久性があります。 また一般的な防振ゴムと比較しクリープが少ないため長期間ご使用いただけます。 ・幅広い周波数、荷重領域に対応 さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。用途MRIや測定機器等の医療機器の防振 搬送用ローラー及びベルトの除振 フィットネス機器 建築設備 産業用機械使用温度範囲(℃)-30~70圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)0.7、(コンクリート面)0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
防振パッド(シロマー)
ナベヤ¥359~税込¥395~1個当日出荷から17日以内出荷衝撃吸収+減衰性能。 共振周波数での伝達率が低い。 オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。使用温度範囲(℃)-30~70圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)
ナベヤ(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から3日以内出荷ネジ穴が貫通しております。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーキャップ6893
ナベヤ(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷材質ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)
ナベヤ(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)エーテル系ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
球面座金
ナベヤ¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
クランプサポートスクリュージャッキ
ナベヤ(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。材質S45C表面処理黒染め熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
除振台VPG
ナベヤ¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷から8日以内出荷振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。材質プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材厚さ(mm)30表面処理磨き仕上RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJ型(標準タイプ)
ナベヤ¥469~税込¥516~1本3日以内出荷から23日以内出荷ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
精密パラレルブロック
ナベヤ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から5日以内出荷両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドブロック(ストレート型)
ナベヤ¥3,598~税込¥3,958~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。 溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。材質S45C熱処理焼入HRC40±4RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスタッドボルト
ナベヤ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷材質A5056-H34寸法D(mm)40表面処理アルマイト処理寸法AM8RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルパット付ボルト
ナベヤ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷材質S45C表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルLP型
ナベヤ(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ 銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。材質真鍮寸法B(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
...