1,006件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
球面座金 ナベヤ球面座金ナベヤ
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。
仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック ナベヤマシンバイスシリーズ部品 ガイドブロックナベヤ
4,198税込4,618
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C寸法F(mm)7寸法G(mm)11適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ穴付ストラップクランプ ナベヤねじ穴付ストラップクランプナベヤ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
低床除振台VLS ナベヤ低床除振台VLSナベヤ
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:SPHC、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材表面処理プレート:ウレタン塗装、ブラケット:黒色電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドレベリングフット ナベヤスタッドレベリングフットナベヤ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
寸法F(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(厚座金) ナベヤ平ワッシャー(厚座金)ナベヤ
899税込989特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
Tナット材料 ナベヤTナット材料ナベヤ(6件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
焼入が施してありませんので、用途に合ったタップ穴が容易にあけられます。
材質S45C
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC35D013 ナベヤビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC35D013ナベヤ
1,818税込2,000
1個
翌々日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
形状丸型防振材:黄寸法L(mm)23寸法H(mm)28寸法d(mm)M8寸法D(mm)41固有振動数(Hz)11許容荷重(N)73~98材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタンたわみ(mm)防振材:3適合用途防振、振動の除去
平行スクリュープラグ ナベヤ平行スクリュープラグナベヤ
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。
材質S45C表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルLP型 ナベヤインサートノズルLP型ナベヤ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ 銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。
材質真鍮寸法B(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
モッコーバイス(台上型) ナベヤモッコーバイス(台上型)ナベヤ(6件のレビュー)
6,890税込7,579
1個
当日出荷
アンビルがついています。 口金に板がついています。 取り付けが簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド(平先) ナベヤスタッド(平先)ナベヤ
84税込92
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B1177基づきます。
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
横バイス部品 口金(JISバイスA型) ナベヤ横バイス部品 口金(JISバイスA型)ナベヤ
4,698税込5,168
1セット(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット口金 ナベヤマグネット口金ナベヤ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
マグネットにより、今お使いのバイスに簡単に取付けられます。 工業用から日曜大工用、マシンバイス・作業バイスを問わずどんなバイスにも使えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
FGプレーンクランプ ナベヤFGプレーンクランプナベヤ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質鍛造S45C表面処理りん酸塩処理適合ボルト径M16RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト ナベヤTスロットボルトナベヤ
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ径M16材質S45C寸法F(mm)10寸法D(mm)17.5寸法E(mm)29表面処理黒染め適合溝幅(mm)18熱処理焼入HRC30±5寸法A(並目)M16×2RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルBB型 ナベヤインサートノズルBB型ナベヤ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドブロック(ストレート型) ナベヤガイドブロック(ストレート型)ナベヤ
3,198税込3,518
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。 溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。
材質S45C熱処理焼入HRC40±4RoHS指令(10物質対応)対応
防振フット(軽量型) ナベヤ防振フット(軽量型)ナベヤ
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 防振材から設置床面への色移りがありません。 荷重にあわせて5種類(6.8N~180N)から選定でき、フットサイズは同一です。 デザイン性に優れた樹脂カバーが付いています。
用途精密測定器、検査、加工機などの直置きの機器へ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機など直置きの機器から外部に伝わる振動の抑制。材質(樹脂部)ポリアミド材質(ボルト)45C表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ
485税込534
1本
当日出荷から7日以内出荷
ボルト径M14材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄アンビル ナベヤ鋳鉄アンビルナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
耐衝撃力にすぐれた鋳鉄を使用しております。
アルミスタッドボルト ナベヤアルミスタッドボルトナベヤ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法AM8寸法D(mm)40材質A5056-H34表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
プラステップクランプ ナベヤプラステップクランプナベヤ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJ型(標準タイプ) ナベヤフットジャッキFJ型(標準タイプ)ナベヤ
359税込395
1本
3日以内出荷から23日以内出荷
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スラストパッド(SGB) ナベヤスラストパッド(SGB)ナベヤ(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
グラブスクリュー(SGB)とセットでご使用ください。 傷のつきやすいワークに最適です。
材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
アルミスクリュージャッキ ナベヤアルミスクリュージャッキナベヤ
5,398税込5,938
1個
当日出荷から6日以内出荷
アルミ製のため、ベース、クランプ等へ傷をつけません。 プラクランプセットのサポートジャッキとして便利です。
材質A5056RoHS指令(10物質対応)対応
インジェッククランプ ナベヤインジェッククランプナベヤ
2,888税込3,177
1個
当日出荷
付属品調整サポートネジ1本、ボルト1本、座金2枚材質ベーナイト鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC35D007 ナベヤビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC35D007ナベヤ(1件のレビュー)
1,818税込2,000
1個
翌日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:ピンク寸法L(mm)23寸法H(mm)28寸法d(mm)M8寸法D(mm)41固有振動数(Hz)11許容荷重(N[kgf])39~52[4~5.4]たわみ(mm)防振材:3適合用途防振、振動の除去
レッグクランプ ナベヤレッグクランプナベヤ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラステップブロック ナベヤプラステップブロックナベヤ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)寸法C(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングセットアップキット ナベヤクランピングセットアップキットナベヤ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
熱処理焼入表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
モッコーバイス(台下型) ナベヤモッコーバイス(台下型)ナベヤ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
本体、可動体及びスクリューヘッドは強靱鋳鉄FC250、ガイド及びスクリューは鋼鉄SS400が使用してあり、堅牢です。全部品は互換性があり取替可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル ナベヤスピンドルナベヤ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型パラレルブロック ナベヤ薄型パラレルブロックナベヤ
19,980税込21,978
1セット(2個)
当日出荷から122日以内出荷
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。 薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
タイプステップ付寸法C(mm)8寸法D(mm)3寸法E(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット(SUS304) ナベヤTスロットナット(SUS304)ナベヤ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
材質SUS304ピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルSM型セット ナベヤインサートノズルSM型セットナベヤ
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から7日以内出荷
材質【ベースボール型】真鍮 【ベースネジ型・適合ジョイント・ノズル】アセタール 【スプレーチップ】アルミニウム耐熱温度(℃)43最大圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキ用取付プレート ナベヤフットジャッキ用取付プレートナベヤ
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
フットジャッキの固定に使用します。
材質SS400表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スラストパッド(STP) ナベヤスラストパッド(STP)ナベヤ
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。 ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 5°まで傾きます。
材質SUM22L熱処理浸炭焼入HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
ジグ用割り座金 ナベヤジグ用割り座金ナベヤ
839税込923
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブル引掛スパナ ナベヤアジャスタブル引掛スパナナベヤ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合径が調整でき、1つのレンチで多サイズの径に対応できます。 スクリュージャッキ・クランプサポートスクリュージャッキ・アルミベースジャッキ・マグネットジャッキの操作に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応