- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ナベヤ
- 6ページ目
6ページ目: ナベヤのすべての商品
カムクランプセット用カム形状付クランプレバーです。
材質S45C
質量(kg)0.3
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
カム形状のハンドルで締付時に工具レスが可能です。
クランプレバーの上で締め付けるので操作性が良いです。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)400
材質FC250
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
材質FC250
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
材質FC250
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM435(鋳造品)
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SCM440
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUM22
表面処理黒染め
寸法D(mm)5
熱処理焼入HRC40~45
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
付属品六角ナット1個
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
埋込みに利用可能です。
側面に固定用溝付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ボールSCM435
表面処理黒染め
熱処理ボールHRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
適合径が調整でき、1つのレンチで多サイズの径に対応できます。
スクリュージャッキ・クランプサポートスクリュージャッキ・アルミベースジャッキ・マグネットジャッキの操作に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
ノズルの角度は70°と大きく変えられます。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303
寸法D(mm)15.7
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
ノズル先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。
チューブの全長を短くすることが出来ます。
SBT-2は、チューブを曲げて使用することが出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
銅管はクーラントが必要な方向に自由に向きを変えていただけます。
銅管はクーラントを行いたいポイント近くで確実に使用できます。
ノズルの角度をノズル先端に埋め込まれたボールの調整により前後左右35°スピーディーに変えられます。
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:ノズル70℃、取付部品:150℃
材質ノズル部:アセタール・ステンレス管:銅取付部品:真鍮
10MPaの高圧タイプです。
最大圧力:10MPa
耐熱温度:70℃
質量(g)5
寸法A7/16-20UNJF
RoHS指令(10物質対応)対応
10MPaの高圧タイプです。
最大圧力:10MPa
耐熱温度:70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
材質締付ボルト:SCM435、ワッシャー:SCM435、本体(金属部):C3604BD、本体(ゴム部):NBR
表面処理締付ボルト:黒染め
熱処理締付ボルト:焼入HRC25、ワッシャー:焼入HRC43
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ワークの位置決め、横押しなど。
材質S45C-D
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM420
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC60±3
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
ホールド機構付きは、操作ノブを引き90°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト・プラスチック被覆・黒、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6・黒(つや消し)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲は-30℃~+50℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱度は250℃までです。
強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いることにより低周波振動の除去が可能です。
設置後のクリープ(たわみ量の変化)が少ない。
防振材から設置床面への色移りがありません。
フレキシブルボルト接続により床面の傾斜を吸収します。
用途工作機械、産業機器、側的、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。
工作機械、産業機器、ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。
材質(プレート)FC200
表面処理塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。
100N~3100Nの幅広い荷重に対応しています。
サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。
おねじ、めねじの組み合わせが選べます。
用途精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。
ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(プレート)SPHC
材質(ボルト)SWRCHIOR
RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用防振・除振マウントです。従来の防振マウントでは対応できなかった300gの軽荷重から使用できます。
使用周波数は水平9Hz/鉛直10Hz~低い領域から防振・除振ができます。
ゴム・ゲル系の防振材と比べ、バネ定数が約1/10の金属バネを使用して固有振動数を低くしております。
金属バネで問題になりますサージングを粘弾性防振材で抑えます。
3軸方向の防振・除振ができます。モーターなどが発生する振動は、上下方向だけではありません。水平・垂直成分の振動です。
垂直方向と同じように水平方向も高い防振・除振能力を発揮いたします。
ケース外側に荷重の使用範囲目盛りがあり適正を確認できます。防振マウントは、適正な荷重範囲で使用することにより防振・除振効果を発揮します。設計通りの荷重が載ったことを目視で確認ができます。
材質【上部・下部ケース】 ABS樹脂、【スペーサー】 ABS樹脂、 【スプリング】 SWP-A、【ネジ部】 真鍮、【防振材】 粘弾性材
仕様【振動伝達率30Hz以上】 Tr=1/20
質量(g)20
周波数(Hz)(水平・鉛直方向) 9~/10~
固有振動数(Hz)(鉛直)7、(水平)6.4
使用推奨温度範囲(℃)20~28
RoHS指令(10物質対応)対応
対象振動周波数(Hz)(鉛直)14、(水平)12.8
熱処理焼入
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
カップリングナット
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
材質S45C
ピッチ並目
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。使用材料は、強度、剛性にすぐれ弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。錆の発生がなく、錆を嫌う場所でのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。ワークに傷をつけず、ソフトにクランプ可能。軟材質、仕上品のクランプに便利です。三次元測定機などでの測定物のクランプに最適で、落としてもテーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。放電加工機用クランプとしても使用可能。加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。彫刻等軽作業用クランプにも使用可能です。強度・剛性を増すためスタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。アルマイト処理済で防錆しています。機能性を十分考慮した斬新なデザインです。
セット内容ステップブロック(28.8H、45.3H、94.8H)×各4個ステップクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個プレーンクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個スタッドボルト(M8×100、125、150、175、200)×各4本ダブルフランジナット(M8)×10個
材質ステップブロック、ステップクランプ、プレーンクランプ、ダブルフランジナット:エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)スタッドボルト:アルミA5056、表面アルマイト処理
質量(kg)1.7
適合ボルト(メートルねじ)M8
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト径M18
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
材質LC12・14・16・20:FCD450 LC14A・LCMC:S45C
全長(mm)43
質量(kg)0.23
寸法H(mm)20
全幅(mm)32
寸法A(mm)43
寸法F(mm)5
寸法D(mm)15
寸法E(mm)8
表面処理LC12・14・16・20:りん酸塩処理LC14A・LCMC:黒染め
寸法B(mm)32
寸法C(mm)32
寸法I(mm)24
寸法J(mm)12
寸法G(mm)14
熱処理LC14A・LCMC:焼入HRC30±5
適合ボルト(メートルねじ)M12
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ高さ(mm)5
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトCV精密マシンバイスの部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
※LTCV-RC旧型にはスペーサーが付属されます。
適合機種CV全機種共通
種類旧可動体側用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷