36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45C ピッチ並目 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。 ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
519 税込571
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナベヤレストナット
エコ商品
材質SCM420 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC56±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナベヤ菱形Tナット
エコ商品
T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。 T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ナベヤフクロナット
エコ商品
材質SUM22 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナベヤTスロットナット
エコ商品
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様となっております。
ねじ径M8×1.25 材質S45C 質量(g)60 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 適合T溝幅(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
3日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。 テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。 錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 F(°)
1個
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベヤレストナット(Sタイプ)
エコ商品
材質SCM420 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC56±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナベヤフクロナット(SUS)
エコ商品
材質SUS316L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナベヤスプリング付Tナット
エコ商品
スプリング作用によりT溝内で、Tナットがしっかりと固定され、スタッドネジのはめ込みが容易になります。 TナットのT溝内での落ち込みが防げます。 T溝内での切り粉等の除去が出来ます。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 球面座金とセットです。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質S45C 熱処理焼入HRC26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUM22 寸法E(mm)1.5 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC35~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3 材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440 質量(kg)0.22 表面処理黒染め 熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)20 クランプ高さ(mm)25
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3 材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440 質量(kg)0.22 表面処理黒染め 熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)20 クランプ高さ(mm)25
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3 材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440 質量(kg)0.22 表面処理黒染め 熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)20 クランプ高さ(mm)25
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3 材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440 質量(kg)0.22 表面処理黒染め 熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)20 クランプ高さ(mm)25
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。 ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ナベヤポイントジャッキ
エコ商品
ワークの狭い部分の位置決め、ストッパなどに便利です。 全製品にナットが付属しています。
材質S45C 熱処理先端部焼入HRC35±5 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

加工物のガタつき、ずれ防止に最適です。 中心部を軽く押えることによってサポート部が下がります。ボルトを廻してサポート部分を固定します。必要なる所へセットしてボルト部をゆるめますと、サポート部がバネの力で上がります。 サポート部先端にネジ、又はレストナット、レストプレート、アライニングパットなどが取付可能です。 低圧用バネが付属しております。押上力を下げたい場合、取替えます。
付属品低圧用ばね1個 材質S45C 表面処理黒染め 熱処理(ボディ)焼入HRC25±3、(シリンダ)焼入HRC45±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
699 税込769
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキ 付属品ナット1個、ワッシャー1個 ねじピッチ細目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

先端が凹凸に仕上げてありワークのすべりが極小です。
材質SCM435 表面処理黒染め 付属品六角ナット1個 熱処理HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端はフラットで研削してあります。
材質SCM435 表面処理黒染め 付属品六角ナット1個 熱処理HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,488 税込1,637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

1本
849 税込934
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)