54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。 ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45C ピッチ並目 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
519 税込571
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
32 税込35
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

焼入が施してありませんので、用途に合ったタップ穴が容易にあけられます。
材質S45C
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染め 適合機種SJK-105・150・250(K) 質量(kg)0.23 熱処理焼入HRC35±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ナベヤ菱形Tナット
エコ商品
T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。 T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ナベヤTスロットナット
エコ商品
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様となっております。
ねじ径M8×1.25 材質S45C 質量(g)60 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 適合T溝幅(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
3日以内出荷

ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベヤTスロットロングナット
エコ商品
材質S45C 熱処理焼入HRC30±5 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤスプリング付Tナット
エコ商品
スプリング作用によりT溝内で、Tナットがしっかりと固定され、スタッドネジのはめ込みが容易になります。 TナットのT溝内での落ち込みが防げます。 T溝内での切り粉等の除去が出来ます。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質フランジ:SCM435メネジ:SCM420リングプレート:S45Cジョイントブロック:S45Cクランプレバー:SCM435 表面処理フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め 熱処理フランジ:焼入HRC23メネジ:焼入HRC50リングプレート:焼入HRC23ジョイントブロック:焼入HRC42クランプレバー:焼入HRC23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質S45C 熱処理焼入HRC26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質S45C 表面処理無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質S45C 熱処理焼入HRC26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質S45C 熱処理焼入HRC26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C 硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナベヤポイントジャッキ
エコ商品
ワークの狭い部分の位置決め、ストッパなどに便利です。 全製品にナットが付属しています。
材質S45C 熱処理先端部焼入HRC35±5 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナベヤレベリングボルト(穴付)
エコ商品
機械とレベリングプレートおよび基礎とを固定する際便利です。 Bタイプは、頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
寸法B(mm)100 寸法C(mm)80 寸法D(mm)13 寸法E(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

加工物のガタつき、ずれ防止に最適です。 中心部を軽く押えることによってサポート部が下がります。ボルトを廻してサポート部分を固定します。必要なる所へセットしてボルト部をゆるめますと、サポート部がバネの力で上がります。 サポート部先端にネジ、又はレストナット、レストプレート、アライニングパットなどが取付可能です。 低圧用バネが付属しております。押上力を下げたい場合、取替えます。
付属品低圧用ばね1個 材質S45C 表面処理黒染め 熱処理(ボディ)焼入HRC25±3、(シリンダ)焼入HRC45±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
699 税込769
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質S45C 熱処理焼入(先端球面部)HRC50~56 表面処理ユニクロームメッキ 付属品ロックナット1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
779 税込857
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品専用Tナット×1個、取付ボルト×2個 材質本体:SCM440、Tナット:S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナベヤセンタージャッキ
エコ商品
黒皮ワークの芯出、支えが素早く出来ます。 CJU型は先端に平面ボールをセットしてあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)SCM420、(菱型ナット)S45C-D 表面処理黒染め(菱型ナット) 熱処理焼入HRC56±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

工作機械のレベル調整用に便利です。 アンカーボルトとの併用も可能です。 ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。 調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。
部品名称1:レベリングボルト(S45C)、2:ベースプレート(FCD450)、3:ロックナット(S45C)、4:JA形アンカーボルト(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、5:平座金(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、6:六角ナット(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

1本
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

ナベヤフットジャッキFPJK型
エコ商品
アンカーボルトにより固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,488 税込1,637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)