こんなお得な商品も!

スクリューサポート
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C
硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
こんなお得な商品も!

Tスロットナット
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45C
ピッチ並目
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
材質強靱鋳鉄FC250
RoHS指令(10物質対応)対応
座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。
ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
六面加工がしてあります。
検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250
構造リブ構造品
熱処理焼鈍
塗装きさげ品側面
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ヤンキーバイス
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

精密ブロックA型 鋳鉄製
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料技術資料1(24.6MB)
こんなお得な商品も!

フランジナット
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナイロンロックつき。
既存のタップ穴径を容易にかえられます。
タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
ステップブロックとペアで使います
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
卓越した動的特性+弾力性。
減衰率が高い。
クローズドセル型発泡体。クリープ発生が少ない。
用途産業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。
弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。
圧縮永久ひずみ(%)<5
摩擦係数(鉄面)0.7、(コンクリート面)0.7
燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
使用温度範囲(℃)-30~70
許容温度(℃)+120
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト径M12
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理黒染め
熱処理焼入
硬度HRC27~35
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト径M8
材質S45C
ねじピッチ並目1.25
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理亜鉛メッキ
付属品ワッシャ1枚、止め輪1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。
耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。
給油が簡単で作動が円滑です。
口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。
ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
回転台の取付ができます。
LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。
ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)エーテル系ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
こんなお得な商品も!

精密ブロックB型 鋳鉄製
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料技術資料1(24.6MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト径M10
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ穴が貫通しております。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。
1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ)
アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。
材質S45C
熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステップブロック 階段型
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。
どの組合せでも平行度が維持出来ます。
材質S45C焼結合金
熱処理焼入HRB92~95
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。
ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。
使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。
メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59)
塗装は優美なライトスカイブルー色です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーアンビルは、廉価強靱で使いよさ抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法G(°)20°
1台で3台分の働き。
寸法B(mm)65
寸法C(mm)108
寸法D(mm)93
寸法E(mm)40
寸法F(mm)3~45
寸法G(mm)20
寸法H(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
両端面を除く4面を研削仕上げ。
パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト径M16
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理黒染め
材質S45C
熱処理焼入HRC30±5
焼入が施してありませんので、用途に合ったタップ穴が容易にあけられます。
材質S45C
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
凹凸セットです。
仕様凹凸セット
材質SUM22
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ