電動油圧ポンプが使ってあります。
消音カバーの取付けで静かに作動します。
70MPaのポンプによって最大5tの締付力が得られます。
ポンプの圧力スイッチで、締付力の調整が可能です。
1台のポンプで複数のバイスを操作できます。
量産品の加工に威力を発揮します。
ハンドル操作によって定寸が出来ます。
浮き上がり防止機構により、可動体・ワークの浮き上がりを抑えます。
バイスはLT150Mを使用しています。
口幅(mm)151
口開き(mm)143
付属品標準ガイドブロック (2個1 組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、油圧ポンプ(AC100V用)×1台、フットスイッチ×1個、高圧ホース×1本
ストローク(mm)油圧13
質量(kg)38
口深(mm)44
ブロック寸法(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)40
浮上り防止機構により、可動体・ワークの浮上りを抑えます。
PAT.Pの油圧機構が組込んであり操作がスムーズです。
FMS.FA用のジグバイスです。横型、立型、MCバイスとしてご利用下さればコストダウンになります。
横型MCの2面、4面、イケールと同等の精度が出してあります。
立型MC、フライス盤用としてももちろんご利用いただけます。
旧JIS0級を凌ぐ精度です。
口幅(mm)160
口開き(mm)350
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、ハンドルジョイント(LTJV-0,LTJV-150)各1本、吊ボルトM14×2個
質量(kg)100
口深(mm)75
ブロック寸法(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)40
浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。
ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。
摺動部は、火炎焼入が施してあり、3倍以上の耐摩耗性があります。
旧JIS0級を凌ぐ高精度です。
万一使い減りしても分解が容易で精度修復が出来ます。
並列仕様品の並列精度は0.01以内です。
仕様標準ガイドブロック幅18mm
RoHS指令(10物質対応)対応
単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。
供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。
切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。
固定口金側からハンドル操作する仕様です。
固定口側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者への負担の軽減が可能です。
口幅×口開×口深(mm)102×45×138
付属品標準取付クランプセットBCS14B×2セット、標準ガイドブロック×2個、ハンドル×1個
幅(mm)【標準ガイドブロック】14
質量(kg)26
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)10
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 。LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
T6
W7
B104
H16
D90
C102
S18
E90
G24
J50
I5
K12
N50
U20
AD14.5
M80
RoHS指令(10物質対応)対応
出荷時はダブルクランプタイプです。
2個のワークを同時に素早くクランプできます。
2個のサイズの異なるワークも同時にクランプ可能です。
ロックタイト浮上防止機能により、締付時のワークの浮上がりを抑えます。
標準付属の部品の組替えにより、両締めバイスとなります
本体はダクタイル鋳鉄(FCD600)製で、摺動面に火炎焼入(HRC45)が施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様標準ガイドブロック幅18mm
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、ハンドル(1本)、当金(1個)
RoHS指令(10物質対応)対応
同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様)
巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。
浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。
旧JIS寸法O(mm)級を上回る高精度です。
摺動面は、焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。
本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。
本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。
同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。
口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。
圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。
切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。
メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。
固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。
SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
標準ガイドブロック幅(mm)14
締付力(kN)30
付属品標準ガイドブロック(2個1組)/LTCV:18mm×1組、LTCV-14GB:14mm×1組、標準取付クランプセット(2個1組)/LTCV:適合T溝巾18mm、LTCV14GB:適合T溝幅14mm×2セット、ハンドル1本、吊上用金具×1式
寸法D(mm)82
寸法F(mm)90
寸法J(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
新開発のメカニカル増圧機構により、約1回転でスピーディで楽に増圧できます。
調整ダイヤルを手で回すだけで、締付力設定が容易にできます。
1度設定した締付力は、その締付力でしか作動しない構造となっておりますので、安定した繰返し作業が可能です。
メカニカル増圧機構のため、温度変化による締付力への影響が少なく、シール等の消耗部品の取替えも不要です。
浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。
本体はダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。
摺動部は、火炎焼入れが施してあり、耐摩耗性に優れています。
旧JIS0級を凌ぐ高精度です。
並列仕様品の並列精度は0.01以内です。
ハンドルが機械テーブルに干渉する場合は、ハンドルジョイント(別売)をご利用下さい。
LTFHタイプは縦型はもちろん、横型マシニングセンターでイケール張付使用、背面合わせ使用等あらゆる状況に適用可能。
仕様標準ガイドブロック幅18mm
寸法O(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。
口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。
ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
多種多様なワークに対応
口金の取付位置が4箇所選択でき、多種多様なワークに対応可能です。
ロックタイト浮上り防止機構
半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。
口金交換式
2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。
ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
口幅(mm)127
付属品ステップ口金(深さ20)LT5AU-125SJ-20(2枚1組):1組、標準ハンドルLT-13HN250、LT-13HN370:各1本
幅(mm)【標準ガイドブロック】18
全長(mm)596
質量(kg)43
適合T溝幅(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)25
1個
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
同型バイス(LT150M)に比べ、口開きが45%大きくなっております。
重量は、同型バイス(LT150M)に比べ、20%軽減されており楽に持ち運びができます。
浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。
ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。
摺動部は、火炎焼入れが施してあり、対磨耗性に優れています。
旧JIS0級を凌ぐ高精度です。
並列仕様品の並列精度は0.02以内です。
口幅(mm)152
口開き(mm)207
仕様標準ガイドブロック幅18mm
質量(kg)29
口深(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)40
長尺ワークを複数の5軸マシンバイスでクランプする場合、ワークの歪を矯正する
ことなくクランプができるマシンバイスです。
口金間の中心が±5mm移動して、ワークをクランプします。
歪みを矯正しないため、アンクランプ後の歪み取り作業や傷修正の心配もなく、
さらに精度変化も抑えるため加工時間の削減につながります。
ロックタイト浮上り防止機構:半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の
力を加えることでワークの浮上りを防止できます。
口金交換式:2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。
付属品ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1組):1組、ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1組):1組、標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1セット):2セット、標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1組):1組、標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本
移動距離(mm)(中心)±5
口幅(mm)102
適合T溝幅(mm)標準取付クランプ:18
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)20
標準ガイドブロック幅(mm)18
単体・複数・多連使用も可能。並列精度は0.01以内です。
浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。
旧JISO級を上回る高精度です。
本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。
摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。
本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。
同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。
口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。
口幅(mm)76
口深(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)12
同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様)
巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。
浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。
旧JISO級を上回る高精度です。
摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。
本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。
本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。
同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。
口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。
圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。
切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。
メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。
SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)
RoHS指令(10物質対応)対応
同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様)
巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。
浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。
旧JISO級を上回る高精度です。
摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。
本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。
本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。
同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。
口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。
圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。
切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。
メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。
SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)
RoHS指令(10物質対応)対応
同等品のLTH3P-150に比べ、全長が125mm短く7kg軽量です。また、油圧と手動切換えが噛合せ式の誤作動防止機構となってます。
ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損が極少です。
摺動部は火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。
PAT.Pの油圧ボンプは、300000回以上の作動テストにより故障の少ない、強力締付が可能なポンプとして完成しています。
開閉が開始する位置の調整によって3ポションの最適な口開きが得られます。
旧JIS0級を凌ぐ高精度品です。
口幅(mm)156
口開き(mm)300
付属品専用取付ボルトセット適合T溝巾18mm×2組、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本
質量(kg)41
口深(mm)57
ブロック寸法(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)40
出荷時はダブルクランプバイスです。
2個のワークを1つのバイスで同時にクランプでき、段取時間が短縮できます。
可動体・固定アゴはアルミ製(A6N01S-T5・アルマイト処理)で軽量です。
可動体・固定アゴは生口金としてセルフカットしてご利用ください。
可動体はメネジに組み込まれたプランジャによりワンタッチで着脱できます。
浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。
本体はダクタイル鋳鉄(FCD600)製で摺動面に火炎焼入(HRC45)が施してあります。
付属部品の交換でシングルクランプタイプとしてもご利用いただけます。
口幅(mm)101
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
セット内容ベース:2個、六角穴付ボルトM8X16:4個
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種LT5AU全機種
セット内容パラレルストップ…4個、六角穴付ボルトM8x20…4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x25…4個
質量(kg)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。
供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。
切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。
固定口金側からハンドル操作する仕様です。
固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。
ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。
[動画はこちらから]
自動化対応
ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m
質量(kg)28
寸法L(mm)147
寸法H(mm)43
寸法A(mm)344
寸法F(mm)200~338
寸法S(mm)75
寸法D(mm)69
寸法E(mm)138
寸法B(mm)469.2
寸法C(mm)104
寸法T(mm)26
寸法W(mm)M6
寸法P(mm)93
寸法M(mm)23.5
寸法N(mm)287
寸法O(mm)7.6
寸法I(mm)200
寸法J(mm)8
寸法G(mm)90
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)175
寸法R(mm)M14
寸法U(mm)274
寸法V(mm)14
口幅(mm)102
寸法BD(mm)152.5
寸法BB(mm)135
寸法BA(mm)103
寸法BC(mm)48.5
口開き(mm)138
口深(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BE(mm)119
寸法BF(mm)251
締付力(kN)(0.7MPa時)10
標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
適合機種LT5AU全機種
セット内容ジョイント…1個、クランプGストレート 7110G-08…1個、平ワッシャー WF8…1個、六角穴付ボルトM8x25…1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x50…1個、六角ナット M8…1
質量(kg)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です。
機械テーブルへの位置決めは、ガイドブロックにより容易にできます。
単体でも使用できます。
付属品ガイドブロック(2個1組)、ハンドル(1個)
RoHS指令(10物質対応)対応
同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様)
巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。
浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。
旧JISO級を上回る高精度です。
摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。
本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。
本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。
同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。
口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。
圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。
切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。
メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。
SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトCV精密マシンバイスの部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
※LTCV-RC旧型にはスペーサーが付属されます。
適合機種CV全機種共通
種類旧可動体側用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
適合機種LT5AU全サイズ
セット内容ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個
質量(kg)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
セット内容ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個、低頭六角穴付ボルトM8X15:4個
RoHS指令(10物質対応)対応
横型マシニングセンターのジグとして最適です。
MCツーリングブロックとCV精密バイス4台を組み合わせました。最も汎用的なジグです。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法B(mm)55
寸法C(mm)35
寸法D(mm)34
寸法E(mm)16
寸法F(mm)30
寸法G(mm)5
寸法H(mm)14
寸法I(mm)9
寸法J(mm)18.5
寸法K(mm)27
寸法L(mm)25.5
RoHS指令(10物質対応)対応
同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です。
機械テーブルへの位置決めは、ガイドブロックにより容易にできます。
単体でも使用できます。
付属品ガイドブロック(2個1組)、ハンドル(1個)
RoHS指令(10物質対応)対応
単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。
供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。
切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。
固定口金側からハンドル操作する仕様です。
固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。
ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。
[動画はこちらから]
自動化対応
ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m
質量(kg)28
寸法L(mm)147
寸法H(mm)43
寸法A(mm)344
寸法F(mm)200~338
寸法S(mm)75
寸法D(mm)69
寸法E(mm)138
寸法B(mm)469.2
寸法C(mm)104
寸法T(mm)26
寸法W(mm)M6
寸法P(mm)93
寸法M(mm)23.5
寸法N(mm)287
寸法O(mm)7.6
寸法I(mm)200
寸法J(mm)8
寸法G(mm)90
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)175
寸法R(mm)M14
寸法U(mm)274
寸法V(mm)14
口幅(mm)102
寸法AA(mm)115
寸法AC(mm)27
寸法AD(mm)131
口開き(mm)138
口深(mm)45
寸法AB(mm)61
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)(0.7MPa時)10
標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
質量(kg)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合バイスLT5AU125F
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。
供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。
切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。
固定口金側からハンドル操作する仕様です。
固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。
ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。
[動画はこちらから]
自動化対応
ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m
質量(kg)30
寸法L(mm)147
寸法H(mm)43
寸法A(mm)344
寸法F(mm)200~338
寸法S(mm)75
寸法D(mm)69
寸法E(mm)138
寸法B(mm)469.2
寸法C(mm)104
寸法T(mm)26
寸法W(mm)M6
寸法P(mm)93
寸法M(mm)23.5
寸法N(mm)287
寸法O(mm)7.6
寸法I(mm)200
寸法J(mm)8
寸法G(mm)90
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)175
寸法R(mm)M14
寸法U(mm)274
寸法V(mm)14
口幅(mm)102
寸法BD(mm)152.5
寸法BB(mm)135
寸法BA(mm)103
寸法BC(mm)48.5
寸法AA(mm)115
寸法AC(mm)28
寸法AD(mm)131
口開き(mm)138
口深(mm)45
寸法AB(mm)61
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BE(mm)119
寸法BF(mm)251
寸法CC(mm)179.5
締付力(kN)(0.7MPa時)10
標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
¥569,800
税込¥626,780
3日以内出荷
ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
セット内容[ユニバーサル口金]ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個、[ユニバーサルラウンド口金]ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、[ユニバーサルベース]ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個
質量(kg)1.2
寸法L(mm)29.5
寸法H(mm)15
寸法A(mm)125
寸法F(mm)5
寸法D(mm)24
寸法E(mm)16
寸法B(mm)45
寸法C(mm)20
寸法P(mm)8.5
寸法M(mm)33
寸法N(mm)9
寸法O(mm)14
寸法J(mm)(並目)M8
寸法G(mm)15
寸法K(mm)17
寸法Q(mm)12.5
寸法R(mm)100
寸法U(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合バイスLT5AU125F
1組(2個)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ