「万力用 ボルト」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

浮上り防止機構により、可動体・ワークの浮上りを抑えます。 PAT.Pの油圧機構が組込んであり操作がスムーズです。 FMS.FA用のジグバイスです。横型、立型、MCバイスとしてご利用下さればコストダウンになります。 横型MCの2面、4面、イケールと同等の精度が出してあります。 立型MC、フライス盤用としてももちろんご利用いただけます。 旧JIS0級を凌ぐ精度です。
口幅(mm)160 口開き(mm)350 付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、ハンドルジョイント(LTJV-0,LTJV-150)各1本、吊ボルトM14×2個 質量(kg)100 口深(mm)75 ブロック寸法(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)40
1個
779,800 税込857,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤスピンドル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
559 税込615
3日以内出荷

マシンバイスシリーズのオプション部品です。 適合機種をご確認の上ご発注ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質S45C 表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき 熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナベヤモールドバイス
エコ商品
金型プレートの加工に最適です。 口開きが大きく、早送り機構となっております。 従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。 本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。 摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。 同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。
口深(mm)67 ブロック寸法(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)20
1個
239,800 税込263,780
3日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベヤツーピースバイス
エコ商品
フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 量産品の加工に便利です。 口深さが大きい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベヤモールドバイス口金
エコ商品
金型プレートの加工に最適です。 口開きが大きく、早送り機構となっております。 従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。 本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。 摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。 同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。 ※締付けトルクは80N・m以内でご使用下さい。 ※並列仕様品は、1台目と同時にご注文下さい。並列精度は0.02以内です。 追加並列品はお受けできませんのでご了承下さい。
付属品標準取付ボルトセット(2組1セット)適合T溝巾18mm・・・MBV150:2セット、MBV200:3セット、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm・・・1組、ハンドル・・・1本 寸法B(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤマイクロバイス本体
エコ商品
付属品取付用ボルト(M5X17-4個) 質量(kg)0.3 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入が施してあり、3倍以上の耐摩耗性があります。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 万一使い減りしても分解が容易で精度修復が出来ます。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。
仕様標準ガイドブロック幅18mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
取扱い終了
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品取付け用ボルト 質量(kg)5.36 最大締付力(kN)8 RoHS指令(10物質対応)対応 操作トルク(N・m)(最大)7
1個
589,800 税込648,780
3日以内出荷

マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質S45C 寸法F(mm)7 寸法G(mm)11 適合ボルト径M6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

付属品取付用ボルト(M5X17-4個) 材質SCM440相当 質量(kg)0.32 表面処理黒染め 熱処理焼入れHV650以上(MCZ-L-PRG) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

付属品本体:ガイドブロック×2個、ガイドブロック用取付ボルト、可動部:専用Tナット×2個、Tナット用ボルト×2個、固定ブロック:専用Tナット×1個、Tナット用ボルト×1個 材質本体:S50C、固定ブロック・可動部:SCM440 表面処理可動部・固定ブロック:黒染め 熱処理本体:高周波焼入れHV500以上 可動体:焼入 HRC50±3固定ブロック:焼入 HRC30±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

同等品のLTH3P-150に比べ、全長が125mm短く7kg軽量です。また、油圧と手動切換えが噛合せ式の誤作動防止機構となってます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損が極少です。 摺動部は火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 PAT.Pの油圧ボンプは、300000回以上の作動テストにより故障の少ない、強力締付が可能なポンプとして完成しています。 開閉が開始する位置の調整によって3ポションの最適な口開きが得られます。 旧JIS0級を凌ぐ高精度品です。
口幅(mm)156 口開き(mm)300 付属品専用取付ボルトセット適合T溝巾18mm×2組、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本 質量(kg)41 口深(mm)57 ブロック寸法(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)40
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種LT5AU全機種 セット内容ジョイント…1個、クランプGストレート 7110G-08…1個、平ワッシャー WF8…1個、六角穴付ボルトM8x25…1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x50…1個、六角ナット M8…1 質量(kg)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
6,698 税込7,368
3日以内出荷

ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。 ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
セット内容ベース:2個、六角穴付ボルトM8X16:4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
27,980 税込30,778
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。 ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。 マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。 ※本製品にはマイクロバイス3個含まれます。 ※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。 ※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
付属品取付け用ボルト 材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ 表面処理黒染め 最大締付力(kN)8 口幅(mm)40 熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ) RoHS指令(10物質対応)対応 操作トルク(N・m)最大:7
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合機種LT5AU-100(F) RoHS指令(10物質対応)対応
1組
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種LT5AU全機種 セット内容パラレルストップ…4個、六角穴付ボルトM8x20…4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x25…4個 質量(kg)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1セット(2個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。 ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。 マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。 ※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。 ※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。 ※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
付属品取付け用ボルト(M5×174本) 材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ 表面処理黒染め 最大締付力(kN)8 口幅(mm)40 熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ) RoHS指令(10物質対応)対応 操作トルク(N・m)最大:7
1台
739,800 税込813,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。 ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。 マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。 ※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。 ※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。 ※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ 熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ) 表面処理黒染め 口幅(mm)40 操作トルク(N・m)最大:7 最大締付力(kN)8 付属品取付け用ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
599,800 税込659,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品本体:ガイドブロック×2個、ガイドブロック用取付ボルト、可動部:専用Tナット×2個、Tナット用ボルト×2個、固定ブロック:専用Tナット×1個、Tナット用ボルト×1個 材質本体:S50C、固定ブロック・可動部:SCM440 質量(kg)0.7 寸法H(mm)6 寸法A(mm)45 寸法F(mm)83 寸法D(mm)32.5 寸法E(mm)21 表面処理可動部・固定ブロック:黒染め 寸法B(mm)25 寸法C(mm)35.7 寸法M(mm)21 寸法I(mm)3.5 寸法G(mm)10 最大締付力(kN)20 口幅(mm)45 熱処理本体:高周波焼入れHV500以上 可動体:焼入 HRC50±3固定ブロック:焼入 HRC30±3 RoHS指令(10物質対応)対応 操作トルク(N・m)最大:50 可動体形状V型
1個
24,980 税込27,478
46日以内出荷

ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。 ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
セット内容ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個、低頭六角穴付ボルトM8X15:4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
31,980 税込35,178
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。 ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
適合機種LT5AU全サイズ セット内容ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個 質量(kg)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
8,898 税込9,788
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤアジャストボルト
エコ商品
適合機種EPA150-6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ナベヤユニバーサルベース
エコ商品
ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
セット内容[ユニバーサル口金]ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個、[ユニバーサルラウンド口金]ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、[ユニバーサルベース]ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個 質量(kg)1.2 寸法L(mm)29.5 寸法H(mm)15 寸法A(mm)125 寸法F(mm)5 寸法D(mm)24 寸法E(mm)16 寸法B(mm)45 寸法C(mm)20 寸法P(mm)8.5 寸法M(mm)33 寸法N(mm)9 寸法O(mm)14 寸法J(mm)(並目)M8 寸法G(mm)15 寸法K(mm)17 寸法Q(mm)12.5 寸法R(mm)100 寸法U(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイスLT5AU125F
1組(2個)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

ナベヤハイトブロック
エコ商品
ロックタイトCV精密マシンバイス用の嵩上げ台です。 ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。
適合バイスLTCV-100(S) LTCV-125(S) LTCV-100(S)H LTCV-125(S)H セット内容ハイトブロック:1個、取付ボルトM12×35:4個、吊上用ボルトM12×25:4個、吊上用アイナットM12:4個 寸法A(mm)406 寸法B(mm)126 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
セット内容[ユニバーサル口金]ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個、[ユニバーサルラウンド口金]ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、[ユニバーサルベース]ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個 寸法L(mm)66 寸法H(mm)28 寸法A(mm)125 寸法F(mm)5 寸法D(mm)24 寸法E(mm)16 寸法B(mm)45 寸法C(mm)28 寸法P(mm)9 寸法M(mm)62.5 寸法N(mm)14 寸法O(mm)8.5 寸法I(mm)8 寸法J(mm)17 寸法G(mm)15 寸法K(mm)29.5 寸法Q(mm)12.5 寸法R(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイスLT5AU125F
1組(2個)
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベヤガイドブロック(段付型)
エコ商品
20mmのキー溝を持つバイス又は固定物にネジ止めして用います。 ガイドロックのサイズを使い分ける事によってどの機械にも使用出来ます。
材質S15C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナベヤネオ グリップ(空圧式)
エコ商品
ロボットを使用したワーク搬送、クランプ工程の自動化に最適なバイスです。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。 (繰り返し位置決め精度:±0.02) 作動用の空圧配管は側面もしくは底面のどちらからでもできます。 口金ベースの向きを変えて口開き増大できます。 ワークに応じて口金はグリップ、セルフカット口金を使用ください。 口金ベースを取外して、ブロックタイプのセルフカット口金を使用することもできます。 ※口金は別途ご購入ください。
付属品位置決め・取付用ボルト×2個、取付用六角穴付きボルト×2個 ストローク(mm)(片側)3 質量(kg)15 最高使用圧力(MPa)0.6 口幅(mm)85 口開き(mm)グリップ口金(149503)セット時:6~45.5、グリップ口金(149503)セット時口金ベース前後組替え時:44.5~104.5 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)16(0.6MPa時)
1個
699,800 税込769,780
61日以内出荷

ナベヤワークプッシュ
エコ商品
ワークを押し当てるために複動エアシリンダ―を内蔵した横押しユニットです。 ワークストッパー(ワーク有無検出ポート付き)との併用でより確実なワーク設置ができます。 [動画はこちらから] ロックタイト エアマシンバイス
質量(kg)1.2 寸法L(mm)18 寸法H(mm)57 寸法A(mm)115 寸法F(mm)73.5 寸法D(mm)100 寸法E(mm)4 寸法B(mm)130 寸法C(mm)19 寸法M(mm)106.9~116.4 寸法N(mm)33.4~42.9 寸法O(mm)M8 寸法I(mm)22 寸法J(mm)25 寸法G(mm)59.5 寸法K(mm)166 RoHS指令(10物質対応)対応 取付適合ボルトM8
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ロボットを使用したワーク搬送、クランプ工程の自動化に最適なバイスです。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。 (繰り返し位置決め精度:±0.02) 作動用の空圧配管は側面もしくは底面のどちらからでもできます。 口金ベースの向きを変えて口開き増大できます。 ワークに応じて口金はグリップ、セルフカット口金を使用ください。 口金ベースを取外して、ブロックタイプのセルフカット口金を使用することもできます。 ※口金は別途ご購入ください。 ※2個の円柱形近接スイッチ:形E2E-X1R5E1 2M(オムロン製)を標準搭載しており自動化に最適です。 近接スイッチの詳しい内容はメーカーカタログをご確認ください。
付属品位置決め・取付用ボルト×2個、取付用六角穴付きボルト×2個 ストローク(mm)(片側)3 質量(kg)15 最高使用圧力(MPa)0.6 口幅(mm)85 口開き(mm)グリップ口金(149503)セット時:6~45.5、グリップ口金(149503)セット時口金ベース前後組替え時:44.5~104.5 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)16(0.6MPa時)
1個
779,800 税込857,780
61日以内出荷

ナベヤセルフカット口金
エコ商品
セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。 寸法L(mm)25 寸法H(mm)14 寸法A(mm)150 寸法F(mm)30 寸法D(mm)34 寸法E(mm)16 寸法B(mm)55 寸法C(mm)35 寸法M(mm)50 寸法I(mm)9 寸法J(mm)18.5 寸法G(mm)5 寸法K(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイスLT5AU125F
1組(2個)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)