11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベヤアルミサブテーブル
エコ商品
三次元測定機用の治具ベースとして使用いただけます。 ネジ部はインサートスクリューを挿入しています。
寸法D(mm)M8 材質(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,000 税込119,900
3日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤプラクランプセット
エコ商品
三次元測定機等で測定物のクランプに適しています。放電加工機用クランプとしても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
54,980 税込60,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。使用材料は、強度、剛性にすぐれ弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。錆の発生がなく、錆を嫌う場所でのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。ワークに傷をつけず、ソフトにクランプ可能。軟材質、仕上品のクランプに便利です。三次元測定機などでの測定物のクランプに最適で、落としてもテーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。放電加工機用クランプとしても使用可能。加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。彫刻等軽作業用クランプにも使用可能です。強度・剛性を増すためスタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。アルマイト処理済で防錆しています。機能性を十分考慮した斬新なデザインです。
セット内容ステップブロック(28.8H、45.3H、94.8H)×各4個ステップクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個プレーンクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個スタッドボルト(M8×100、125、150、175、200)×各4本ダブルフランジナット(M8)×10個 材質ステップブロック、ステップクランプ、プレーンクランプ、ダブルフランジナット:エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)スタッドボルト:アルミA5056、表面アルマイト処理 質量(kg)1.7 適合ボルト(メートルねじ)M8
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤフレックスサポート
エコ商品
三次元測定機で計測する不安定なワークを容易にサポート、クランプできます。 169本のサポートピンが複雑な三次元曲面を、自在にサポートし段取り時間を短縮出来ます。 サポートピンの固定はクランプレーバー1本で行えます。 クランプ位置は、ワーク形状に合わせ上下左右自在に調整できます。 複数個の使用により、長大ワークにも対応できます
付属品クランプL型1個、クランプストレート型1個 材質(ベース本体)A5052P、(サポートピン)SUS304 質量(kg)1.4 本体寸法(mm)Φ88×H62 最大積載荷重(kg)1.5 ピンタイプ(サポートピン)Φ4×169本 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法I0~120°
1個
89,980 税込98,978
23日以内出荷

ナベヤスタンドバー
エコ商品
スプリングクランプの高さ調整用です。 ストッパーとしても使用可能です。
材質SUS303 質量(g)20 寸法A(mm)M8 寸法F(mm)12 寸法D(mm)45 寸法E(mm)6 寸法B(mm)9 寸法C(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

三次元測定機、投影機、画像測定機、顕微鏡等の測定作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。 丸棒などの異形物や小さい精密製品等は口金部のV溝により、容易に保持出来ます。 クリップ式のレバーで簡単にクランプでき、保持力の強弱はバネ部の操作にて調整可能です。 上蓋を上下交換することにより、口開きの調整が出来ます。
材質SUS403 精度平行度:0.01以下、直角度:0.015以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジグ構築に必要な様々なパーツがセットとなっており、専用ジグの製作コストと保管場所が軽減できます。 三次元測定機などでの測定物に最適なクランプセットです。 非接触の画像測定にも使用できます。 様々なワークでご利用いただけます。 アルミ製のため軽量でジグの組立が容易です。 誰でも組立ができるシンプルな構造です。
材質A5056 質量(g)2503 表面処理アルマイト 適合ねじ径(Φmm)(並目)M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639,800 税込703,780
4日以内出荷

三次元測定機などでワークをクランプする際に適しています。バイスとクランプピンの組み合わせで、治具製作が不要になり、様々な形状のワークをハンドル操作のみで素早く簡単にクランプ出来ます。
1個
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジグ構築に必要な様々なパーツがセットとなっており、専用ジグの製作コストと保管場所が軽減できます。 三次元測定機などでの測定物のクランプに最適です。 非接触の画像測定にも使用できます。 様々なワークでご利用いただけます。 アルミ製のため軽量でジグの組立が容易です。 誰でも組立ができるシンプルな構造です。
材質A5056 質量(g)2434 表面処理アルマイト 適合ねじ径(Φmm)(並目)M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499,800 税込549,780
4日以内出荷

ナベヤプラクランプセット
エコ商品
世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。 使用材料は、強度・剛性にすぐれ、弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。 鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。 錆の発生がなく、錆を嫌う場所・ワークでのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。 ワークに傷を付けず、ソフトにクランプ可能。 軟材質・仕上品のクランプに便利です。 三次元測定機などでの測定物のクランプに最適。 落としても、テーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。 放電加工機用クランプとしても使用可能。 加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。 彫刻等、軽作業用クランプにも使用可能です。 強度、剛性を増すため、スタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。 アルマイト処理済で防錆しています。 機能性を充分考慮した斬新なデザインです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)