709件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)SCM420、(菱型ナット)S45C-D 表面処理黒染め(菱型ナット) 熱処理焼入HRC56±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

刃物干渉が少なく5軸加工機・複合機のクランプに最適です。 小径の上部クランプボルトがワークを引き込み、力強いクランプが可能です。 ワークをフランジで受け高さの位置決めが可能です。 DRC-FPは、前加工でピン公差に合った基準穴2箇所を加工頂ければ、位置決めとクランプが同時に行えます。
材質(本体)SCM420、(ボルト)SCM435 硬度HRC55 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホールタイプ本体の位置決めに使用します。
適合機種QLTD-kN10 質量(kg)15 寸法D(mm)6 寸法B(mm)10 寸法C(mm)M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A g6(mm)16
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷


クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C 硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45C ピッチ並目 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。 どの組合せでも平行度が維持出来ます。
材質S45C焼結合金 熱処理焼入HRB92~95 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ナベヤ精密パラレルブロック
エコ商品
両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ 銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。
材質真鍮 寸法B(mm)152 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ナベヤスラストパッド(STP)
エコ商品
グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。 ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 5°まで傾きます。
材質SUM22L 熱処理浸炭焼入HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラブスクリュー(SGB)とセットでご使用ください。 傷のつきやすいワークに最適です。
材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
17,900 税込19,690
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ナベヤ平行スクリュープラグ
エコ商品
圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。
材質S45C 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合径が調整でき、1つのレンチで多サイズの径に対応できます。 スクリュージャッキ・クランプサポートスクリュージャッキ・アルミベースジャッキ・マグネットジャッキの操作に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズル先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。 チューブの全長を短くすることが出来ます。 SBT-2は、チューブを曲げて使用することが出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナベヤインサートノズルTJ型
エコ商品
最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

多種類のアタッチメントの中からワークにあったものを選定できます。 No.E-175クランプサポートスクリュージャッキおよびNo.E-176スクリュージャッキ専用です。
材質S45C 表面処理黒染め 寸法C(mm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナベヤインサートノズルJB型
エコ商品
最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,890 税込4,279
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。 溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。
材質S45C 熱処理焼入HRC40±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。使用材料は、強度、剛性にすぐれ弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。錆の発生がなく、錆を嫌う場所でのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。ワークに傷をつけず、ソフトにクランプ可能。軟材質、仕上品のクランプに便利です。三次元測定機などでの測定物のクランプに最適で、落としてもテーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。放電加工機用クランプとしても使用可能。加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。彫刻等軽作業用クランプにも使用可能です。強度・剛性を増すためスタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。アルマイト処理済で防錆しています。機能性を十分考慮した斬新なデザインです。
セット内容ステップブロック(28.8H、45.3H、94.8H)×各4個ステップクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個プレーンクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個スタッドボルト(M8×100、125、150、175、200)×各4本ダブルフランジナット(M8)×10個 材質ステップブロック、ステップクランプ、プレーンクランプ、ダブルフランジナット:エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)スタッドボルト:アルミA5056、表面アルマイト処理 質量(kg)1.7 適合ボルト(メートルねじ)M8
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤ鋼板製Cクランプ
エコ商品
鋼板プレス製で軽作業用です。 大量生産で廉価です。 ハンドルはユニクロメッキがしてあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベヤ薄型パラレルブロック
エコ商品
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。 薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
タイプステップ付 寸法C(mm)8 寸法D(mm)3 寸法E(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナベヤグリップボルト
エコ商品
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。
表面処理黒染め 材質SCM440(先端部:超硬) 熱処理焼入HRC35±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質【ベースボール型】真鍮 【ベースネジ型・適合ジョイント・ノズル】アセタール 【スプレーチップ】アルミニウム 耐熱温度(℃)43 最大圧力(MPa)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

点接触で、黒皮ワークの芯出し・サポートが素早くできます。
材質(本体)S45C、(ボール)SCM435 質量(kg)0.95 表面処理(本体)黒染め 熱処理(本体)焼入HRC35±5、(ボール)焼入 耐荷重(kN)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ナベヤクランプGLロング
エコ商品
付属品六角穴付ボルト(1寸)1個 材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤワークストッパー
エコ商品
付属品六角棒スパナ(呼び5) 材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
98,980 税込108,878
46日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベヤTBN用プレート
エコ商品
No.E-159A MCツーリングブロック(プレート取付タイプ)用のプレートです。
付属品アイボルト 材質S55C 取付穴径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71,980 税込79,178
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナベヤ偏芯ラフガイド
エコ商品
ワークや交換プレート等を治具にセットする際に、ワークをおおまかに案内するパーツです。 樹脂製のため大切なワークを傷つけません。 ワークのバラツキを2mmの偏芯量で調整できます。
材質MCナイロン 使用温度範囲(℃)-40~120 硬度R120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)