曜日別特売

Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)位置決めピン

Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)位置決めピン - ナベヤ

ホールタイプ本体の位置決めに使用します。

適合機種
QLTD-kN10
質量(kg)
15
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
M3×0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A g6(mm)
16
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57067965PKR16010
4,710
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする