624件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールタイプ本体の位置決めに使用します。
適合機種QLTD-kN10 質量(kg)15 寸法D(mm)6 寸法B(mm)10 寸法C(mm)M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A g6(mm)16
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

材質(本体)SCM420、(菱型ナット)S45C-D 表面処理黒染め(菱型ナット) 熱処理焼入HRC56±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

刃物干渉が少なく5軸加工機・複合機のクランプに最適です。 小径の上部クランプボルトがワークを引き込み、力強いクランプが可能です。 ワークをフランジで受け高さの位置決めが可能です。 DRC-FPは、前加工でピン公差に合った基準穴2箇所を加工頂ければ、位置決めとクランプが同時に行えます。
材質(本体)SCM420、(ボルト)SCM435 硬度HRC55 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホールドピン ナベヤ 動画あり
ナベヤホールドピン
エコ商品
以下の製品専用のホールドピンです。・クイックターンクランプ(ピンホールド・樹脂ノブ)。・クイックターンクランプ(ピンホールド・ステンレスノブ)。・ホールファスナー ピンホールド(ノブタイプ)。・ホールファスナー ピンホールド(ストレートタイプ)
材質SUS630 B5.8 F2.5 G1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MPCP06 マグピン ナベヤ 動画あり
ナベヤマグピン
エコ商品
専用工具は不要。六角レンチで取り付けが可能。高耐久、耐環境性に優れクリーンルームでの使用に適しています。
材質S45C A7 B6(+0.1~0) 質量(g)2 F2.5 DM4×0.7 C6 E2 表面処理無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
5日以内出荷


ナベヤラウンドピン
エコ商品
ワークの位置決めが可能です。
材質S45C 質量(g)16 寸法A(mm)M8 寸法D(mm)20 寸法E(mm)8 表面処理黒染め 寸法B(mm)9 寸法C(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

HF08ILPS ホールファスナー /インサート用ロックピン ナベヤ 動画あり
優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性。製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体:SUS630 A8 B23 質量(g)7 FM5×0.8 D5 C5 E7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
5日以内出荷

材質SUM22L 公差(A)H7、(B)hg、(E)H7 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HF06PHKS ホールファスナー ピンホールド ノブタイプ ナベヤ 動画あり
握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
材質本体:SUS303 A32 B11 高さ(mm)32.5 HM16×1(細目) 質量(g)54 F6.5 D18 C23 E18 G17 外径Φ32 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)100
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

1個
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クイックターンクランプ(ピンホールド) ナベヤ 動画あり
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
穴径(Φmm)ピン:60 C5.5 精度(mm)繰返し位置決め:±0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C 最低使用圧力(MPa)0.4 熱処理(本体)焼入HRC55 駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HF06PHSS ホールファスナー ピンホールド ストレートタイプ ナベヤ 動画あり
クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
材質本体:SUS303 A- B11 高さ(mm)32.5 HM16×1(細目) 質量(g)45 F- D18 C23 E19 G17 外径Φ19 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)100
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷


1個
3,790 税込4,169
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C 最低使用圧力(MPa)0.4 熱処理(本体)焼入HRC55 駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベヤロケーティングピン B型
エコ商品
外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品) 外径A及びB研削仕上(仕上品)
材質BS.970 Gr.080M15 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ナベヤロケーティングピン A型
エコ商品
外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品) 外径A及びB研削仕上(仕上品)
材質BS.970 Gr.080M15 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2 熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62 タイプダイヤピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面取りのみのピンに比べ挿入時のかじりが起きにくく、ロボット用ジグワーク位置決めピンに最適です。 基準面のあたりが1mm幅あり、安定した位置決めが可能です。 基準面はDLC(ダイヤモンドライクカーボン)コーティングで耐摩耗に非常に優れています。
材質SCM435 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアーブロー・着座確認付 強力クランプで重切削向き クランプ時はバネ、アンクランプ時のみ油圧を使用する為、加工中は配管の切離しができます。 旧型のQLSM仕様とは互換性がありませんのでご注意下さい。 旧型Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)
材質本体:SCM440 熱処理本体:焼入HRC55 寸法E(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 シールが付いているので、液体の内部への侵入を防ぎます。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
材質本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1、シール:NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2 タイプクランプピン 熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Qロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く・簡単に交換可能になります。 子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱度は、250℃までです。
材質本体:SUM22L、ピン:スティール、スプリング:SUS631J1 表面処理本体・ピン:黒染め 熱処理ピン:浸炭焼入(HV650~750)黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
339 税込373
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

エアーブロー・着座確認・アンクランプ確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ部はバネ、アンクランプ時のみエアーを使用するため、加工中は配管の切り離しが可能です。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。 [動画はこちらから] 繰返し位置決め精度 空圧式単動_センサー仕様
材質本体:SUS440C 熱処理本体:焼入HRC55 寸法E(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合機種KS10.3,KS10.2 材質SUS 質量(g)30 全高(mm)19 寸法F(mm)19 寸法D(mm)3 寸法E(mm)16 寸法B(mm)15 寸法C(mm)8 熱処理熱処理済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアーブロー・着座確認付。 強力クランプで重切削向き。 クランプ、アンクランプ時に油圧を使用。 バルブの切り替えで治具の自動交換に対応できます。
材質SCM440 熱処理焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワークにセットをします。
適合機種KS10.3,KS10.2 質量(g)60 寸法A(mm)21.8 寸法F(mm)22 寸法D(mm)15 寸法E(mm)3 寸法B(mm)M8×1.25 寸法C(mm)37 寸法G(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

本体両サイドに溝を設けたことにより、1個使いが可能となっています。 複数のQ-ロック/ピンを使用できない小型交換治具に向いています。 繰返し位置決め精度は、中心から50mmの位置で5μm以内です。
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2 熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2 タイプクランプピン 熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62 公差(mm)寸法E/±0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークにセットをします。
適合機種KS10.3,KS10.2 質量(g)60 寸法A(mm)22 寸法F(mm)22 寸法D(mm)15 寸法E(mm)3 寸法B(mm)M8×1.25 寸法C(mm)37 寸法G(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷