「自在クランプ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安価でコンパクトなクランプです。
自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
安価でコンパクトなクランプです。
自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30
RoHS指令(10物質対応)対応
安価でコンパクトなクランプです。
自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)1
付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個
材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:s45cシリンダーホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440
表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め
熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23
ねじの呼びM12×1.75
寸法JM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)0.25
安価でコンパクトなクランプです。
自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)5
付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個
材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:S45Cシリンダーホルダー:SCM420
表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー:黒染め
熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55
ねじの呼びM12×1.75
寸法JM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)40
三次元測定機で計測する不安定なワークを容易にサポート、クランプできます。
169本のサポートピンが複雑な三次元曲面を、自在にサポートし段取り時間を短縮出来ます。
サポートピンの固定はクランプレーバー1本で行えます。
クランプ位置は、ワーク形状に合わせ上下左右自在に調整できます。
複数個の使用により、長大ワークにも対応できます
付属品クランプL型1個、クランプストレート型1個
材質(ベース本体)A5052P、(サポートピン)SUS304
質量(kg)1.4
本体寸法(mm)Φ88×H62
最大積載荷重(kg)1.5
ピンタイプ(サポートピン)Φ4×169本
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法I0~120°
1個
¥89,980
税込¥98,978
23日以内出荷
横振り自在でワークの脱着が可能です。
T溝にも、タップ穴にも使えます。
専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
最大締付力(kN)2
付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個
材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440
表面処理スイングヘッド、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め
熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23
寸法QM12×1.75
ねじの呼びM12×1.75
寸法JM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)0.25
横振り自在でワークの脱着が可能です。
T溝にも、タップ穴にも使えます。
専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
最大締付力(kN)10
付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個
材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420
表面処理スイングヘッド:黒染め
熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57
ねじの呼びM12×1.75
寸法JM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)40
関連キーワード