「鉄 黒染め」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。
ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法G(°)20°
材質S45C
表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき
熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
適合機種SJK-105・150・250(K)
質量(kg)0.23
熱処理焼入HRC35±4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。
ボルト先端部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
材質S45C-D
表面処理黒染め
寸法F(mm)30
寸法D(mm)30
寸法E(mm)7
熱処理(ボルト先端部)焼入HRC45
寸法A(並目)M20×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
調整ネジを廻すことによって、横ずれしないで正確に高さの調整が可能です。
重量加工物でも0.1mmのレベル調整が可能です。
センター穴付(Φ12)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めボルト等の相手の当て金として使用します。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理先端部焼入HRC40 0/+6
RoHS指令(10物質対応)対応
先端はフラットで研削してあります。
材質SCM435
表面処理黒染め
付属品六角ナット1個
熱処理HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUM22
寸法E(mm)1.5
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC35~40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUM22
表面処理黒染め
寸法D(mm)5
熱処理焼入HRC40~45
RoHS指令(10物質対応)対応
先端が凹凸に仕上げてありワークのすべりが極小です。
材質SCM435
表面処理黒染め
付属品六角ナット1個
熱処理HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
付属品六角ナット1個
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
付属品六角ナット1個
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
付属品六角ナット1個
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
付属品六角ナット1個
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
センタリングクランプ:センタリング精度±0.02、繰り返し位置決め精度±0.01。ワークサイズに柔軟に対応:ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応、口金の組み替えで口開きの増大化が可能、組み替え時の再現性も高精度。確実なクランプ:ワーク下部を平行に強力クランプ、グリップ爪がワークに食い込むことで高い保持力が出せます。
材質本体:S50C 口金:SCM440
全長(mm)230
質量(kg)9.3
寸法L(mm)70
寸法H(mm)10
寸法A(mm)230
寸法S(mm)45
寸法D(mm)48
寸法E(mm)30
表面処理本体:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)、口金:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)
寸法B(mm)126
寸法C(mm)125
寸法T(mm)125
寸法W(mm)12
寸法Z(mm)249.2
寸法Y(mm)5
寸法M(mm)90
寸法N(mm)Φ14座グリ 深さ3
寸法O(mm)M10
寸法I(mm)M6
寸法J(mm)32
寸法G(mm)27
寸法K(mm)10
寸法U(mm)Φ9キリΦ14座ぐり深さ8.6
寸法V(mm)32
トルク(N・m)120
熱処理本体:調質(HRC25)、口金:全体焼入れ(HRC53)
寸法x(mm)16
寸法AC(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)25
寸法F-1(mm)0~132
寸法F-2(mm)7~139
寸法F-3(mm)83~205
関連キーワード