50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト径M14 材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
849 税込934
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45C ピッチ並目 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,228 税込1,351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナベヤ菱形Tナット
RoHS
T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。 T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 。LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
T6 W7 B104 H16 D90 C102 S18 E90 G24 J50 I5 K12 N50 U20 AD14.5 M80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナベヤヒールボルト
RoHS
材質SUM22 表面処理黒染め 寸法D(mm)5 熱処理焼入HRC40~45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SCM435(鋳造品) 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 強度区分12.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
739 税込813
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリッドタイプです。 鋳肌面などの粗い確実にクランプできます。
材質SM490 表面処理亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横振り自在でワークの脱着が可能です。 T溝にも、タップ穴にも使えます。 専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
最大締付力(kN)10 付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個 材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420 表面処理スイングヘッド:黒染め 熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57 ねじの呼びM12×1.75 寸法JM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)40
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

横からのレンチ操作で爪が下方向に締め込みワークが浮上がりません。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440 表面処理黒染め 熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質SUS316L 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質SUM22 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。 テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。 錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 F(°)
1個
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

横振り自在でワークの脱着が可能です。 T溝にも、タップ穴にも使えます。 専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
最大締付力(kN)2 付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個 材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440 表面処理スイングヘッド、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め 熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23 寸法QM12×1.75 ねじの呼びM12×1.75 寸法JM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)0.25
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプリング作用によりT溝内で、Tナットがしっかりと固定され、スタッドネジのはめ込みが容易になります。 TナットのT溝内での落ち込みが防げます。 T溝内での切り粉等の除去が出来ます。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 球面座金とセットです。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,888 税込3,177
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ストッパー用 廻り止め用
用途ストッパー用、廻り止め用 材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC32±3
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)5 付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個 材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:S45Cシリンダーホルダー:SCM420 表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー:黒染め 熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55 ねじの呼びM12×1.75 寸法JM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)40
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

末尾記号Sタイプは、ネジ・ナットがステンレス製です。
耐荷重(kN)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

薄物のクランプに適しています。 爪が下方向へ締め込みますからワークの浮上がりがありません。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)1 付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個 材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:s45cシリンダーホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440 表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め 熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23 ねじの呼びM12×1.75 寸法JM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)0.25
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角棒レンチ付 スライド式機構で完全締付 ワンポイント着脱で時間短縮 ワーク上部全面加工と貫通加工 完全熱処理加工で使用は半永久的 ワークの浮上り防止機構方式
材質S50C 質量(kg)1.1 表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め 熱処理焼入HRC50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IM12×1.75
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)