カテゴリ

  • 機構部品(63)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(8)
  • SMC(1,090)
  • MAZDA(マツダ)(197)
  • BIGM(丸山製作所)(93)
  • ParkerTAIYO(56)
  • ケルヒャー(53)
  • コノエ(49)
  • セイキ製作所(38)
  • 浅香工業(37)
  • 扶桑精機(35)
  • 千吉(33)
  • アサ電子工業(28)
  • ノーブランド(27)
  • アーム[作業工具](24)
  • 大西測定工具(22)
  • KITACO(22)
  • THECUT(21)
  • セフティー3(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「S50C」の検索結果

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密パラレルブロック セット ナベヤ精密パラレルブロック セットナベヤ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
端面を除く4面を研削仕上げ、ペアで加工しています。 S50CをHRC46から53に焼入れし、耐摩耗性をよくしてあります。 丈夫な木製保管ケースに入っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
精密パラレルブロック ナベヤ精密パラレルブロックナベヤ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ブロック(焼入品) ナベヤ鋼製ブロック(焼入品)ナベヤ
6,398税込7,038
1個
当日出荷から66日以内出荷
材質S50C寸法B(mm)50熱処理焼入HRC45±3RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ブロック ナベヤ鋼製ブロックナベヤ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
8日以内出荷
材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
薄型パラレルブロック(ステップなし) ナベヤ薄型パラレルブロック(ステップなし)ナベヤ
17,980税込19,778
1セット(2個)
3日以内出荷から92日以内出荷
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
仕様ペアー差:0.01材質S50C寸法C(mm)8熱処理焼入HRC47~53RoHS指令(10物質対応)対応
5軸マシンバイス ナベヤ5軸マシンバイスナベヤ
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
センタリングクランプ:センタリング精度±0.02、繰り返し位置決め精度±0.01ワークサイズに柔軟に対応:ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応、口金の組み替えで口開きの増大化が可能、組み替え時の再現性も高精度確実なクランプ:ワーク下部を平行に強力クランプ、グリップ爪がワークに食い込むことで高い保持力が出せます。
材質本体:S50C 口金:SCM440全長(mm)230質量(kg)9.3寸法L(mm)70寸法H(mm)10寸法A(mm)230寸法S(mm)45寸法D(mm)48寸法E(mm)30表面処理本体:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)、口金:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)寸法B(mm)126寸法C(mm)125寸法T(mm)125寸法W(mm)12寸法Z(mm)249.2寸法Y(mm)5寸法M(mm)90寸法N(mm)Φ14座グリ 深さ3寸法O(mm)M10寸法I(mm)M6寸法J(mm)32寸法G(mm)27寸法K(mm)10寸法U(mm)Φ9キリΦ14座ぐり深さ8.6寸法V(mm)32トルク(N・m)120熱処理本体:調質(HRC25)、口金:全体焼入れ(HRC53)寸法x(mm)16寸法AC(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)25寸法F-1(mm)0~132寸法F-2(mm)7~139寸法F-3(mm)83~205
片持ちゆりかごセット オフセットタイプ Qロック空圧式単動仕様 ナベヤ片持ちゆりかごセット オフセットタイプ Qロック空圧式単動仕様ナベヤ
489,800税込538,780
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C質量(kg)16.6全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
片持ちゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様 ナベヤ片持ちゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様ナベヤ
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C質量(kg)16全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
片持ちゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様 ナベヤ片持ちゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様ナベヤ
259,000税込284,900
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C質量(kg)15.8全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
片持ちゆりかごセット オフセットタイプ T溝仕様 ナベヤ片持ちゆりかごセット オフセットタイプ T溝仕様ナベヤ
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C質量(kg)14.7全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様 ナベヤゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様ナベヤ
839,800税込923,780
1個
3日以内出荷
背の高いワークに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様 ナベヤゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様ナベヤ
459,800税込505,780
1個
3日以内出荷
背の高いワークに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様 ナベヤゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様ナベヤ
479,800税込527,780
1個
3日以内出荷
背の高いワークに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
マグサイドストッパー ナベヤマグサイドストッパーナベヤ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質S50C質量(kg)0.23適合ねじ径(M)(mm)M12RoHS指令(10物質対応)対応
1-2-3 ブロック ナベヤ1-2-3 ブロックナベヤ
19,980税込21,978
1セット(2個)
3日以内出荷
寸法(mm)25×50×75熱処理焼入HRC55±5RoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット イケールタイプ ナベヤゆりかごセット イケールタイプナベヤ
559,800税込615,780
1個
3日以内出荷
多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C全幅(mm)200ロータリーテーブルRDS-200サポートテーブルTS160(P)寸法W(mm)200寸法D(mm)256RoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット イケールタイプ ナベヤゆりかごセット イケールタイプナベヤ
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ Qロック仕様 ナベヤゆりかごセット センタータイプ Qロック仕様ナベヤ
839,800税込923,780
1個
3日以内出荷
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様 ナベヤゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様ナベヤ
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様 ナベヤゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様ナベヤ
399,000税込438,900
1個
3日以内出荷
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
洗浄ノズル ナベヤ洗浄ノズルナベヤ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
エアーまたはクーラントでワーク・深穴・深溝を洗浄します。 Φ16ストレートシャンクで各種ホルダーに対応。 ピンポイントで洗浄ができ、高圧で切粉を掻き出します。
材質(ノズルホルダー)S50Cシャンク径(Φmm)16耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット ゆりかご用サブテーブル ナベヤゆりかごセット ゆりかご用サブテーブルナベヤ
369,800税込406,780
1枚
3日以内出荷
工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。
材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
マルチオートクランプ ダブルサイドタイプ(分岐タイプ) ナベヤマルチオートクランプ ダブルサイドタイプ(分岐タイプ)ナベヤ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
ロケートプレート ナベヤロケートプレートナベヤ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
T溝に差し込み位置決めに使います。
材質S50C熱処理焼入HRC50±3表面処理黒染め
マルチオートクランプ シングルサイドタイプ(分岐タイプ) ナベヤマルチオートクランプ シングルサイドタイプ(分岐タイプ)ナベヤ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
マルチオートクランプガイドプレートタイプ(直列タイプ) ナベヤマルチオートクランプガイドプレートタイプ(直列タイプ)ナベヤ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ) ナベヤマルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ)ナベヤ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
クサビクランプ2ダブルロケートブロック ナベヤクサビクランプ2ダブルロケートブロックナベヤ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
付属品ガイドブロック、ガイドブロック用取付ボルト材質S50C表面処理黒染め熱処理調質・ワーク当たり面:高周波焼入HV600RoHS指令(10物質対応)対応
ファナックDDR-T用ゆりかごプレートシリーズ ナベヤファナックDDR-T用ゆりかごプレートシリーズナベヤ
169,800税込186,780
1枚
3日以内出荷
材質S50C付属品位置決めピン:2本、アイボルト(M8):4本、本体brK取付ボルト(M12X35):8本(ショートプレートのみ4本)、本体brK取付ボルト(M12×30):4本(T溝)(ショートプレートのみ)RoHS指令(10物質対応)対応
クランビクランプ ロケートブロック ナベヤクランビクランプ ロケートブロックナベヤ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
材質S50C表面処理黒染め熱処理調質、ワーク当たり面:高周波焼入HV600RoHS指令(10物質対応)対応
ホールドクランプ ストッパー部 ナベヤホールドクランプ ストッパー部ナベヤ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
六角棒レンチ付 スライド式機構で完全締付 ワンポイント着脱で時間短縮 ワーク上部全面加工と貫通加工 完全熱処理加工で使用は半永久的 ワークの浮上り防止機構方式
材質S50C質量(kg)1.1表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め熱処理焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応寸法IM12×1.75
ホールドクランプ ナベヤホールドクランプナベヤ
31,980税込35,178
1セット
3日以内出荷
六角棒レンチ付 スライド式機構で完全締付 ワンポイント着脱で時間短縮 ワーク上部全面加工と貫通加工 完全熱処理加工で使用は半永久的 ワークの浮上り防止機構方式
材質S50C表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め熱処理焼入HRC50寸法GM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法LM12×1.75
ホールドクランプ クランプ部 ナベヤホールドクランプ クランプ部ナベヤ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
六角棒レンチ付 スライド式機構で完全締付 ワンポイント着脱で時間短縮 ワーク上部全面加工と貫通加工 完全熱処理加工で使用は半永久的 ワークの浮上り防止機構方式
材質S50C質量(kg)0.7表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め熱処理焼入HRC50寸法JM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
測定用搬送パレット ナベヤ測定用搬送パレットナベヤ
93,980税込103,378
1個
6日以内出荷
測定用バイス専用の搬送パレットです最大10台までバイスを固定して搭載が出来ます複数ワークを外段取りでクランプし、まとめて測定を行いたい場合に最適です
仕様●材質:S50Cアズワン品番65-5532-61
鋼製プレート ナベヤ鋼製プレートナベヤ
4,998税込5,498
1台
8日以内出荷
ABの寸法125以下=ABの許容差+0.3/0 ABの寸法125を超え315以下=ABの許容差+0.5/0 ABの寸法315を超えるもの=ABの許容差+0.8/0
材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ハンディデジタル荷重計 ナベヤハンディデジタル荷重計ナベヤ
129,800税込142,780
1台ほか
32日以内出荷から45日以内出荷
マシンバイス・油圧クランプ・チャックの締付力チェックが1台で可能です。 センサーとデジタル表示部が一体で測定の邪魔をしません。 小型・軽量で持ち運びが自由。 乾電池駆動だからすぐ使用できます。 センサーと表示部は90度回転し表示方向を調整できます。 ブルドン管式荷重計やロードセル式荷重計より小型・軽量でコードレス。 表示は1分でオートパワーオフする節電タイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
バープレート(T溝タイプ) ナベヤバープレート(T溝タイプ)ナベヤ
129,800税込142,780
1個
41日以内出荷
材質S50C全長(mm)500質量(kg)19.5寸法A(mm)500寸法D(mm)40寸法E(mm)220表面処理黒染め寸法B(mm)250寸法C(mm)100熱処理焼入HRC50+5/0RoHS指令(10物質対応)対応
バープレート(T溝タイプ) ナベヤバープレート(T溝タイプ)ナベヤ
159,800税込175,780
1個
46日以内出荷から61日以内出荷
材質S50C熱処理焼入HRC50(0~+5)表面処理黒染め
2面イケール用交換プレート(フラット) ナベヤ2面イケール用交換プレート(フラット)ナベヤ
239,800税込263,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵2面イケール専用の取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応寸法I(mm)0.02材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
Q-ロック内蔵イケール用取付プレート ナベヤQ-ロック内蔵イケール用取付プレートナベヤ
209,800税込230,780
1個
46日以内出荷
Q-ロック内蔵2面イケール専用の取付プレートです。 基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(mm)0.02材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440熱処理(Qロックエレメント)焼入HRC55表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ