工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。
材質S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
背の高いワークに適しています。
受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。
多工程ワークにも向いています。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。
子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。)
受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
背の高いワークに適しています。
子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。)
受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。
ワーク固定に、タップを利用できます。
受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。
受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
背の高いワークに適しています。
ワーク固定に、タップを利用できます。
受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
精密ブロックA型 鋳鉄製
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料技術資料1(24.6MB)
可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
材質強靱鋳鉄FC250
RoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナイロンロックつき。
既存のタップ穴径を容易にかえられます。
タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
卓越した動的特性+弾力性。
減衰率が高い。
クローズドセル型発泡体。クリープ発生が少ない。
用途産業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。
弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。
圧縮永久ひずみ(%)<5
摩擦係数(鉄面)0.7、(コンクリート面)0.7
燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
使用温度範囲(℃)-30~70
許容温度(℃)+120
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理黒染め
熱処理焼入
硬度HRC27~35
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト径M8
材質S45C
ねじピッチ並目1.25
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収+減衰性能。
共振周波数での伝達率が低い。
オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。
用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。
弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。
使用温度範囲(℃)-30~70
圧縮永久ひずみ(%)<5
許容温度(℃)+120
摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
表面処理黒染め
材質S45C
熱処理焼入HRC30±5
固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。
溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。
材質S45C
熱処理焼入HRC40±4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。
材質真鍮
寸法B(mm)152
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
10MPaの高圧タイプです。
材質(本体)B-1STタイプ/真鍮 B-2STタイプ/SUS416、(ノズル・ボール)SUS303
最大圧力(MPa)10
耐熱温度(℃)70
RoHS指令(10物質対応)対応
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。
頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。
表面処理黒染め
材質SCM440(先端部:超硬)
熱処理焼入HRC35±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。
FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。
底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。
底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
表面処理亜鉛三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
10MPaの高圧タイプです。
最大圧力:10MPa
耐熱温度:70℃
質量(g)5
寸法A7/16-20UNJF
RoHS指令(10物質対応)対応
材質FC250
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUM22
寸法E(mm)1.5
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC35~40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUM22
表面処理黒染め
寸法D(mm)5
熱処理焼入HRC40~45
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークの嵩上げ、スクリュージャッキの高さ調整が可能です。
アタッチメントの取付が可能です。
材質A5056
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM435
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサブベースのタップ間へのエレメント配置に便利です。
材質A6061
表面処理アルマイト
適合ボルト径M8
RoHS指令(10物質対応)対応
銅管はクーラントが必要な方向に自由に向きを変えていただけます。
銅管はクーラントを行いたいポイント近くで確実に使用できます。
ノズルの角度をノズル先端に埋め込まれたボールの調整により前後左右35°スピーディーに変えられます。
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:ノズル70℃、取付部品:150℃
材質ノズル部:アセタール・ステンレス管:銅取付部品:真鍮
10Mpaの高圧タイプです。クーラント液の停止スイッチを押すと瞬時にノズルからクーラント液の噴出が停止します。
液ダレ防止構造により、段取り時間の短縮が計れます。
メンテナンス性に優れた2分割構造です。
材質(本体)真鍮、(ノズル・ボール)SUS303
使用圧力(MPa)0.1~10
耐熱温度(℃)70
RoHS指令(10物質対応)対応
カムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
熱処理焼付塗装
仕様ラバーキャップ付
強度区分8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ