26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
1本ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

卓越した動的特性+弾力性。 減衰率が高い。 クローズドセル型発泡体。クリープ発生が少ない。
用途産業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。 圧縮永久ひずみ(%)<5 摩擦係数(鉄面)0.7、(コンクリート面)0.7 燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO) 使用温度範囲(℃)-30~70 許容温度(℃)+120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

衝撃吸収+減衰性能。 共振周波数での伝達率が低い。 オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。
用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。 使用温度範囲(℃)-30~70 圧縮永久ひずみ(%)<5 許容温度(℃)+120 摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ナベヤ防振プレート
RoHS
振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。
材質NBR 耐熱温度(℃)-120~+120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,390 税込3,729
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
材質SCM440 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC50±5
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
789 税込868
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナベヤレストナット
RoHS
材質SCM420 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC56±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)5 付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個 材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:S45Cシリンダーホルダー:SCM420 表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー:黒染め 熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55 ねじの呼びM12×1.75 寸法JM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)40
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)1 付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個 材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:s45cシリンダーホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440 表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め 熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23 ねじの呼びM12×1.75 寸法JM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)0.25
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染め 付属品六角ナット1個 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染め 付属品六角ナット1個 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキ 付属品ナット1個、ワッシャー1個 ねじピッチ細目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

推力は250Nまで調整できます。
材質SUM22 寸法D(mm)3 寸法E(mm)20 表面処理黒染め 寸法G(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 六角棒レンチにより締付けます。
表面処理黒染め 熱処理焼入HRC55 寸法C(mm)1.27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質SCM420 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC56±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワークの狭い部分の位置決め、ストッパなどに便利です。 全製品にナットが付属しています。
材質S45C 熱処理先端部焼入HRC35±5 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,390 税込1,529
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SCM435(鋳造品) 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 強度区分12.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
2,990 税込3,289
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。 キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。 棚板付きのため測定治具等の保管に便利です。
寸法C(mm)800 材質圧延鋼材 構造溶接構造品 塗装鋼材全面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098,000 税込1,207,800
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、タップ、溝などお好みの加工ができます。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
299,000 税込328,900
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

関連キーワード